항목 | 50Hz 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 5.0A @ 230V 2.9A @ 400V |
자료 유형 | 까다로운 |
고장 토크 | 23.2 LB-FT |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 145T |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 50.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 2.9 |
완전 부하 토크 | 0 LB-FT |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | 3526M |
극 수 | 4 |
산출 | 1.500 마력 |
전체 길이 | 12.13 " |
상 | 3 |
역률 | 65 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 1,455 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 1,500 RPM |
전압 | 400V 230V |
선박 중량 (kg) | 18.45 |
원산지 | US |
모델 | 산출 | A | 고장 토크 | 전체 길이 | 역률 | 서비스 요인 | 속도 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM3116-57 | 1.000 마력 | 3.1A @ 230V 1.8A @ 400V | - | 11.07 " | 74 | 1.15 | 1,440 RPM | 400V 230V | ₩ 2,200,647 | |
EM3116T-57 | 1.000 마력 | 3.1A @ 230V 1.8A @ 400V | - | 11.12 " | 74 | 1.15 | 1,440 RPM | 400V 230V | ₩ 2,212,407 | |
EM3157T-57 | 2.000 마력 | 5.9A @ 230V 3.4A @ 400V | 24.7 LB-FT | 12.13 " | 73 | 1.15 | 1,445 RPM | 400V 230V | ₩ 2,416,730 | |
EM3211T-57 | 3.000 마력 | 8.4A @ 230V 4.9A @ 400V | 41 LB-FT | 15 " | 76 | 1.15 | 1,450 RPM | 400V 230V | ₩ 2,764,312 | |
EM3218T-57 | 5.000 마력 | 14.0A @ 230V 8.0A @ 400V | 67.85 LB-FT | 16.5 " | 75 | 1.15 | 1,450 RPM | 400V 230V | ₩ 3,060,247 | |
M3108 - 57 | - | - | - | - | 67 | 1.25 | - | 230/400 | ₩ 1,519,560 | |
M3112 - 57 | - | - | - | - | 58 | 1.25 | - | 230/400 | ₩ 1,691,021 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.