GRAINGER 메쉬 보안 카트
필터
피마자 Dia .: 6" , 캐스터 재질: 페놀 , 캐스터 유형: (2) 스위블, (2) 리지드 , 캐스터 폭: 2" , 색상: 회색 , 마치다: 분말 코팅 , 게이지: 14 , 손잡이 포함: 가능 , 적재 능력: 3000의 파운드 , 재료: 강철 , 선반 수: 2 , 전체 높이: 56.437 " , 전체 길이: 66.5 " , 선반 길이: 60 "
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 선반 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HTL-2460-DD-1AS-95 | 26 1 / 16 " | 24 " | ₩ 2,314,480 | |
A | HTL-3060-DD-1AS-95 | 32 1 / 16 " | 30 " | ₩ 3,121,667 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 장치 트림 종료
- 휴대용 에어 탱크
- 직선 사다리
- 지하 인클로저
- 파이프 및 튜브 클램프
- 테이프
- 펜치
- 펌프
- 천장 타일 및 단열재
- 특수 팬 및 액세서리
- JR SMITH 지붕 배수 돔
- APPROVED VENDOR 용접 된 튜브, 3/4 인치, 6 피트
- REES 코팅 된 케이블 어셈블리
- BUYERS PRODUCTS 테일게이트 래치 어셈블리, 실버, 스틸
- COXREELS DP 시리즈 스프링 구동 호스 릴
- SPEARS VALVES 스케줄 80 PVC 회색 핫탭 안장, FKM 안장 x 소켓(마개) 아연 도금 볼트
- JOBOX 유형 I 캐니스터
- MAGLINER 날개
- TB WOODS 싱글 빔 클램프 타입 커플링