항목 | 메시 보안 카트 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 유형 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 14 |
핸들 포함 | 가능 |
부하 용량 | 3000의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 56.437 " |
전체 길이 | 66.5 " |
전체 폭 | 32 1 / 16 " |
선반 길이 | 60 " |
선반 너비 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 125.55 |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 선반 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
HTL-2460-DD-1AS-95 | 26 1 / 16 " | 24 " | ₩ 2,314,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.