항목 | 50Hz 모터 |
완전 부하 암페어 | 1.7/1 |
완전 부하 효율성 | 73 |
Hz | 50 |
절연 클래스 | B |
출력 HP | .5 |
상 | 3 |
역률 | 67 |
평점 | 40C AMB-연속 |
RPM | 1425 개의 IP23 |
서비스 요인 | 1.25 |
전압 | 230/400 |
선박 중량 (kg) | 11.7 |
선박 높이 (cm) | 23.81 |
선박 길이 (cm) | 35.09 |
선박 폭 (cm) | 27.47 |
HS 코드 | 85015100 |
원산지 | US |
A. 최대 부하 조건에서 최대 1425rpm을 제공합니다.
A. 처음부터 최대 토크 용량을 전달하기 위해 직접 온라인 동작으로 시작합니다.
A. 18AWG 와이어 사이즈를 지원합니다.
모델 | 산출 | A | 고장 토크 | 전체 길이 | 역률 | 서비스 요인 | 속도 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM3116-57 | 1.000 마력 | 3.1A @ 230V 1.8A @ 400V | - | 11.07 " | 74 | 1.15 | 1,440 RPM | 400V 230V | ₩ 1,179,380 | |
EM3116T-57 | 1.000 마력 | 3.1A @ 230V 1.8A @ 400V | - | 11.12 " | 74 | 1.15 | 1,440 RPM | 400V 230V | ₩ 1,185,660 | |
EM3154T-57 | 1.500 마력 | 5.0A @ 230V 2.9A @ 400V | 23.2 LB-FT | 12.13 " | 65 | 1.15 | 1,455 RPM | 400V 230V | ₩ 1,259,920 | |
EM3157T-57 | 2.000 마력 | 5.9A @ 230V 3.4A @ 400V | 24.7 LB-FT | 12.13 " | 73 | 1.15 | 1,445 RPM | 400V 230V | ₩ 1,295,160 | |
EM3211T-57 | 3.000 마력 | 8.4A @ 230V 4.9A @ 400V | 41 LB-FT | 15 " | 76 | 1.15 | 1,450 RPM | 400V 230V | ₩ 1,481,459 | |
EM3218T-57 | 5.000 마력 | 14.0A @ 230V 8.0A @ 400V | 67.85 LB-FT | 16.5 " | 75 | 1.15 | 1,450 RPM | 400V 230V | ₩ 1,640,039 | |
M3112 - 57 | - | - | - | - | 58 | 1.25 | - | 230/400 | ₩ 906,240 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.