KERN AND SOHN HCD 시리즈 고해상도 크레인 저울
필터
유형을 표시 : LCD , 하우징 높이: 97 mm , 하우징 재질: 플라스틱 , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 정착 시간: 2 초. , 단위: kg, 파운드, N
스타일 | 모델 | 하우징 치수 | 하우징 길이 | 선형성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HCD 100K-2 | 150 X 79 X 97 mm | 79 mm | +/-0.1kg | ₩ 336,763 | RFQ
|
B | HCD 60K-2 | 150 X 79 X 97 mm | 79 mm | +/-0.04kg | ₩ 336,763 | RFQ
|
C | HCD 100K-2D | 150 X 79 X 97 mm | 79 mm | +/-0.04, 0.1Kg | ₩ 352,800 | |
D | HCD 300K-1 | 150 X 79 X 97 mm | 79 mm | +/-0.2kg | ₩ 336,763 | |
E | HCD 300K-2D | 150 X 80 X 97 mm | 80 mm | +/-0.1, 0.2Kg | ₩ 352,800 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 데스크 무버 및 돌리 액세서리
- 피아노 경첩
- 푸시 버튼 인클로저
- 행거 마운트 진동 차단기
- 널링 노브
- 절단공구
- 테스크 조명
- 와셔
- 작업대 및 액세서리
- 구조 프레임 시스템
- GEORG FISCHER 수 어댑터, MNPT x 소켓, 일정 80, CPVC
- LUMAPRO 소형 바이폴라 LED 전구, T3 1/4, 12V
- COOPER B-LINE Tolco 시리즈 무화과 909 스레드 회전 동요 버팀대 부착 없음
- APOLLO VALVES 밸브 시트
- BALDOR MOTOR 50Hz 모터, C-Face NEMA 프레임 단상
- TRICO 중력 피드 오일러 애플리케이터
- KERN AND SOHN TGC 시리즈 포켓 저울
- ALLEGRO SAFETY AC 에어백, 8인치
- VESTIL CYL-FMSR 시리즈 바리케이드 확장 랙
- HUB CITY HERA 시리즈 기어 드라이브 장착 플랜지 키트, F 유형