BALDOR MOTOR 50Hz 모터, C-페이스 NEMA 프레임 단상
필터
베이스 : N , 수업: 주식 , 인클로저: 테프씨 , 액자: 56C ,Hz: 50 , 장착: F1 , 단계: 1 , 전압: 110/220
스타일 | 모델 | 역률 | A | 고장 토크 | 개정 | RPM | 온도 오르기 | 타입 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VL3501-50 | 60 | 6.4/3.2 | 3.4 LB-FT | AB | 1425 개의 IP54 | 85도 C | 3418L | . 33 | ₩ 1,909,421 | |
A | VL3507-50 | 76 | 10/5 | 10.3 LB-FT | AK | 1425 개의 IP54 | - | 3524L | . 75 | ₩ 2,621,054 | |
A | VL3504-50 | 76 | 7.2/3.6 | 3.8 LB-FT | AA | 1425 개의 IP54 | 84도 C | 3428L | .5 | ₩ 2,212,407 | |
A | VL3503-50 | 77 | 6.6/3.3 | 2.1 LB-FT | Z | 2850 개의 IP54 | 92도 C | 3420L | .5 | ₩ 1,733,250 | |
A | VL3510-50 | 82 | 12.4/6.2 | 10.8 LB-FT | AJ | 1425 | 76도 C | 3532L | 1 | ₩ 3,001,523 | |
A | VL3509-50 | 84 | 12.6/6.3 | - | AP | 2850 개의 IP54 | - | 3524L | 1 | ₩ 2,348,614 | |
A | VL3513-50 | 84 | 18/9 | 6.4 LB-FT | AR | 2850 | 104도 C | 3532L | 1.5 | ₩ 3,020,309 | |
A | VL3506-50 | 86 | 9.2/4.6 | 2.75 LB-FT | AL | 2850 개의 IP54 | - | 3520L | . 75 | ₩ 1,996,323 | |
B | VL3514-50 | 88 | 16/8 | 11.5 LB-FT | AL | 1425 | 94도 C | 3535LC | 1.5 | ₩ 3,391,385 | |
B | VL3515-50 | 96 | 19.4/9.7 | 8.7 LB-FT | AU | 2850 | - | 3535LC | 2 | ₩ 3,832,920 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플라즈마 절단기
- 마스터 링크
- 배관 니들 밸브
- 접지봉
- 샌딩 디스크 키트
- 안면보호
- 테스크 조명
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- HVAC 테스트 기기
- OSG 고속 강철 탭, 증기 산화물 마감
- CANTEX 감속기
- APPLETON ELECTRIC 안정기 어셈블리, 100W
- LYON 추가 선반
- CONDOR 알루미늄, 보안 표지판, 통지, 7인치 폭
- MARATHON MOTORS 팬 및 송풍기 듀티 모터, 탄력 있는 베이스
- MARTIN SPROCKET G 시리즈 표준 볼 핀 해머, 나무 손잡이
- MAG-MATE 텔레스코핑 검사 거울
- HUMBOLDT 투과성 세포
- VESTIL SFS 시리즈 톱니 모양의 강철 접이식 계단