항목 | 50Hz 모터 |
A | 7.2/3.6 |
Base | N |
고장 토크 | 3.8 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 56C |
완전 부하 토크 | 1.8 LB-FT |
HP | .5 |
Hz | 50 |
격리 | B |
리드 | 6 18 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 2.1 A |
극 수 | 04 |
산출 | .5 |
상 | 1 |
역률 | 76 |
개정 | AA |
RPM | 1425 개의 IP54 |
온도 오르기 | 84도 C |
타입 | 3428L |
전압 | 110/220 |
선박 중량 (kg) | 13.95 |
선박 높이 (cm) | 28.26 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 85013100 |
원산지 | US |
모델 | 역률 | A | 고장 토크 | 개정 | RPM | 온도 오르기 | 타입 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VL3501-50 | 60 | 6.4/3.2 | 3.4 LB-FT | AB | 1425 개의 IP54 | 85도 C | 3418L | . 33 | ₩ 1,040,640 | |
VL3503-50 | 77 | 6.6/3.3 | 2.1 LB-FT | Z | 2850 개의 IP54 | 92도 C | 3420L | .5 | ₩ 944,640 | |
VL3506-50 | 86 | 9.2/4.6 | 2.75 LB-FT | AL | 2850 개의 IP54 | - | 3520L | . 75 | ₩ 1,088,000 | |
VL3507-50 | 76 | 10/5 | 10.3 LB-FT | AK | 1425 개의 IP54 | - | 3524L | . 75 | ₩ 1,428,480 | |
VL3509-50 | 84 | 12.6/6.3 | - | AP | 2850 개의 IP54 | - | 3524L | 1 | ₩ 1,279,999 | |
VL3510-50 | 82 | 12.4/6.2 | 10.8 LB-FT | AJ | 1425 | 76도 C | 3532L | 1 | ₩ 1,635,839 | |
VL3513-50 | 84 | 18/9 | 6.4 LB-FT | AR | 2850 | 104도 C | 3532L | 1.5 | ₩ 1,646,079 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.