KERN AND SOHN TGC 시리즈 포켓 저울
필터
유형을 표시 : LCD , 하우징 치수: 100 X 130 X 18 mm , 하우징 높이: 18 mm , 하우징 길이: 130 mm , 하우징 재질: 플라스틱 , 최대. 주변 습도: 90 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 정착 시간: 2 초. , 단위: CT, dwt, g, gn, oz, ozt , 계량판 재질: 스테인리스 강 , 칭량 표면 직경: 81 mm
스타일 | 모델 | 선형성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | TGC 150-2S05 | +/- 0.3g | ₩ 171,589 | |
B | TGC 500-1S05 | +/- 1.5g | ₩ 171,589 | |
C | TGC 1K-3S05 | +/- 6g | ₩ 171,589 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 알루미늄 후드 장갑 및 슬리브
- 명확한 목적의 전자 접촉기
- Viton 튜브
- 오버 헤드 클리어런스 바
- 가스켓 절단기 액세서리
- 절단공구
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 테스트 펌프
- 관축 팬 및 액세서리
- 매장 가능한 가스
- EVERPURE 주름 필터 카트리지
- KINGSCOTE 연못 염료 파랑 / 녹색
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 드릴 핸들
- MILWAUKEE VALVE AT25 / 50 전동 액추에이터
- ZIP UP 카펫 보호 필름, 길이 200 피트
- SALSBURY INDUSTRIES 명판, 황동 우체통용
- ANVIL 팔꿈치 안전 밸브 배출
- Cementex USA 벨트 파우치 키트
- VESTIL PKG 시리즈 텐셔너/실러/커터
- VESTIL GR-F3R 시리즈 구조용 가드 레일, 노란색, 드롭인