그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포켓 밸런스 |
배터리 | 2 x CR2032 |
배터리 백업 | 33의 시간. |
케이스 폭 | 100mm |
숫자 크기 | 12mm |
유형 표시 | LCD |
하우징 치수 | 100 X 130 X 18 mm |
하우징 높이 | 18 mm |
하우징 길이 | 130 mm |
주택 자재 | 플라스틱 |
선형성 | +/- 0.3g |
최대 주변 습도 | 90 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | 0도 씨 |
판재 | 스테인리스 강 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-tgc-150-2s05.pdf |
가독성 | 0.01g |
재현성 | 0.2g |
단위 | CT, dwt, g, gn, oz, ozt |
용량 무게 | 150g |
무게 측정 표면 직경 | 81 mm |
선박 중량 (kg) | 0.8 |
선박 높이 (cm) | 1.65 |
선박 길이 (cm) | 13 |
선박 폭 (cm) | 10 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 선형성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
TGC 1K-3S05 | +/- 6g | ₩ 171,589 | ||
TGC 500-1S05 | +/- 1.5g | ₩ 171,589 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.