가스켓 절단기 액세서리
개스킷 절단기 및 액세서리는 가죽, 고무, 플라스틱 또는 기타 유사한 재료로 개스킷을 만드는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다양한 원형 가스켓 커터와...자세히 보기
피벗 포스트 어셈블리
탑 샤프트 재조립 키트
6100 시리즈 커터 블록 어셈블리
바텀 샤프트 재조립 키트
하드웨어 키트
가스켓 절단기
2000 시리즈 소형 커터 블레이드
절단 디스크
스케일 바
절단 블레이드
Rtv 실리콘 가스켓 메이커
6000 시리즈 확장 바
널링 너트
가스켓 절단기 액세서리
축
미터 스케일 바
SM4 금속 절단기 세트
중/경량 커터 블레이드
파워 펀치 핸들, 4-1/2인치 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AX1885 | AG8YAH | ₩ 107,359 |
헤비 듀티 익스텐션 스타일 개스킷 커터 익스텐션 바 키트,
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AX1612 | CH9AKM | ₩ 110,780 |
탑 커터 리프터 베어링, 2인치 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AX1492 | AG8YCL | ₩ 52,240 |
가스켓 절단기 액세서리
가스켓 절단기 및 액세서리는 금속 또는 비금속 재료로 다양한 크기의 씰/개스킷을 만드는 데 사용됩니다. 그들은 정확한 치수와 깨끗한 가장자리를 가진 개스킷을 제공하여 기계적 조인트 주위에 단단한 밀봉을 형성합니다. 이 원형 개스킷 절단기는 코르크, 섬유, 고무, 가죽 등과 같은 얇은 금속 및 비금속 재료를 절단할 수 있습니다.
Allpax는 고품질 전동 로터리 개스킷 절단기와 수동 로터리 링, 플랜지 및 불규칙한 모양의 개스킷 제작용 개스킷 절단기. 이 회전식 원형 개스킷 절단기는 수동 전원 또는 전기 모터를 모두 사용하여 절단 디스크를 사용하여 필요한 개스킷을 절단할 수 있습니다. 이 원형 개스킷 절단기는 낮은 유지 보수 및 장기간 작동을 위해 바이스 및 벤치 장착 구성으로 설치할 수 있습니다. 그들은 구조적 강도를 위해 정밀 강철 구성 요소 및 열 처리된 회전 절단 디스크가 있는 견고한 주철 프레임을 가지고 있으며 가혹한 사용 시 마모, 굽힘 또는 파손을 방지합니다.
Allpax는 다음과 같은 확장형 원형 개스킷 커터 키트도 제공합니다. 6000 시리즈 휴대용 개스킷 절단용 원형 개스킷 커터 키트. 이 원형 개스킷 커터 키트에는 칼날 마찰을 더욱 줄이고 개스킷 재료 파손을 최소화하는 도마의 정확한 절단을 위해 윤곽이 있는 모서리와 음각 스케일이 있는 커터 블록이 포함되어 있습니다. 개스킷 절단 키트는 어디서든 절단 공정을 수행할 수 있도록 견고한 보관 케이스에 들어 있습니다. 키트에는 다양한 두께의 개스킷 재료를 고정 및 절단하기 위한 다양한 크기의 센터 핀과 절단 날도 포함되어 있습니다.
Palmetto Packings 휴대용 원형 개스킷 커터 키트(모델 1119 과 1132)은 연질 금속 및 비금속 재료에서 스크라이빙, 레이아웃 작업 및 직경 1~70인치의 원형 개스킷 절단에 사용됩니다.
Raptor Supplies 익스텐션 바, 더브테일 디자이너 및 볼트 홀 로케이터와 같은 액세서리를 제공하여 직경이 큰 개스킷을 만들고 밀봉 도구로 사용할 수 있도록 합니다. 우리는 또한 오래되고 손상되고 마모된 부품을 교체하기 위해 절단 디스크, 널링 너트 및 스핀들과 같은 교체 부품을 공급합니다.
사용
원형 개스킷 절단기 및 액세서리는 식품 가공, 해양, 석유화학, 숙박업, 제지 및 포장 및 이와 유사한 제조 산업에서 가죽, 고무, 플라스틱 및 유사 재료의 정밀한 원형 조인트 또는 개스킷을 절단하는 데 이상적입니다.
특징
- 원형 개스킷 절단기 및 액세서리는 압축 상태에서 XNUMX개의 결합 표면을 밀봉하는 개스킷을 만드는 데 이상적입니다.
- 미터법 크기의 원형 개스킷 커터는 직경(절단 직경)이 6mm~1550mm인 개스킷을 절단할 수 있습니다.
- 임페리얼(SAE) 유형의 원형 개스킷 커터는 절단 직경이 1/4~61인치입니다.
- 0.25~1.6인치 범위의 깊이/두께를 갖는 얇은 금속 또는 비금속 재료를 절단할 수 있습니다.
- 이 원형 개스킷 절단기는 주철/황동/알루미늄/플라스틱 구조를 특징으로 합니다. 주철 몸체는 구조적 강도를 제공하는 반면 놋쇠, 알루미늄 또는 플라스틱 본체는 내식성을 제공합니다.
- 회전식 개스킷 절단기는 절단 직경을 결정하기 위해 스케일 바를 사용합니다. 원형 개스킷 커터와 마찬가지로 스케일 바는 제국의 과 메트릭 변종.
- Raptor Supplies 또한 연장형 원형 개스킷 절단기에서 마모된 절단 날을 교체하기 위한 강철 절단 날을 제공합니다(올팍스 6000 시리즈) 및 회전식 원형 개스킷 커터(올팍스 AX1402).
작동 메커니즘
사용자는 다음 단계에 따라 회전식 원형 개스킷 절단기를 작동할 수 있습니다.
- Scale bar에 외경(OD)을 설정하고 Scale bar Spindle & Knurled Nut를 사용하여 가스켓 소재의 중앙을 뚫습니다.
- 절단 디스크를 내리고 수동 크랭크를 돌리거나 전기 모터를 사용하여 압력을 가합니다.
- 개스킷의 외경이 절단되면 여분의 재료를 제거하십시오.
- 눈금 막대를 원하는 내경(ID)으로 다시 조정하고 내부 개스킷 재료를 잘라냅니다.
- 완성된 플랜지 개스킷을 제거합니다.
확장형 원형 개스킷 절단기 또는 개스킷 절단기 키트는 다음 단계에 따라 작동할 수 있습니다.
- 가스켓 재료를 도마에 평평하게 놓고 센터 핀과 페룰을 사용하여 중앙에 고정합니다.
- 가스켓 재료의 두께에 따라 절단 블록 블레이드에 필요한 깊이를 설정합니다.
- 절단 블록을 원하는 외경으로 조정하고 절단 블록의 테일을 센터 핀에 고정합니다. 절단 직경을 늘리기 위해 필요한 경우 연장 바를 사용하십시오.
- 커터 블록을 사용하여 개스킷 재료에 하향 압력을 가하고 원형 패턴을 쓸어내십시오. 외경 둘레 외부의 과도한 재료를 제거하십시오.
- 커터 블록을 원하는 내경(ID)으로 조정하고 다른 원형 재료를 절단합니다. 완성된 플랜지 개스킷을 제거합니다.
표준 및 승인
- Allpax 원형 개스킷 절단기는 안전하고 위험이 없는 작업 환경을 보장하기 위해 OSHA 표준을 충족합니다.
자주하는 질문
금속 절단 조각이란 무엇입니까?
휴대용 금속 절단 조각은 금속 가공, 자동차 및 유지 보수 및 수리 응용 분야에서 판금 및 비금속 재료를 절단하여 불규칙한 모양의 플랜지 개스킷을 형성하는 데 사용됩니다. 핸들은 개스킷 재료를 정밀하게 절단하기 위해 각진 날을 동시에 짜냅니다.
로터리 개스킷 커터와 익스텐션 스타일 개스킷 커터의 차이점은 무엇입니까?
회전식 개스킷 커터는 영구적인 설치 제약이 있는 응용 분야에서 널리 사용되는 반면 확장형 개스킷 커터는 큰 직경의 개스킷을 절단하기 위해 한 위치에서 다른 위치로 쉽게 이동할 수 있습니다. 후자는 전자와 달리 개스킷 재료를 작업대 또는 전용 개스킷 제작 테이블에 평평하게 놓아야 합니다.
올바른 개스킷 절단기를 어떻게 선택합니까?
사용자가 고려해야 하는 첫 번째 결정 요소는 조립품이 고정식이어야 하는지 아니면 이동식이어야 하는지 여부입니다. 일반적으로 확장형 원형 개스킷 커터는 휴대가 간편하고 가볍습니다. 이 전기 개스킷 커터 키트는 비금속 또는 비강성 개스킷 재료를 제조하는 데 널리 사용됩니다. 반면에 회전식 개스킷 절단기는 더 무거우며 고정 위치 개스킷 절단을 위해 바이스 또는 작업대에 장착하거나 볼트로 고정해야 합니다. 이 원형 개스킷 절단기는 금속성 또는 단단한 개스킷 재료뿐만 아니라 불규칙한 모양의 개스킷 절단에 적합합니다.
휴대용 개스킷 절단기란 무엇입니까?
휴대용 원형 개스킷 절단기는 씰에 맞고 누출 방지 표면을 제공하기 위해 휴대용 도구로 개스킷을 절단하도록 설계되었습니다. 이 원형 개스킷 절단 키트는 칼, 중심점 및 중심 막대를 수동으로 조정해야 합니다.
절삭 공구의 다른 변형은 무엇에서 사용할 수 있습니까? Raptor Supplies?
Raptor Supplies 다음과 같은 다양한 절단 도구를 제공합니다. 케이블 및 와이어 커터, 금속 절단 조각 과 비행기 및 면도 도구 플라스틱 와이어 및 케이블을 절단하고 표면을 매끄럽게 하는 데 사용됩니다.
더 알아보기
- 리벳
- 배수 설비 세척
- 차량 진단 및 검사
- 페인트 부스 외
- 매장 가능한 가스
- 스테이플 및 브래드 네일
- 나비 나사
- 커넥터 도구
- 소화전 및 호스 랙 게이트 밸브
- 제빙기 펌프
- AIR HANDLER 정전기 에어 필터
- ARO 매니 폴드 8 스테이션
- AKRO-MILS 플라스틱 보관 캐비닛
- BRADY OSHA 기록 보관 센터
- LINN GEAR 스테인리스 스틸 마감 보어 스프로킷, 25 체인
- STEARNS BRAKES 330 시리즈 브레이크
- SENTINEL XL CBRN, 후드, 벨트 마운트
- ITW 파이프 단열 재킷
- MRC 앵귤러 콘택트 볼 베어링
- APW WYOTT 랩