AKRO-MILS 플라스틱 보관 캐비닛
Akro-Mils 플라스틱 수납장(검은색 및 회색 사용 가능)은 작은 도구를 정리하는 데 적합합니다. 이 캐비닛은 병원, 제조 공장 및 상업 작업 공간에서 유용합니다.
스타일 | 모델 | 캐비닛 색상 | 서랍 깊이 | 서랍 높이 | 서랍 너비 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10164 | 검정 | 5 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 2 1 / 8 " | 15 13 / 16 " | 20 " | ₩ 136,482 | |
B | 10144 | 회색 | 5 1 / 4 " | 소형 1-1 / 2 ", 대형 2" | 소형 2-1 / 4 ", 대형 4-1 / 2" | 15 13 / 16 " | 20 " | ₩ 123,900 | |
C | 10116 | 회색 | 2 1 / 8 " | 5 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 8 1 / 2 " | 10 9 / 16 " | ₩ 66,552 | |
D | 10124 | 회색 | 4 3 / 8 " | 5 1 / 4 " | 2" | 15 13 / 16 " | 20 " | ₩ 119,717 |
플라스틱 보관 캐비닛
Akro-Mils 플라스틱 보관 캐비닛은 사무실, 하드웨어 및 공예품을 안전하게 보관하고 쉽게 접근할 수 있도록 사용됩니다. 충격 및 내부식성을 위해 플라스틱 용기가 있는 완전히 재활용 가능한 폴리스티렌 구조가 특징입니다. 이 캐비닛은 키홀 슬롯을 사용하여 쌓거나 벽에 장착할 수 있습니다. 내용물이 쏟아지는 것을 방지하고 보관된 내용물을 쉽게 식별할 수 있도록 후면 잠금 탭이 있는 투명 서랍을 제공합니다. 16, 24, 26, 44 및 64 서랍 조합이 있는 다양한 캐비닛 중에서 선택하십시오.
특징
- Akro-Mills 보관 캐비닛은 충격 및 내부식성을 위한 폴리스티렌 구조를 특징으로 합니다.
- 내부 내용물을 쉽게 식별할 수 있도록 반투명 플라스틱 서랍이 있습니다.
- 서랍에는 엎지름을 방지하기 위한 후면 정지 탭과 사용자 편의를 위한 손가락 그립이 있습니다.
- 이 플라스틱 캐비닛은 벽에 쌓거나 장착할 수 있습니다(열쇠 구멍 슬롯 사용).
호환 액세서리
- Akro-Mils 40716 칸막이: 이 파티션은 더 작은 서랍을 수용하기 위해 이러한 캐비닛과 함께 사용하기에 이상적입니다.
- Akro-Mils 4717 칸막이: 이 장치는 더 큰 서랍을 수용할 수 있도록 캐비닛 내의 공간을 나눕니다.
자주하는 질문
이 캐비닛은 재활용이 가능한가요?
예, Akro-Mils의 보관 캐비닛은 재활용이 가능합니다.
플라스틱 캐비닛이 나무보다 낫습니까?
플라스틱 용기는 무게가 가벼워 나무 용기보다 들거나 운반하기 쉽습니다. 또한 청소 및 유지 관리가 쉽습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 구조 프레임 시스템 Acc.
- 인덱서 블 챔퍼 밀
- 빔 클램프
- 행거 마운트 진동 차단기
- LED 드라이버
- 유압시스템 구성품
- 인터콤 및 스피커
- 유압 씰
- 용접 화학
- 구색
- EVERPURE 인라인 워터 필터
- SPEEDAIRE 단동 원형 에어 실린더, 피벗 마운트, 1-1/16" 보어 직경
- SPEEDAIRE 헤비 듀티 필터 오일 제거
- DRAGONLAB 피스톤 Pe-hd 실린더
- HAYWARD YS 시리즈 Y 스트레이너 1/2 인치
- KEO 스포팅 드릴 1 인치 정도 전체 길이, 주석 코팅
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1/4-32 Unef
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP 조립 피팅 11-1/4 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- EATON 60 시리즈 광전 센서 제어 모듈