항목 | 서랍장 캐비닛 |
캐비닛 색상 | 검정 |
내각 재질 | 폴리스티렌 |
서랍 색상 | 세미 클리어 |
서랍 깊이 | 5 1 / 4 " |
서랍 높이 | 1 1 / 2 " |
서랍 재질 | 반투명 플라스틱 |
서랍 너비 | 2 1 / 8 " |
마감재 | 플라스틱 |
서랍 또는 빈의 수 | 64 |
전반적인 깊이 | 6 3 / 8 " |
전체 높이 | 15 13 / 16 " |
전체 폭 | 20 " |
패키지 수량 | 1 |
UPC | 032903101690 |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
선박 높이 (cm) | 42.7 |
선박 길이 (cm) | 18.73 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.