FOSTORIA 전기 적외선 패널 히터
필터
코드 길이 : 15ft. , 실내 실외: 옥내의 , 길이: (패널에 5 ") 30" , 장착 유형: 대
스타일 | 모델 | 전압 | BtuH 출력 | 코드 타입 | 와트 | 폭 | 마감재 | 높이 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PCH-48C | 120 | 5120 | 3 선 (14/3) 플러그 포함 | 1500 | 48 " | 파우더 코팅 히터-노란색, 스탠드-블랙 | 72 " | 강철 | ₩ 928,637 | |
B | HP-11-QT | 240 | 38226 | 그래서, 6-3 | 11200 | 77 " | 파란색으로 칠해진 에나멜 | 61 " | 20가. 스틸 캐비닛 | ₩ 10,190,757 | RFQ
|
C | HP-5-QT | 240 | 16,382 | 그래서, 14-3 | 4800 | 44.62 " | 파란색으로 칠해진 에나멜 | 56.5 " | 20가. 스틸 캐비닛 | ₩ 5,198,445 | |
D | HP-6-QT | 240 | 21843 | 그래서, 12-3 | 6400 | 44 " | 파란색으로 칠해진 에나멜 | 61 " | 20가. 스틸 캐비닛 | ₩ 6,675,270 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 크림 핑 도구 키트
- 숨겨진 걸쇠 자물쇠
- 조정 가능한 렌치 세트
- 클린 룸 및 실험실 장갑
- Impact 소켓 비트 드라이버
- 소방장비
- 자동차 인테리어
- 실험실 소모품
- 선반 도구
- 브론즈
- BRADY 라벨 테이프 카트리지, XPERT / LABXPERT와 함께 사용
- KEO 카운터 싱크, 고속 강철, 1 날, 90도 포함 각도
- DAYTON 트루 유니온 스윙 폐수 체크 밸브, PVC
- MILLER - WELDCRAFT 노즐, 알루미나, 롱
- HARRINGTON NERM 시리즈, 트롤리 포함 전기 체인 호이스트, 20 피트
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 디지털 타이머
- EATON NZM 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기
- LABCONCO 교체용 ULPA 필터
- HAKKO 블레이드
- BROWNING NSS 시리즈 스톡 강 및 주철 평 기어, 5피치