항목 | 전기 적외선 패널 히터 |
암페어 @ 단상 | 12.5 |
빔 패턴 | 60 학위 |
BtuH 출력 | 5120 |
코드 길이 | 15ft. |
코드 타입 | 3 선 (14/3) 플러그 포함 |
효율성 | 60% |
요소 유형 | 석영 관, 젖빛 |
마감재 | 파우더 코팅 히터-노란색, 스탠드-블랙 |
높이 | 72 " |
주택 자재 | 강철 |
실내 / 실외 | 옥내의 |
실장 형 | 대 |
램프 수 | 1 |
상 | 1 |
전압 | 120 |
와트 | 1500 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 20.7 |
선박 높이 (cm) | 22.35 |
선박 길이 (cm) | 173.99 |
선박 폭 (cm) | 45.21 |
HS 코드 | 8516290090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.