항목 | 전기 적외선 패널 히터 |
암페어 @ 단상 | 46.70 |
암페어 @ 단상 | 26.88 |
BtuH 출력 | 38226 |
코드 길이 | 15ft. |
코드 타입 | 그래서, 6-3 |
마감재 | 파란색으로 칠해진 에나멜 |
높이 | 61 " |
주택 자재 | 20가. 스틸 캐비닛 |
실내 / 실외 | 옥내의 |
길이 | (패널에 5 ") 30" |
램프 수 | 7 |
상 | 1 또는 3 |
전압 | 240 |
와트 | 11200 |
폭 | 77 " |
선박 중량 (kg) | 168.3 |
선박 높이 (cm) | 193.04 |
선박 길이 (cm) | 196.6 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8516290060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.