조정 가능한 렌치 세트
조정 가능한 스패너 렌치 세트
30도 앵글 서비스 렌치 세트
육각 렌치 세트
조정 가능한 렌치 세트
조정 가능한 렌치 세트, 2 개
조정 가능한 렌치 세트, 3 개
SAE 래칫팅 조합 렌치
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 05020013055 | ₩799,272 | RFQ |
B | 05073290055 | ₩285,090 | RFQ |
C | 05073295055 | ₩285,090 | RFQ |
D | 05020012055 | ₩570,181 | RFQ |
조정 가능한 렌치 세트 3 PC.
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AW-6810 | AG4UZE | ₩ 95,182 |
스패너 렌치 세트, 3/4 ~ 6 1/4인치 크기, 4개 팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9629 | AX3GUK | ₩ 482,312 |
절연 조절 렌치 세트 8 10 12 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
76290 | AB8RFU | ₩ 416,657 |
조정 가능한 렌치 세트 크롬 4 개
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2078706 | AD2AFC | ₩ 138,932 |
후크 렌치 세트, 크롬 몰리브덴, 크롬 도금, 8개
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
0714 | CJ4KTX | ₩ 165,223 | 자세히 |
토크 렌치 세트, 40~210Nm 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
0803 / S210 | CF3RBN | ₩ 341,948 | 자세히 |
조정 가능한 렌치 세트
조정 가능한 렌치 / 스패너는 다양한 크기의 패스너 또는 볼트를 수용하도록 설계된 개방형 이동식 렌치입니다. 이 조정 가능한 렌치는 널 조정 메커니즘이있는 넓은 용량의 죠를 특징으로하여 볼트 헤드의 크기에 따라 쉽고 빠르고 정확한 죠 조정이 가능합니다. Raptor Supplies Westward, Proto와 같은 브랜드의 다양한 조정 가능한 렌치 세트를 제공합니다. 라이트 도구, Cooper Tools, Channellock, Irwin, Wiha 및 Jonard. 서부 제국 조정 가능한 렌치 세트는 내구성있는 드롭 단조 및 열처리 된 합금강으로 만들어지며, 작업자의 피로를 줄이기 위해 쿠션 그립 (선택된 변형)이 있습니다. 2 개 및 3 개 단위로 제공됩니다. 프로토 너트, 볼트, 나사 및 와셔와 같은 기계식 패스너를 풀거나 조이는 데 이상적인 매우 넓은 사각형 조를 특징으로하는 새틴 마감 처리 된 강철 구조 렌치 세트를 제공합니다. 응력 영역이 강화 된 I- 빔 스타일 핸들은 미끄럼 방지 그립을 보장합니다. Proto 조절 식 렌치 세트는 보관 및 걸기 목적으로 휴대 케이스 / 파우치와 함께 제공됩니다.
더 알아보기
- 펌프 컨트롤 부품들
- 베어링스
- 유압시스템 구성품
- 카운터 및 아워 미터
- 자동차 화학 제품
- 진공 청소기 가방 및 필터
- 욕실 싱크
- 건축 도서
- 백 필터 하우징
- 유리 섬유 U 자형 채널 스톡
- DAYTON 헤비 듀티 리미트 스위치
- VESTIL 견인 공
- ARC ABRASIVES 후크 앤 루프 샌딩 디스크
- EDWARDS SIGNALING 340 시리즈 진동 벨
- COOPER B-LINE KwikWire 시리즈 클램프
- SPEARS VALVES CPVC 러그 인서트 버터플라이 밸브, 기어 작동기, SS 러그, FKM
- TRICO EZI-액션 드럼 펌프
- NUPLA Ergo-Power 라운드 포인트 삽
- APPROVED VENDOR 와이어 천 구색
- HEAT WAGON 필터