그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 커팅 디스크 |
본체 재질 | 강철 |
깊이 | 1 1 / 2 " |
높이 | 1 / 4 " |
타입 | 탑 커팅 디스크 |
UPC | 690773029621 |
함께 사용 | 비금속 개스킷 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
원산지 | US |
Allpax AX1400 상단 절단 디스크는 다양한 기능 조합을 제공합니다. 레토르트 가공 공장, 양조장, 발전소, 정유 공장, 제약 및 식품 살균 장비 및 오토클레이브, 기능성 식품 공장에서 고무, 코르크, 테프론 및 경질 섬유 제조와 같은 중장비 작업에 적합합니다.
마모된 커팅 디스크 레버를 풀면서 스패너 렌치 상단 커팅 디스크의 해당 구멍에 넣습니다. 상단 절단 디스크는 스패너 렌치를 잡고 크랭크 핸들을 시계 반대 방향으로 돌리면 풀립니다. 절단 디스크를 풀기 위해 손바닥으로 크랭크 핸들을 세게 때려야 할 수 있습니다. Allpax AX1400 날카롭게 절단 디스크를 상단 샤프트에 놓고 스패너 렌치로 잡고 크랭크 핸들을 시계 방향으로 돌려 조입니다.
A. 니트릴(Buna N) 고무 가스켓은 우수한 내유성을 제공하며 다양한 정제유에 사용할 수 있습니다. 니트릴은 씰링 오일에 가장 일반적으로 사용되는 재료입니다.
A. 코르크와 고무 모두 최상의 솔루션을 제공하지만 시간 문제로 누출됩니다. 그것은 모두 개스킷을 얼마나 잘 배치하느냐에 달려 있습니다.
A. 휴대용 확장형 가스켓 커터는 가볍고 컴팩트하여 현장에서 가스켓 제작 및 성형에 이상적입니다. 이러한 개스킷 절단기는 일반적으로 비금속 또는 비강성 개스킷 재료를 절단하는 데 선호됩니다. 회전식 개스킷 절단기는 바이스에 장착되거나 수직 위치에 고정되거나 작업대에 볼트로 고정되는 무거운 도구입니다. 이 장치는 고정된 위치에 이상적이며 일반적으로 더 금속성 또는 단단한 재료와 불규칙한 플랜지 모양의 개스킷을 단조하는 데 선호됩니다.
A. 개스킷은 일반적으로 금속, 코르크, 펠트, 네오프렌, 종이, 고무와 같은 평평한 재료로 제조됩니다. 실리콘, 니트릴 고무, 유리 섬유 및 폴리테트라플루오로에틸렌.
A. 기본적으로 용기의 짝을 이루는 부분을 누출 방지하기 위해 사용되는 세 가지 유형의 개스킷이 있습니다.
A. 이름에서 알 수 있듯이 반금속 개스킷은 금속 및 비금속 재료로 구성됩니다. 금속 개스킷은 강도와 탄력성을 제공하는 반면 비금속 부분은 편안한 순응 및 밀봉을 허용합니다.
프로덕트 | 모델 | 높이 | 깊이 | 본체 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AX1401 | 1 / 4 " | 1 3 / 5 " | 강철 | ₩ 71,018 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.