ALLPAX 가스켓 커터 시스템 커팅 디스크
Allpax 컷팅 디스크는 오래되었거나 결함이 있거나 마모된 컷팅 디스크를 교체하는 데 이상적입니다. 회전식 가스켓 절단기. Allpax 절단 디스크는 섬유, 코르크 및 고무와 같은 재료에서 플랜지, 링 및 불규칙한 모양의 비금속 개스킷을 절단하는 데 사용됩니다. 그들은 조선소, 힘에서 널리 이용됩니다... 플랜트, 양조장, 석유 화학 플랜트, 냉장 시설 및 제약 산업에서 동일한 크기의 개스킷을 여러 개 제작할 수 있습니다.더 읽기
특징
- 이 브랜드의 커팅 디스크는 강화된 구조적 강성과 우수한 내식성을 위해 열처리된 강철 구조를 가지고 있습니다.
- 두께가 최대 1/4인치인 비금속 재료를 절단하는 데 사용할 수 있습니다.
- 커팅 디스크는 상단 및 하단의 두 가지 변형으로 제공됩니다(장착 위치에 따라 다름).
- 에 장착할 수 있습니다. 올팍스 AX7000(M3) or Allpax AX7200(M3 전동식) 회전식 가스켓 커터.
- 톱 커팅 디스크(올팍스 AX1400)에 맞을 수 있습니다 올팍스 AX7001(SM4) 회전식 가스켓 커터 및 기타 전기 변형은 장치가 비금속 가스켓을 제조할 때 사용할 수 있습니다.
- 일반적으로 상단 절단 디스크는 개스킷 재료를 절단하는 데 사용되며 하단 절단 디스크는 균일한 절단 공정을 위해 재료를 회전시키는 데 사용됩니다.
- Raptor Supplies 또한 이러한 커팅 디스크를 결합된 세트로 공급합니다(올팍스 AX1402) 상단 및 하단 절단 디스크를 동시에 교체하는 경우.
자주하는 질문
이 커팅 디스크와 호환되는 액세서리에는 어떤 것이 있습니까?
Allpax 커팅 디스크는 스패너 렌치(올팍스 AX1430) 부품을 조이거나 풀고 커팅 디스크를 설치합니다.
개스킷 절단기에 절단 디스크를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 커팅 디스크 레버를 풀고 스케일 바 어셈블리를 제거합니다.
- 스패너 렌치의 두 끝을 커팅 디스크의 해당 구멍에 삽입합니다.
- 스패너 렌치를 시계 반대 방향으로 돌려 마모된 위/아래 커팅 디스크를 풉니다. 나사산에서 디스크를 풀려면 부드러운 망치나 망치를 사용하여 세게 두드려야 할 수 있습니다.
- 스패너 렌치를 사용하여 두 개의 구멍을 잡고 시계 방향으로 돌려 새 절단 디스크를 조입니다.
- 절단 디스크는 매우 날카로우므로 사용자는 보호 장갑을 착용해야 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 분할 볼트 커넥터
- 맨홀 커버 액세서리
- 에어 태핑 암
- 토양 그라인더 액세서리
- 실험실 공기 압축기
- 실험실 자재
- 압력계/진공계
- HVAC 제어 장치
- 도르래 및 풀리
- 유리 섬유
- APPROVED VENDOR 수 엘보, 90도, MNPT, 황동
- PRECISION BRAND 심 스톡 롤, 저온 강
- COOPER B-LINE 유형 12 정션 박스에 배치
- WATTS 체크 밸브 시트 및 링 키트
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 5/8-18 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 피팅 플러그, 마개
- KERN AND SOHN YPS 시리즈 방진 플레이트
- CMI 여성 팔꿈치
- STEARNS BRAKES 릴리스 로드
- BALDOR / DODGE XT80 헤비듀티 드럼 풀리