ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX7001 SM4 벤치 마운트 로터리 스타일 개스킷 커터, 절단 직경 3~28인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 개스킷 커터 |
본체 재질 | 철 |
커팅 보드 | 아니 |
절단 폭 | 1/2 "~ 8 3/4" |
가스켓 절단기 유형 | 로타리 스타일 |
높이 | 7" |
포함 사항 | (1) SM4 로터리형 개스킷 커터, (1) 작동 설명서, (1) 홀 펀치 11/32" |
길이 | 25 " |
최대 절단 직경 | 28 " |
최소 절삭 직경 | 3" |
동작 모드 | 작동되는 크랭크 |
측정 시스템 | 제국의 |
타입 | 작동되는 크랭크 |
UPC | 690773030368 |
사용 | 연강, 구리, 아연, 황동, 경질 섬유, 고무 및 테프론 |
폭 | 25 " |
선박 중량 (kg) | 35.1 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.