벨트 드라이브 후드 축 하향식 배기 통풍기
스타일 | 모델 | 블레이드 직경 | HP | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1924-B-1 / 2-1-TEFC | ₩5,180,000 | RFQ | ||||
A | 1924-B-1-1-TEFC | ₩5,544,000 | RFQ | ||||
A | 1924-B-1-3-TEFC | ₩5,317,454 | RFQ | ||||
A | 1924-B-3 / 4-1-EXP | ₩6,923,636 | RFQ | ||||
A | 1924-B-1 / 4-3-EXP | ₩6,081,090 | RFQ | ||||
A | 1924-B-1 / 2-1-EXP | ₩6,414,545 | RFQ | ||||
A | 1924-B-3 / 4-1-TEFC | ₩5,208,000 | RFQ | ||||
A | 1924-B-1 / 4-3-TEFC | ₩5,192,727 | RFQ | ||||
A | 1924-B-3 / 4-3-EXP | ₩6,317,818 | RFQ | ||||
A | 1924-B-1 / 4-1-TEFC | ₩5,157,090 | RFQ | ||||
A | 1924-B-3 / 4-3-TEFC | ₩5,228,363 | RFQ | ||||
A | 1924-B-1-1-EXP | ₩6,465,454 | RFQ | ||||
A | 1924-B-1 / 4-1-EXP | ₩6,300,000 | RFQ | ||||
A | 1924-B-1-3-EXP | ₩6,574,909 | RFQ | ||||
A | 1924-B-1 / 2-3-EXP | ₩6,297,454 | RFQ | ||||
A | 1924-B-1 / 2-3-TEFC | ₩5,139,272 | RFQ | ||||
A | 1930-B-1 1/2-3-TEFC | ₩6,070,909 | RFQ | ||||
A | 1930-B-3 / 4-3-TEFC | ₩5,905,454 | RFQ | ||||
A | 1930-B-1-1-EXP | ₩7,313,090 | RFQ | ||||
A | 1930-B-1-1-TEFC | ₩6,218,545 | RFQ | ||||
A | 1930-B-1 1/2-1-EXP | ₩10,013,818 | RFQ | ||||
A | 1930-B-1 1/2-3-EXP | ₩7,539,636 | RFQ | ||||
A | 1930-B-1-3-EXP | ₩7,422,545 | RFQ | ||||
A | 1930-B-1 / 2-3-EXP | ₩7,106,909 | RFQ | ||||
A | 1930-B-1 1/2-1-TEFC | ₩6,468,000 | RFQ |
벨트 드라이브 다운블라스트 배기 환풍기, 3/4인치 베어링
Dayton 배기 환기 장치는 창고, 공장 및 제조 공장에서 지붕 장착 배기 또는 깨끗한 공기 흐름 공급에 적합합니다. 이 장치는 내구성을 위한 아연 도금 강철 구조와 모터 및 드라이브에 대한 적절한 액세스를 위한 새 스크린이 있는 힌지 후드를 갖추고 있습니다. 또한 원활한 작동과 향상된 팬 성능을 위해 밀봉된 필로우 블록 베어링을 사용합니다. 벨트 드라이브 설계는 팬 속도에 유연성을 제공하고 6날 아연도금 강철 프로펠러는 낮은 정압(0.125인치 이하)에서 많은 양의 공기를 이동시켜 작동 중 소음 수준을 줄입니다. 953 및 1039rpm 모터 속도로 제공되는 광범위한 배기 환기 장치 중에서 선택하십시오.
Dayton 배기 환기 장치는 창고, 공장 및 제조 공장에서 지붕 장착 배기 또는 깨끗한 공기 흐름 공급에 적합합니다. 이 장치는 내구성을 위한 아연 도금 강철 구조와 모터 및 드라이브에 대한 적절한 액세스를 위한 새 스크린이 있는 힌지 후드를 갖추고 있습니다. 또한 원활한 작동과 향상된 팬 성능을 위해 밀봉된 필로우 블록 베어링을 사용합니다. 벨트 드라이브 설계는 팬 속도에 유연성을 제공하고 6날 아연도금 강철 프로펠러는 낮은 정압(0.125인치 이하)에서 많은 양의 공기를 이동시켜 작동 중 소음 수준을 줄입니다. 953 및 1039rpm 모터 속도로 제공되는 광범위한 배기 환기 장치 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 프레임 재질 | 베어링 크기 | 베어링 유형 | 완전 부하 암페어 | 높이 | 맥스. BHP | 최대 깊이 | 모터 인클로저 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AD67 | ₩3,493,752 | |||||||||
A | 7AE11 | ₩5,193,370 | |||||||||
A | 7AE00 | ₩4,112,587 | |||||||||
A | 7AE01 | ₩4,026,400 | |||||||||
A | 7AE02 | ₩4,414,707 | |||||||||
A | 7AE03 | ₩4,191,250 | |||||||||
A | 7AE04 | ₩4,764,252 | |||||||||
A | 7AE05 | ₩4,719,907 | |||||||||
A | 7AE06 | ₩5,014,362 | |||||||||
A | 7AE07 | ₩4,799,515 | |||||||||
A | 7AE08 | ₩5,222,472 | |||||||||
A | 7AE09 | ₩5,249,405 | |||||||||
A | 7AE10 | ₩5,409,565 | |||||||||
A | 7AE12 | ₩5,587,382 | |||||||||
A | 7AD98 | ₩19,169,132 | |||||||||
A | 7AE14 | ₩6,610,362 | |||||||||
A | 7AE15 | ₩6,293,105 | |||||||||
A | 7AE16 | ₩6,705,159 | |||||||||
A | 7AE17 | ₩6,689,007 | |||||||||
A | 7AE18 | ₩7,948,937 | |||||||||
A | 7AE19 | ₩7,710,009 | |||||||||
A | 7AE20 | ₩7,970,550 | |||||||||
A | 7AE21 | ₩7,941,605 | |||||||||
A | 7AE22 | ₩8,060,184 | |||||||||
A | 7AE23 | ₩8,399,300 |
벨트 구동 루프 환기장치, 60인치 깊이
Dayton 배기/공급 환기 장치는 창고, 공장, 사무실 및 제조 공장에서 지붕에 장착된 배기 또는 깨끗한 공기 공급용으로 설계되었습니다. 이 장치는 내구성을 위한 헤비 게이지, 아연 도금 강철 구조와 새 및 기타 오염 물질로부터 개방 통풍구를 보호하면서 모터 및 드라이브에 대한 적절한 액세스를 위한 새 스크린이 있는 힌지 후드가 특징입니다. 전체 어셈블리에는 요구 사항에 따라 맞춤화할 수 있는 하우징, 팬 및 드라이브 패키지(별도 배송)가 포함됩니다. 벨트 구동 설계는 팬 속도에 유연성을 제공하고 6날 아연도금 강철 프로펠러는 낮은 정압(0.125인치 이하)에서 많은 양의 공기를 이동시켜 소음 수준을 줄입니다. 659~1046rpm 범위의 팬 속도에서 사용할 수 있는 이러한 공급/배기 통풍구 배열 중에서 선택하십시오.
Dayton 배기/공급 환기 장치는 창고, 공장, 사무실 및 제조 공장에서 지붕에 장착된 배기 또는 깨끗한 공기 공급용으로 설계되었습니다. 이 장치는 내구성을 위한 헤비 게이지, 아연 도금 강철 구조와 새 및 기타 오염 물질로부터 개방 통풍구를 보호하면서 모터 및 드라이브에 대한 적절한 액세스를 위한 새 스크린이 있는 힌지 후드가 특징입니다. 전체 어셈블리에는 요구 사항에 따라 맞춤화할 수 있는 하우징, 팬 및 드라이브 패키지(별도 배송)가 포함됩니다. 벨트 구동 설계는 팬 속도에 유연성을 제공하고 6날 아연도금 강철 프로펠러는 낮은 정압(0.125인치 이하)에서 많은 양의 공기를 이동시켜 소음 수준을 줄입니다. 659~1046rpm 범위의 팬 속도에서 사용할 수 있는 이러한 공급/배기 통풍구 배열 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 최대 깊이 | 베어링 크기 | 베어링 유형 | 모터 인클로저 | 모터 HP | 모터 RPM | 모터 유형 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AE83 | ₩6,107,307 | |||||||||
A | 7AE84 | ₩5,870,375 | |||||||||
A | 7AU33 | ₩6,571,967 | |||||||||
A | 7AU34 | ₩6,373,237 | |||||||||
A | 7AU35 | ₩6,127,659 | |||||||||
A | 7AU36 | ₩6,905,797 | |||||||||
A | 7AU37 | ₩6,925,467 | |||||||||
A | 7AU38 | ₩7,633,640 | |||||||||
A | 7AU39 | ₩7,343,752 | |||||||||
A | 7AU40 | ₩6,911,834 | |||||||||
A | 7AU42 | ₩7,239,732 | |||||||||
A | 7AU31 | ₩6,209,612 | |||||||||
A | 7CK25 | ₩6,004,109 | |||||||||
A | 7CK28 | ₩6,097,752 | |||||||||
A | 7CK30 | ₩6,242,075 | |||||||||
A | 7CK31 | ₩6,137,512 | |||||||||
A | 7CK32 | ₩6,079,605 | |||||||||
A | 7CK33 | ₩6,070,505 | |||||||||
A | 7CK34 | ₩6,152,580 | |||||||||
A | 7CK35 | ₩6,972,962 | |||||||||
A | 7CK36 | ₩8,106,122 | |||||||||
A | 7AU32 | ₩6,394,709 | |||||||||
A | 7AU41 | ₩7,520,362 | |||||||||
A | 7AU30 | ₩6,503,717 | |||||||||
A | 7AU29 | ₩5,936,875 |
벨트 구동 루프 환기 장치, 밀폐형 베개 블록 베어링
Dayton 공급 환기 장치는 지붕에 장착되며 산업 및 상업 시설에서 깨끗한 공기를 배출하거나 공급하도록 설계되었습니다. 이 장치는 내구성과 내식성을 위해 헤비 게이지 아연도금강 구조를 특징으로 합니다. 또한 서로 맞물리는 아치형 아연 도금 패널로 만들어진 방수 후드를 포함하여 모터 및 드라이브에 대한 적절한 접근을 제공합니다. 이 후드에는 새와 오염 물질로부터 개구부를 보호하기 위해 새 스크린이 함께 제공됩니다. 전체 어셈블리에는 요구 사항에 따라 맞춤화할 수 있는 하우징, 팬 및 드라이브 패키지(별도 배송)가 포함됩니다. 3/4, 1-1/4 및 1-3/4인치 베어링 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 공급 환기 장치 중에서 선택하십시오.
Dayton 공급 환기 장치는 지붕에 장착되며 산업 및 상업 시설에서 깨끗한 공기를 배출하거나 공급하도록 설계되었습니다. 이 장치는 내구성과 내식성을 위해 헤비 게이지 아연도금강 구조를 특징으로 합니다. 또한 서로 맞물리는 아치형 아연 도금 패널로 만들어진 방수 후드를 포함하여 모터 및 드라이브에 대한 적절한 접근을 제공합니다. 이 후드에는 새와 오염 물질로부터 개구부를 보호하기 위해 새 스크린이 함께 제공됩니다. 전체 어셈블리에는 요구 사항에 따라 맞춤화할 수 있는 하우징, 팬 및 드라이브 패키지(별도 배송)가 포함됩니다. 3/4, 1-1/4 및 1-3/4인치 베어링 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 공급 환기 장치 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 프레임 재질 | 베어링 크기 | 베어링 유형 | 완전 부하 암페어 | 높이 | 맥스. BHP | 최대 깊이 | 모터 인클로저 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AE49 | ₩13,286,822 | |||||||||
A | 7AE34 | ₩3,775,729 | |||||||||
A | 7AE33 | ₩3,492,877 | |||||||||
A | 7AE36 | ₩3,928,260 | |||||||||
A | 7AE41 | ₩13,078,869 | |||||||||
A | 7AE47 | ₩12,985,717 | |||||||||
A | 7AE50 | ₩18,577,667 | |||||||||
A | 7AE52 | ₩19,344,587 | |||||||||
A | 7AE53 | ₩18,760,472 | |||||||||
A | 7AE43 | ₩13,115,742 | |||||||||
A | 7AE55 | ₩19,872,650 | |||||||||
A | 7AE42 | ₩12,646,410 | |||||||||
A | 7AE57 | ₩22,045,730 | |||||||||
A | 7AE38 | ₩13,272,840 | |||||||||
A | 7AE59 | ₩4,020,275 | |||||||||
A | 7AE35 | ₩3,943,117 | |||||||||
A | 7AE31 | ₩3,603,110 | |||||||||
A | 7AE70 | ₩5,395,880 | |||||||||
A | 7AE29 | ₩3,434,970 | |||||||||
A | 7AE69 | ₩5,001,867 | |||||||||
A | 7AE25 | ₩3,483,235 | |||||||||
A | 7AE71 | ₩5,419,312 | |||||||||
A | 7AE46 | ₩13,417,635 | |||||||||
A | 7AE32 | ₩3,643,482 | |||||||||
A | 7AE28 | ₩3,552,167 |
벨트 드라이브 후드 축 하향식 배기 통풍기
벨트 구동 식 축 방향 다운 블라스트 인공 호흡기는 더러운 공기 및 냄새를 배출하거나 산업 및 상업용 건물에 신선한 공기를 공급하기 위해 지붕에 장착됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 벨트 드라이브 후드 축 방향 다운 블라스트 인공 호흡기를 제공합니다. 데이튼 (Dayton) 과 아메리크래프트 팬. 벨트 드라이브 팬은 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 더 큰 유연성을 제공합니다. 이 인공호흡기에는 잔해물이 없도록 유지하는 새 스크린과 모터 및 드라이브에 쉽게 접근할 수 있는 경첩식 후드가 있습니다. 배기 환기 장치의 일부 모델은 반전되어 공급 환기 장치가 될 수 있습니다. 모터 출력 범위가 1/4~15hp인 다양한 벨트 드라이브 후드 축 방향 다운블라스트 인공호흡기 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 냉각 팬 및 액세서리
- O- 링 및 O- 링 키트
- 후크
- 로터리 펌프
- 검은 파이프
- 스퀴지
- 공압 실린더
- 아이 풀리 및 스냅
- 철도 유출 방지
- PROTO 5/8" 드라이브 임팩트 소켓 어댑터
- CONGRESS DRIVES 고정 보어 다이캐스트 Zamak 3 V 벨트 풀리, 3단, 홈 수: 3
- PARKER 퀵 커플 링
- SCHNEIDER ELECTRIC 단자대 나사 클램프
- BUSSMANN SS-5F 계열 특수 퓨즈
- ZSI-FOSTER Cush-A-Glide, 쿠션 클램프
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 3/8-28 Un
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 3/4-10 Unc Lh
- EXTECH 진동 측정기/데이터로거
- BALDOR / DODGE ISAF, 필로우 블록, 분할 구면 롤러 베어링