MARATHON MOTORS 팬 및 송풍기 모터, 분할 위상 및 커패시터 시동, 완전 밀폐형, 탄력 있는 베이스
마라톤 팬 및 송풍기 모터는 환풍기, 여름 냉각 팬, 드릴 프레스, 띠톱 및 농기구와 같은 HVAC 애플리케이션에 적합합니다. 이 모터는 더 나은 안정성을 위해 헤비 게이지 스틸 베이스를 갖추고 있으며 수직/수평 위치에 장착할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 전압 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | 항목 | RPM | 서비스 요인 | 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KH32KR72X | 115 | 48 | 4.0 | 1/6 | 범용 모터 | 1725 | 1.0 | Automatic | ₩ 207,098 | |
B | 5KH35MN56X | 115 | 56 | 5.9 | 1/3 | HVAC 모터 | 1725 | 1.0 | Automatic | ₩ 669,607 | |
C | 5KH42GN0336 | 115 | 56 | 8.0 | 1/2 | HVAC 모터 | 1725 | 1.25 | 없음 | ₩ 780,003 | |
D | 5KH46PN6059 | 115 | 56 | 7.0 | 1/3 | HVAC 모터 | 1140 | 1.0 | 없음 | ₩ 304,436 | |
D | 5KC42GN0309X | 115/230 | 56 | 8.6/4.3 | 1/2 | 범용 모터 | 1725 | 1.15 | Automatic | ₩ 1,161,592 |
작동 메커니즘
- 이러한 분할상 모터는 AC 전력을 토크로 변환하여 기계적 부하를 구동합니다.
- 고정자(고정 부품)에는 90도 변위된 두 개의 권선(메인 및 시작)이 있습니다.
- 주 권선은 매우 낮은 저항과 높은 유도성 리액턴스를 갖는 반면, 시동 권선은 높은 저항과 낮은 유도성 리액턴스를 나타냅니다.
- 두 권선의 전류가 동일하지 않기 때문에 회전 필드가 균일하지 않습니다. 이로 인해 XNUMX상 AC 전원 모터보다 기동 토크가 낮습니다.
- 모터가 동기 속도의 최대 70~80%에 도달하면 시동 권선이 주 공급 장치에서 자동으로 분리(또는 분할)됩니다.
- 이제 모터는 주 권선에서만 작동하며 원하는 애플리케이션을 수행하기에 충분한 토크를 제공합니다.
특징
- 매끄럽고 지속적인 작동과 마찰 손실 감소를 위해 윤활 처리된 볼 베어링이 특징입니다.
- 동적으로 균형을 이룬 로터는 작동 중 진동과 소음을 줄입니다.
- 다음과 같은 단상 팬 5KC49TN0285X, 최대 열 발산을 위한 자동 열 과부하 기능이 있으며 모터를 냉각 상태로 유지합니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주하는 질문
B 단열재의 장점은 무엇입니까?
등급 B 절연으로 평가된 모터는 최대 130°C의 온도를 견딥니다. 이러한 유형의 절연은 접착제를 사용하여 다양한 온도 범위를 유지하도록 강화할 수 있습니다.
압연강재 프레임이란 무엇입니까?
압연 강철은 모터에 강도, 견고성 및 연성을 제공하는 동시에 까다로운 응용 분야에서 원활한 작동을 제공합니다.
탄력 있는 링 마운트는 무엇입니까?
모터는 정지 위치에 모터를 고정하고 시동 중 진동을 감쇠하는 탄성 링 마운트와 함께 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- IEC 보조 보호기
- 유출 키트 및 스테이션
- 전기 파업
- 라벨 보호기
- 어큐뮬레이터 수리 키트
- 압력계/진공계
- 지붕 통풍기
- 파워트랜스미션 벨트
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 오일 쿨러
- APPROVED VENDOR 접이식 핸들 플랫폼 트럭
- MICRO 100 인덱서 블 터닝 툴
- RENEWABLE LUBRICANTS 사이클 엔진 오일
- KIPP K0269 시리즈, 1 / 2-13 나사 크기 조정 가능 핸들
- USA SEALING 로드 스톡, Garolite G10-FR4, 1/8인치
- COOPER B-LINE 조정 가능한 파이프 클램프
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 Qmax 프로브 No Rox, 원스텝 RT-qPCR 키트
- KIMBLE CHASE 속슬렛 추출 장치
- BRADY 검사 태그
- ENERPAC IPR 시리즈 롤 프레임 유압 프레스