항목 | HVAC 모터 |
주변 (C) | 40 |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 56 |
완전 부하 암페어 | 5.9 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
설치 | RB |
정위 | 수평 또는 수직 |
상 | 1 |
회전 | 시계 반대 방향으로 선택 |
RPM | 1725 |
서비스 요인 | 1.0 |
열 보호 | Automatic |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 39.7 |
선박 폭 (cm) | 25.1 |
HS 코드 | 8501404040 |
프로덕트 | 모델 | 전압 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | 항목 | RPM | 서비스 요인 | 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH32KR72X | 115 | 48 | 4.0 | 1/6 | 범용 모터 | 1725 | 1.0 | Automatic | - | RFQ
| |
5KC42GN0309X | 115/230 | 56 | 8.6/4.3 | 1/2 | 범용 모터 | 1725 | 1.15 | Automatic | - | RFQ
| |
5KH42GN0336 | 115 | 56 | 8.0 | 1/2 | HVAC 모터 | 1725 | 1.25 | 없음 | ₩ 589,280 | ||
5KH46PN6059 | 115 | 56 | 7.0 | 1/3 | HVAC 모터 | 1140 | 1.0 | 없음 | ₩ 221,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.