거는 저울
HCB 시리즈 행잉 스케일
Kern & Sohn 행잉 HCB 시리즈 행잉 스케일은 농업, 어업, 제조 및 물류와 같은 산업에서 부유 질량을 정확하게 측정하는 데 이상적입니다. 이 행잉 저울은 읽기 쉬운 LCD 화면과 낮은 헤드 공간에 편리하게 보관할 수 있는 153mm의 하우징 높이를 특징으로 합니다. 이 행잉 스케일은 최대 주변 습도가 80%이고 주변 온도가 섭씨 35도인 환경에서 작동할 수 있습니다.
Kern & Sohn 행잉 HCB 시리즈 행잉 스케일은 농업, 어업, 제조 및 물류와 같은 산업에서 부유 질량을 정확하게 측정하는 데 이상적입니다. 이 행잉 저울은 읽기 쉬운 LCD 화면과 낮은 헤드 공간에 편리하게 보관할 수 있는 153mm의 하우징 높이를 특징으로 합니다. 이 행잉 스케일은 최대 주변 습도가 80%이고 주변 온도가 섭씨 35도인 환경에서 작동할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 하우징 치수 | 하우징 길이 | 선형성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HCB 100K200 | ₩176,400 | ||||
B | HCB 200K500 | ₩168,381 | ||||
C | HCB 50K20 | ₩208,472 | ||||
D | HCB 200K100 | ₩208,472 | ||||
E | HCB 20K10 | ₩192,436 | ||||
F | HCB 50K100 | ₩160,363 | ||||
G | HCB 99K50 | ₩176,400 | ||||
H | HCB 0.5T-3 | ₩344,781 | ||||
I | HCB 1T-3 | ₩449,018 |
기계식 교수형 저울
HDB-XL 시리즈 행잉 스케일
스타일 | 모델 | 선형성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | HDB 6K-3XL | ₩136,309 | ||
B | HDB 10K-2XL | ₩136,309 | ||
C | HDB 30K-2XL | ₩136,309 |
CH 시리즈 행잉 스케일
Kern and Sohn CH 시리즈 걸이형 저울은 산업 및 상업 응용 분야에서 물체를 매달고 무게를 측정하도록 설계되었습니다. 내부의 전기 부품을 보호하는 플라스틱 케이스와 측정값을 표시하는 LCD 화면이 특징입니다. 이 저울에는 계량 결과를 쉽게 읽을 수 있도록 데이터 홀드 기능이 장착되어 있으며 15kg 및 50kg의 계량 용량이 있습니다.
Kern and Sohn CH 시리즈 걸이형 저울은 산업 및 상업 응용 분야에서 물체를 매달고 무게를 측정하도록 설계되었습니다. 내부의 전기 부품을 보호하는 플라스틱 케이스와 측정값을 표시하는 LCD 화면이 특징입니다. 이 저울에는 계량 결과를 쉽게 읽을 수 있도록 데이터 홀드 기능이 장착되어 있으며 15kg 및 50kg의 계량 용량이 있습니다.
HCN 시리즈 행잉 스케일
스타일 | 모델 | 선형성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | HCN 50K100IP | ₩232,527 | ||
B | HCN 100K200IP | ₩232,527 | ||
C | HCN 200K500IP | ₩232,527 |
HDB-N 시리즈 행잉 스케일
스타일 | 모델 | 선형성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | HDB 10K10N | ₩104,236 | ||
B | HDB 5K5N | ₩104,236 |
난간 규모, 최대 300 및 400Kg. 계량, 100 및 200g 가독성
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MTA 400K-1M | CE8KNZ | ₩ 3,207,272 |
거는 저울
Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 교수형 저울을 제공합니다. 샤 티용 & 컨 앤 손 작은 과일 용기, 여행 가방에서 자전거 및 기계 부품에 이르기까지 제품의 무게를 측정할 수 있습니다. 선택된 배터리로 작동되는 디지털 저울은 측정된 무게를 소수점 이하 7자리까지 정확하게 표시하기 위한 2개의 세그먼트 디지털 디스플레이와 쉽게 읽을 수 있도록 디스플레이에서 측정된 값을 고정하는 홀드 기능을 갖추고 있습니다. 바로 사용할 수 있는 이 저울은 각각 사용자의 편의와 정확한 현장 교정을 위해 손잡이와 버튼 인터페이스가 특징입니다. 2 ~ 500lb 범위의 칭량 용량으로 제공되는 다양한 기계 및 디지털 저울 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 절단 도구
- 호흡보호구
- 기계
- 유압 모터
- 용접 화학
- 보호용 고글
- 마이크로 미터
- 모바일 서비스 벤치 및 캐비닛 액세서리
- 화재 및 연기 댐퍼 액세서리
- 제한된 공간 호이스트 프레임
- LITTLE GIANT 보관 캐비닛, 페그 보드 도어
- APPROVED VENDOR 밴조 아이
- ADVANCE TABCO 스컬 러리 싱크대 (드레인 보드 포함), 2 스테이션
- COMPX INTERNATIONAL 디스크 텀블러 갱 잠금
- POWER FIRST 스플 라이스 롱 배럴 2-way
- SUPER MET-AL 스퀴즈 액션 마커 오일 기반 금속 팁
- WATTS PWS10T 시리즈 상업용 연수 시스템
- DORMONT 40 Supr Safe 시리즈 고 BTU 스테인리스강 가스 커넥터
- MARTIN SPROCKET 3/8인치 드라이브 교체 육각 비트
- ALL MATERIAL HANDLING 도보 E 개 시리즈 와이어 로프 그립 호이스트