OSG 337Ni 프리미엄 탭
필터
마침 : HR , 목록 번호: 337NI , 재료: VC-10 , 탭 스타일: 플러그 , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3370004482 | UNC | 2 | 1.875 " | 48 | H2 | 0.141 " | #4 | 9 / 16 " | ₩ 116,112 | |
A | 3370058115 | UNC | 3 | 3 13 / 16 " | 11 | H5 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | ₩ 376,442 | |
A | 3370006322 | UNC | 3 | 2" | 32 | H2 | 0.141 " | #6 | 11 / 16 " | ₩ 96,670 | |
A | 3370008323 | UNC | 3 | 2.125 " | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | ₩ 102,900 | |
A | 3370008322 | UNC | 3 | 2.125 " | 32 | H2 | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | ₩ 102,900 | |
A | 3370012133 | UNC | 3 | 3.375 " | 13 | H3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ₩ 218,557 | |
A | 3370014203 | UNC | 3 | 2.5 " | 20 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ₩ 127,242 | |
A | 3370034103 | UNC | 4 | 4.25 " | 10 | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | ₩ 556,552 | |
A | 3370078093 | UNC | 3 | 4 11 / 16 " | 9 | H3 | 0.697 " | 7 / 8 " | 2 7 / 32 " | ₩ 756,525 | |
A | 3370716143 | UNC | 3 | 3.156 " | 14 | H3 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | ₩ 186,847 | |
A | 3370078095 | UNC | 3 | 4 11 / 16 " | 9 | H5 | 0.697 " | 7 / 8 " | 2 7 / 32 " | ₩ 756,525 | |
A | 3370716145 | UNC | 3 | 3.156 " | 14 | H5 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | ₩ 186,847 | |
A | 3370001083 | UNC | 4 | 5.125 " | 8 | H3 | 0.8 " | 1" | 2.5 " | ₩ 910,105 | |
A | 3370001085 | UNC | 4 | 5.125 " | 8 | H5 | 0.8 " | 1" | 2.5 " | ₩ 910,105 | |
A | 3370002562 | UNC | 2 | 1.75 " | 56 | H2 | 0.141 " | #2 | 7 / 16 " | ₩ 173,057 | |
A | 3370004402 | UNC | 3 | 1.875 " | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | 9 / 16 " | ₩ 116,147 | |
A | 3370004403 | UNC | 3 | 1.875 " | 40 | H3 | 0.141 " | #4 | 9 / 16 " | ₩ 116,147 | |
A | 3370006323 | UNC | 3 | 2" | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | 11 / 16 " | ₩ 96,442 | |
A | 3370516185 | UNC | 3 | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ₩ 136,202 | |
A | 3370014205 | UNC | 3 | 2.5 " | 20 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ₩ 127,242 | |
A | 3370034105 | UNC | 4 | 4.25 " | 10 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | ₩ 556,552 | |
A | 3370038163 | UNC | 3 | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ₩ 151,060 | |
A | 3370012135 | UNC | 3 | 3.375 " | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ₩ 218,557 | |
A | 3370038165 | UNC | 3 | 2 15 / 16 " | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ₩ 151,060 | |
A | 3370058113 | UNC | 3 | 3 13 / 16 " | 11 | H3 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | ₩ 376,442 | |
A | 3370010243 | UNC | 3 | 2.375 " | 24 | H3 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ₩ 105,385 | |
A | 3370516183 | UNC | 3 | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ₩ 136,202 | |
A | 3370010242 | UNC | 3 | 2.375 " | 24 | H2 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ₩ 105,385 | |
A | 3370001123 | UNF | 4 | 5.125 " | 12 | H3 | 0.8 " | 1" | 2.5 " | ₩ 910,105 | |
A | 3370010323 | UNF | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ₩ 105,385 | |
A | 3370001125 | UNF | 4 | 5.125 " | 12 | H5 | 0.8 " | 1" | 2.5 " | ₩ 910,105 | |
A | 3370916185 | UNF | 3 | 3.593 | 18 | H5 | 0.429 " | 9 / 16 " | 1 21 / 32 " | ₩ 306,845 | |
A | 3370716205 | UNF | 3 | 3.156 " | 20 | H5 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | ₩ 192,167 | |
A | 3370716203 | UNF | 3 | 3.156 " | 20 | H3 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | ₩ 192,447 | |
A | 3370012205 | UNF | 3 | 3.375 " | 20 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ₩ 224,892 | |
A | 3370078143 | UNF | 3 | 4 11 / 16 " | 14 | H3 | 0.697 " | 7 / 8 " | 2 7 / 32 " | ₩ 756,525 | |
A | 3370058183 | UNF | 3 | 3 13 / 16 " | 18 | H3 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | ₩ 376,442 | |
A | 3370014284 | UNF | 3 | 2.5 " | 28 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ₩ 127,242 | |
A | 3370058185 | UNF | 3 | 3 13 / 16 " | 18 | H5 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | ₩ 376,442 | |
A | 3370516243 | UNF | 3 | 2 23 / 32 " | 24 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ₩ 140,157 | |
A | 3370034163 | UNF | 4 | 4.25 " | 16 | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | ₩ 556,552 | |
A | 3370034165 | UNF | 4 | 4.25 " | 16 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | ₩ 556,552 | |
A | 3370014283 | UNF | 3 | 2.5 " | 28 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ₩ 127,242 | |
A | 3370012203 | UNF | 3 | 3.375 " | 20 | H3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ₩ 224,892 | |
A | 3370038243 | UNF | 3 | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ₩ 155,400 | |
A | 3370038245 | UNF | 3 | 2 15 / 16 " | 24 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ₩ 155,400 | |
A | 3370078145 | UNF | 3 | 4 11 / 16 " | 14 | H5 | 0.697 " | 7 / 8 " | 2 7 / 32 " | ₩ 756,525 | |
A | 3370916183 | UNF | 3 | 3.593 | 18 | H3 | 0.429 " | 9 / 16 " | 1 21 / 32 " | ₩ 306,845 | |
A | 3370516245 | UNF | 3 | 2 23 / 32 " | 24 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ₩ 140,157 | |
A | 3370010322 | UNF | 3 | 2.375 " | 32 | H2 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ₩ 105,385 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 무선 모니터링 시스템 액세서리
- 솔레노이드 코일 커넥터
- 힌지 형 안전 인터록 스위치
- 모바일 오일 쿨러
- 드럼 덤퍼
- 장갑 및 손보호 장비
- A / C 냉동
- 기계 유체
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 전기/벤치 테스터
- APPROVED VENDOR 돔 도어 스톱
- SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 기본 마운트, 1-1/8" 보어 직경
- CAROL 멀티 컨덕터 비차폐 케이블
- APPROVED VENDOR 토글 클램프, 직선
- SMC VALVES 진공 패드, 플랫 (리본 포함)
- ARLINGTON INDUSTRIES 커넥터, 90도
- AMERICRAFT MANUFACTURING AM 시리즈 루프 배기 장치
- KETT TOOLS 스페이서 부싱
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 5/16-18 Unef
- VESTIL EHLTS 시리즈 Shorty 가위형 리프트 테이블