SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 기본 마운트, 1-1/8" 보어 직경
필터
바디 재질 : 양극산화 처리 알루미늄 , 보어 직경: 1.125 " , 쿠션 종류: 머리와 모자 , 실린더 유형: 일주 , 엔드 캡 재질: 알류미늄 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 맥스. 압력: 150의 PSI , 마운트: Basic , 노즈 마운트 나사산: 3 / 4-16 , 피스톤 재질: 양극산화 처리 알루미늄 , 피스톤 로드 재질: 크롬 도금 강철 , 피벗 홀 직경: 0.25 " , 포트 크기: 1 / 8 " , 로드 직경: 0.375 " , 로드 나사산 길이: 7 / 8 " , 로드 스레드 크기: 3 / 8 "-16 , 단동/복동: 이중 행동 , 온도. 범위: -10도 ~ 165도 F , 튜브 재질: 양극산화 처리 알루미늄
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5VMH5 | 6.687 " | 1" | ₩ 341,162 | |
A | 5VMH6 | 7.187 " | 1.5 " | ₩ 341,162 | |
A | 5VMH7 | 7.687 " | 2" | ₩ 341,162 | |
A | 5VMH8 | 8.187 " | 2.5 " | ₩ 341,162 | |
A | 5VND7 | 8.687 " | 3" | ₩ 407,242 | |
A | 5VMH9 | 8.687 " | 3" | ₩ 341,162 | |
A | 5VMJ0 | 9.187 " | 3.5 " | ₩ 341,162 | |
A | 5VND9 | 9.687 " | 4" | ₩ 407,242 | |
A | 5VMJ1 | 9.687 " | 4" | ₩ 341,162 | |
A | 5VMJ2 | 10.687 " | 5" | ₩ 371,000 | |
A | 5VNE0 | 10.687 " | 5" | ₩ 389,182 | |
A | 5VNE1 | 11.687 " | 6" | ₩ 430,675 | |
A | 5VMJ3 | 11.687 " | 6" | ₩ 371,000 | |
A | 5VMJ4 | 12.687 " | 7" | ₩ 371,000 | |
A | 5VNE3 | 13.687 " | 8" | ₩ 412,282 | |
A | 5VMJ5 | 13.687 " | 8" | ₩ 371,000 | |
A | 5VNE4 | 14.687 " | 9" | ₩ 152,145 | |
A | 5VMJ6 | 14.687 " | 9" | ₩ 402,990 | |
A | 5VMJ7 | 15.687 " | 10 " | ₩ 371,367 | |
A | 5VMJ9 | 17.687 " | 12 " | ₩ 402,990 | |
A | 5VMK0 | 18.687 " | 13 " | ₩ 403,865 | |
A | 5VNE8 | 18.687 " | 13 " | ₩ 503,195 | |
A | 5VMK1 | 19.687 " | 14 " | ₩ 447,772 | |
A | 5VNF1 | 21.687 " | 16 " | ₩ 503,212 | |
A | 5VMK3 | 21.687 " | 16 " | ₩ 447,772 | |
A | 5VMK4 | 22.687 " | 17 " | ₩ 447,790 | |
A | 5VNF3 | 23.687 " | 18 " | ₩ 489,387 | |
A | 5VMK5 | 23.687 " | 18 " | ₩ 447,755 | |
A | 5VMK7 | 25.687 " | 20 " | ₩ 496,177 | |
A | 5VNF5 | 25.687 " | 20 " | ₩ 549,955 | |
A | 5VNF6 | 26.687 " | 21 " | ₩ 589,067 | |
A | 5VMK8 | 26.687 " | 21 " | ₩ 532,700 | |
A | 5 VML0 | 28.687 " | 23 " | ₩ 550,095 | |
A | 5VNF8 | 28.687 " | 23 " | ₩ 510,509 | |
A | 5 VML1 | 29.687 " | 24 " | ₩ 555,835 | |
A | 5VNF9 | 29.687 " | 24 " | ₩ 612,132 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 하드 모자 귀마개
- 플라스틱 솔레노이드 밸브
- 파이프 스탠드 및 바이스
- 너트와 와셔
- LED 로우 베이 비품
- 베어링스
- 머리보호구
- 워터 히터
- 사무실 및 의료용 카트
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- KIPP M12 나사산 크기 스테인리스 스틸 손잡이
- SIEMENS 중립 러그 키트
- LIFT-ALL 슬링 와이어 로프 길이 7 피트
- SPEARS VALVES PVC 회색 유틸리티 볼 밸브, EPDM O-링 씰 포함, 소켓 끝단
- LUMAPRO 개폐식 코드 릴
- M. K. MORSE 파일럿 드릴 비트
- WESTWARD 전류계
- MASTER LOCK 재설정 가능한 푸시 버튼 키 잠금 상자
- APPLETON ELECTRIC 리셉터클 박스
- BALDOR / DODGE QD 시리즈, SD, V 벨트 시브