그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 실린더 |
본체 재질 | 양극산화 처리 알루미늄 |
보어 직경. | 1.125 " |
실린더 타입 | 일주 |
엔드 캡 재질 | 알류미늄 |
마감재 | 은 |
마그네틱 피스톤 | 아니 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
산 | Basic |
코 마운트 스레드 | 3 / 4-16 |
전체 길이 | 21.687 " |
피스톤 재질 | 양극산화 처리 알루미늄 |
피스톤로드 재질 | 크롬 도금 강철 |
피벗 홀 직경 | 0.25 " |
포트 크기 | 1 / 8 " |
로드 Dia. | 0.375 " |
로드 나사 길이 | 7 / 8 " |
로드 나사 크기 | 3 / 8 "-16 |
단동 / 복동 | 이중 행동 |
행정 | 16 " |
온도. 범위 | -10도 ~ 165도 F |
튜브 재질 | 양극산화 처리 알루미늄 |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 3.51 |
선박 길이 (cm) | 55.09 |
선박 폭 (cm) | 3.51 |
HS 코드 | 8412310080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.