그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스파이럴 포인트 탭 |
마감재 | HR |
목록 번호 | 337NI |
자재 | VC-10 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 1.875 " |
피치 | 40 |
피치 직경 제한 | H2 |
생크 직경 | 0.141 " |
크기 | #4 |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 9 / 16 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3370001083 | UNC | 4 | 5.125 " | 8 | H3 | 0.8 " | 1" | 2.5 " | ₩ 910,105 | |
3370001085 | UNC | 4 | 5.125 " | 8 | H5 | 0.8 " | 1" | 2.5 " | ₩ 910,105 | |
3370001123 | UNF | 4 | 5.125 " | 12 | H3 | 0.8 " | 1" | 2.5 " | ₩ 910,105 | |
3370001125 | UNF | 4 | 5.125 " | 12 | H5 | 0.8 " | 1" | 2.5 " | ₩ 910,105 | |
3370002562 | UNC | 2 | 1.75 " | 56 | H2 | 0.141 " | #2 | 7 / 16 " | ₩ 173,057 | |
3370004403 | UNC | 3 | 1.875 " | 40 | H3 | 0.141 " | #4 | 9 / 16 " | ₩ 116,147 | |
3370004482 | UNC | 2 | 1.875 " | 48 | H2 | 0.141 " | #4 | 9 / 16 " | ₩ 116,112 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.