Allpax 가스켓 커터 및 블레이드 유통업체 | Raptor Supplies 대한민국

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS

1928년에 설립된 Allpax는 고품질 자재 취급 도구 및 개스킷 절단 솔루션으로 제조, 자동차 및 MRO 산업에 기여해 왔습니다. 1999년 Guardair Corporation이 인수한 Allpax 개스킷 절단기 사업부는 확장형 개스킷 절단기 키트와 중공 펀치 도구를 출시했습니다. 상세 보기

필터

수작업공구

파워트렌스미션

잠금장치

작업공구

펌프

모터

안전

수작업공구 필터

절단 도구전체보기

  • 도마 및 매트

    Allpax 도마 및 매트는 개스킷 절단 작업을 위한 내구성 있는 표면을 제공하도록 설계되었습니다. 이 커팅 보드 및 매트는 Allpax 커터와 함께 사용되며 자체 치유 표면이 있어 개스킷 커터 블레이드로 인한 손상을 방지합니다.

  • 가스켓 절단기 액세서리

    황동, 알루미늄, 강철 및 플라스틱 구조로 제공되는 Allpax 개스킷 커터 블레이드, 커터 블록 어셈블리, 확장 및 미터 스케일 바, 커터 세트, 샤프트 기어, 개스킷 커터 키트 및 교체 부품을 포함합니다.

  • 가스켓 절단기

펀치/끌/핸드드릴전체보기

  • 핸드 헬드 펀치

    Allpax 핸드헬드 펀치는 개스킷 소재에 정밀한 볼트 구멍을 뚫도록 설계되었습니다. 그들은 Allpax 커터를 통해 가공되는 개스킷에 구멍을 뚫습니다. 이 핸드헬드 펀치는 중공, 파워, 더브테일 및 아치 구성으로 제공됩니다.

  • 펀치 및 치즐 세트

    Allpax 펀치 및 치즐 세트는 공작물을 표시하고 판금에 정밀한 구멍을 뚫도록 설계되었습니다. 이 펀치 및 치즐 세트는 할로우, 메트릭 할로우, 파워 펀치 및 도브테일 펀치 키트 구성으로 제공됩니다.

전기 도구전체보기

  • 녹아웃 홀 펀치

    Allpax 녹아웃 홀 펀치는 판금, 유리 섬유, 연강, 알루미늄 및 플라스틱 표면에 구멍을 뚫는 데 적합합니다. 이러한 펀칭 도구에는 정확한 구멍 정렬을 위한 센터링 표시가 있으며 경도 증가를 위해 열처리됩니다.

망치와 눈에 띄는 도구전체보기

  • 말렛 데드 블로우 해머

    Allpax 데드 블로우 해머는 정밀한 펀칭 작업을 위해 중공 펀치 도구에 강한 타격을 가하도록 설계되었습니다. 이 말렛은 단단한 강철 코어를 특징으로 하며 손상 및 소음을 ​​줄이기 위해 표면이 부드럽습니다. 가연성 물질과 함께 사용하기에 이상적입니다.

Allpax 가스켓 절단기 시스템 정보

이 브랜드의 카탈로그는 개스킷 링 절단기, 중공형, 아치 및 파워 펀치, 개스킷 절단기 교체 블레이드, 패킹 후크, 데드 블로우 해머에서 로터리 및 확장 스타일 개스킷 절단기 키트에 이르는 다양한 제품으로 구성됩니다. Allpax 개스킷 커터 키트 플랜지, 불규칙 및 링 모양의 개스킷을 정밀하게 절단하는 데 적합합니다. 이 개스킷 커터는 주로 다양한 제조 및 유지 보수 시설에서 고무, 코르크 및 섬유와 같은 비금속 개스킷 재료를 절단하도록 설계되었습니다. Allpax 절단기에는 개스킷 재료 좌굴을 최소화하면서 정밀 절단을 보장하기 위해 윤곽이 있는 가장자리가 있는 황동 절단기 블록이 있습니다. 각인되고 읽기 쉬운 이 커터의 정밀 눈금은 사용자가 애플리케이션 요구 사항에 따라 올바른 설정을 선택할 수 있도록 합니다.
이 브랜드는 또한 광범위한 중공 펀치 플랜지 개스킷에 정확한 볼트 구멍을 뚫기 위한 것입니다. 이 펀칭 도구는 작동 중에 커팅 헤드를 빠르게 교체할 수 있는 특허받은 잠금 시스템을 특징으로 합니다. 그들의 설계는 사용자가 한 번의 작업으로 단일 직경 구멍 또는 이중 직경 링을 펀칭할 수 있도록 합니다. 이 Allpax 펀치는 반복 사용에 따른 마모 가능성을 최소화하기 위해 경화 강철 커팅 헤드를 특징으로 합니다. 이 중공 펀치는 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있도록 다양한 표준 및 미터법 크기로 제공됩니다.

고려해야 할 사항

배송

Allpax 개스킷 절단 장비는 다양한 크기로 제공되며 특수 포장이 필요합니다. 따라서 장비는 제품 치수에 따라 포장되어 배송됩니다. Allpax 개스킷 절단 장비는 택배 배송에 적합합니다.

주요 상품명

Allpax M3-로터리 스타일 개스킷 커터

정확한 링, 플랜지 및 불규칙한 모양의 개스킷을 절단하도록 설계되었습니다. 최대 1/4인치 두께의 비금속 개스킷 재료(고무, 코르크 및 섬유)를 절단하는 데 적합합니다. 크랭크로 작동되는 절단 기계...더 읽기 

Allpax SM4 로터리 스타일 개스킷 커터

주로 구리, 황동, 아연 및 연강과 같은 금속 가스켓 재료용으로 설계되었습니다. 중하중 가스켓 커터는 정확한 링, 플랜지 및 불규칙한 모양의 가스켓을 절단합니다. 에도 적합...더 읽기 

Allpax 가스켓 절단기 시스템 경쟁 우위

중형 가스켓 절단기 키트:

이 브랜드의 중형 가스켓 절단기 키트는 시장 경쟁 제품과 비교하여 엄격한 공차 가스켓 절단을 수행하는 데 필요한 다양한 중요한 기능을 제공합니다. 이것들 개스킷 링 커터 정확한 절단 정확도를 보장하기 위해 이중 표시 미터(인치/미터)가 있는 경량 알루미늄 절단 블록이 있습니다. 또한 절단 범위를 최대화하기 위해 도금된 강철 연장 바가 있습니다. Allpax 개스킷 절단기 키트는 블레이드 마찰을 줄이고 자가 치유를 수반하며 반복 사용 시 파손을 최소화하기 위해 표면이 질감 처리된 미끄럼 방지 플라스틱 절단 블록을 특징으로 합니다. 이 개스킷 절단기 키트는 열악한 산업 환경에서 도구를 완벽하게 보호하는 동시에 작업 현장 휴대성을 가능하게 하는 플라스틱 보관 케이스에 들어 있습니다. 올팍스 개스킷 커터 교체 블레이드 가스켓 절단기의 마모된 가스켓 절단 블레이드를 교체하는 데에도 사용할 수 있습니다.

특허 받은 잠금 시스템 중공 펀치 키트:

Allpax 중공 펀치 키트 경쟁 제품보다 경쟁력이 있습니다. 이 펀칭 키트에는 작동 중에 펀칭 헤드를 신속하게 교환할 수 있는 특허받은 잠금 시스템이 있습니다. 이 기능은 펀치 헤드를 교체하기 위한 복잡성 및 시간 요구 사항을 최소화합니다. Allpax 펀치 키트는 다양한 플랜지 개스킷에 정밀한 볼트 구멍을 뚫는 데 이상적입니다. 그들의 설계는 사용자가 한 번의 작업으로 단일 직경 구멍 또는 이중 직경 링을 펀칭할 수 있도록 합니다. 이 Allpax 펀치는 반복 사용에 따른 마모 가능성을 최소화하기 위해 경화 강철 커팅 헤드를 특징으로 합니다.

자주하는 질문

어떤 스타일의 Allpax 개스킷 절단기가 내 작업에 가장 적합합니까(확장형 또는 회전식)?

Allpax 익스텐션 스타일 개스킷 절단기는 휴대성을 요구하는 응용 분야에 이상적입니다. 이 Allpax 개스킷 커터의 모듈식 및 경량 설계는 현장에서 개스킷 제작에 적합합니다. 이 확장 스타일 개스킷 절단기는 비금속 및 비강성 개스킷 재료를 절단하는 데 사용됩니다. 반면에 회전식 개스킷 절단기는 무거운 도구입니다. 이 개스킷 커터는 작업대에 볼트로 고정하거나(모델 SM4) 수직 위치에 고정(M3 모델)하기 때문에 상점 및 공장과 같은 고정된 위치에 적합합니다. Allpax 개스킷 절단기(로터리 스타일)는 불규칙한 모양의 개스킷을 포함하여 금속성 또는 단단한 개스킷 재료를 절단하기 위한 것입니다.

Allpax 익스텐션 스타일 개스킷 절단기는 어떻게 작동합니까?

이 개스킷 절단기는 모듈식 연장 바, 절단기 블록 및 조정 가능한 절단 날을 특징으로 합니다. 사용자는 먼저 절단해야 하는 개스킷 재료 중앙에 구멍을 뚫은 다음 개스킷 재료를 도마 위에 평평하게 놓습니다. 중앙 핀을 구멍을 통해 찔러 보드의 페룰에 삽입해야 합니다. 그런 다음 사용자는 날을 필요한 절단 깊이로 설정해야 합니다. 널링 너트를 풀어 원하는 외경 설정을 조정합니다. 익스텐션 테일을 핀에 놓고 손으로 블록을 잡습니다. 아래쪽으로 압력을 가하고 개스킷 재료의 둘레를 따라 원형 패턴을 쓸어내립니다. 사용자는 여분의 재료를 제거하고 마지막으로 내경 설정을 조정하고 개스킷 재료를 절단해야 합니다. 마지막에 완성된 개스킷을 제거합니다.

가스켓 실란트의 용도는 무엇입니까?

개스킷 실란트는 내화학성/내수성 및 접착력을 높여 개스킷 재료를 보다 견고하게 만드는 데 사용됩니다.

Allpax 개스킷은 어디에 사용됩니까?

개스킷은 볼트로 결합된 표면 사이에 배치되는 쿠션 및 밀봉재입니다. Allpax의 개스킷은 오일 충전 회로 차단기, 전력 변압기, 보일러 및 냉각기와 같은 다양한 응용 분야에 사용됩니다. 고압 증기 시스템, 암모니아 냉장고, 산업용 공조 장치, 수처리 시스템; 압축기 및 터빈, 유압 실린더, 소방 시스템 체크 밸브, 공기 압축기, 엔진 및 공정 배관 시스템.

개스킷의 종류는 몇 가지입니까?

실링 응용 분야에 사용되는 세 가지 유형의 개스킷 재료가 있습니다. 고무, PTFE 및 압축 비석면 섬유 개스킷은 비금속 개스킷 범주에 속합니다. 타원형 및 팔각형 링 개스킷은 금속 범주에 속하고 캠프로파일, 나선형 권선 및 금속 재킷 개스킷은 복합 범주에 속합니다.

Allpax는 개스킷 커터용 교체 부품을 제공합니까?

예, Allpax는 다양한 개스킷 절단기 부품 익스텐션 및 로터리 스타일 가스켓 커터용. 사용자는 다양한 교체용 커팅 블레이드, 센터 핀, 피벗 포스트, 널링 ​​너트, 확장 바, 커팅 보드, 보관 케이스 및 피어싱 도구.