ALLPAX 가스켓 절단기 시스템 6100 시리즈 미터법 가스켓 절단기 키트
Allpax 6100 시리즈 개스킷 커터 키트는 가죽, 고무, 플라스틱, PTFE 및 가황 섬유와 같은 재료에서 직경이 최대 61인치(1550mm)인 개스킷 및 원형 조인트를 정확하게 절단하는 데 사용됩니다. Allpax 6100 시리즈 메트릭 개스킷 커터 키트는 공장에서 조립된 도구로 구성되어 있습니다....t 설치가 필요하며 사용할 준비가 되었습니다. 작업자에게 필요한 모든 것은 종이 또는 판지, 종이 또는 개스킷 재료에 표시하기 위한 연필 및 정확한 플랜지 개스킷을 절단하기 위한 Allpax 6100 시리즈 메트릭 개스킷 커터 키트입니다. 이 키트는 개스킷이 제대로 안착되고 단단한 밀봉을 형성하도록 정확한 절단을 하고 깨끗한 가장자리를 남깁니다. 이 연장 스타일 개스킷 커터는 블레이드 블록을 중앙 피벗 포인트 주위로 이동하여 링 개스킷을 만듭니다. 블록의 스케일은 특정 외경 및 내경의 개스킷을 형성하도록 설정할 수 있습니다. 이 나침반 스타일 블레이드 커터에는 블록 어셈블리 및 커팅 블레이드가 포함되어 있습니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 최대 절단 직경 | 최소 절삭 직경 | 맥스. 작업 두께 | 조각 없음 | 본체 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX6100 | 330mm | 0mm | - | - | - | ₩ 414,619 | |
A | AX6101 | 635mm | 0mm | - | - | - | ₩ 443,100 | RFQ
|
A | AX6102 | 940mm | 0mm | - | - | - | ₩ 465,380 | RFQ
|
A | AX6103 | 1245mm | 0mm | - | - | - | ₩ 494,579 | RFQ
|
A | AX6104 | 1550mm | 0mm | - | - | - | ₩ 517,300 | RFQ
|
특징
- Allpax 6100 시리즈 메트릭 개스킷 커터 키트는 단단하지 않거나 비금속 개스킷 재료를 절단하도록 설계되었습니다.
- 코르크, 고무, 섬유, 스펀지 등 다양한 재료와 함께 사용할 수 있습니다.
- 이 키트에는 알루미늄 절단 블록, 강철 연장 바, 표준 및 헤비 듀티 블레이드, 이중 미터식/영국식 절단 표시기가 포함됩니다.
- 이중 미터법/영국식 절단 표시기는 편안한 그립감과 정확한 절단을 보장하는 읽기 쉬운 음각 눈금이 특징입니다.
- 플라스틱 케이스에 들어 있어 사용자가 현장에서 쉽게 휴대할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
올바른 메트릭 개스킷 절단기를 어떻게 선택합니까?
가장 중요한 결정 요인은 조립품이 고정식이어야 하는지 이동형이어야 하는지 여부입니다. 일반적으로 확장형 원형 메트릭 개스킷 절단기는 휴대가 가능하고 가볍습니다. 이 전기 개스킷 커터 키트는 비금속 또는 비강성 개스킷 재료를 제작하는 데 널리 사용됩니다. 반면에 회전식 개스킷 커터는 더 무겁고 고정 위치 개스킷 절단을 위해 바이스 또는 작업대에 장착하거나 볼트로 고정해야 합니다. 이 원형 개스킷 절단기는 금속 또는 경질 개스킷 재료와 불규칙한 모양의 개스킷 절단에 이상적입니다. 수동 크랭크 또는 전기 모터를 사용하여 구동됩니다. 전동 버전은 빠르고 번거롭지 않은 작동을 제공하지만 전력이 필요합니다. 수동 개스킷 절단기는 전원 공급이 필요하지 않으므로 어디에나 설치할 수 있습니다.
Allpax 6100 메트릭 개스킷 커터 키트를 사용하는 방법은 무엇입니까?
- 중앙에 작은 구멍을 뚫습니다.
- 외경(OD), 내경(ID) 및 피치 원 직경(PCD)을 개스킷 재질에 직접 표시하십시오. 용지 템플릿을 사용하여 볼트 구멍 위치를 결정할 수 있습니다.
- 피어싱 도구를 사용하여 개스킷 재료에 예비 구멍을 만듭니다.
- 개스킷 재료의 두께보다 약 1/2인치(12mm) 더 긴 센터 핀을 선택하십시오. 개스킷 재료를 통해 핀을 삽입하십시오. 튀어나온 센터 핀은 커팅 보드 중앙의 오목한 페럴에 삽입되어야 합니다. 개스킷 재료를 보드 위에 고르게 펴 바릅니다.
- 절단기 블록에서 절단 날을 고정하고 있는 손잡이 나사를 풉니다. 블레이드가 두께 이상으로 돌출되도록 개스킷 재료를 자릅니다. 손잡이 나사를 조입니다.
- 상단 손잡이 나사를 풉니다. 피벗 포스트 표시기를 밀어 커터 블록 눈금에서 OD를 조정합니다. 상단 손잡이 나사를 조입니다.
- 피벗 포스트 구멍은 중앙 핀 위에 위치해야 합니다. 커터 블록이 개스킷 재료 위에 평평하게 놓여 있는지 확인하십시오.
- 아래쪽으로 약간 누르면서 커터 블록을 시계 방향으로 돌려 절단합니다. 개스킷 재료를 동시에 눌러 회전을 방지하십시오.
- 두껍거나 절단하기 어려운 개스킷 재료의 경우 관통 절단을 완료하기 위해 여러 번 얕은 패스를 만드십시오. 또는 개스킷 재료의 절반을 절단하고 재료를 뒤집어 절단을 완료하십시오.
- 홀 펀치를 사용하여 볼트 구멍을 뚫습니다.
- 위쪽 손잡이 나사를 풉니다. 피벗 포스트 표시기를 원하는 ID로 밉니다. 상단 손잡이 나사를 조입니다.
- 마지막으로 ID 마감 개스킷을 만듭니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 체인 및 벨트 텐셔너
- 빔 및 스틸 앵커
- 그리스 공급기
- 아크 플래시 후드
- 램프 체인저
- 배관용품
- DC 모터
- 자동차 견인
- 플라스틱
- 합금강
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3/8 "300 psi 결합 어셈블리 다목적 에어 호스
- ADAMS RITE 데드 래치
- DAYTON 전동식 화재 / 연기 댐퍼, 정사각형
- BINKS 기존 스프레이 건
- PASS AND SEYMOUR Plugtail 계열 조명 토글 스위치
- RUBBERMAID 스템 캐스터
- APPLETON ELECTRIC 방폭형 후드 마운트 백열등 기구
- TIMKEN 유형 E 테이크업 탑 앵글 베어링
- BOSTON GEAR 8 직경 피치 강철 경화 스파이럴 마이터 기어