그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 메트릭 개스킷 커터 키트 |
블록 재료 | 황동 |
본체 재질 | 황동 |
코팅 마감 | 크롬 도금 |
커팅 보드 | 아니 |
절단 직경. | 19.05mm |
마감재 | 크롬 도금 |
높이 | 2 1 / 2 " |
포함 사항 | (6) 표준 블레이드, (6) 고강도 블레이드, (1) 짧은 중앙 핀, (1) 중간 중앙 핀, (1) 긴 중앙 핀, (1) 디스크 핀, (1) 오프셋 핀이 있는 포스트, ( 1) 피벗 포스트, (2) 피벗 포스트용 널링 너트, (1) 절단 손잡이, (1) 커터 블록 어셈블리, (1) 보관 |
길이 | 12 " |
맥스. 작업 두께 | 19.05 mm |
최대 절단 직경 | 330mm |
최소 절삭 직경 | 0mm |
조각 수 | 27 |
측정 시스템 | 메트릭 |
타입 | 메트릭 |
UPC | 690773030290 |
폭 | 9" |
선박 중량 (kg) | 3.28 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
원산지 | US |
Allpax AX6100 개스킷 커터 키트는 다양한 기능 조합을 제공하여 고무, 코르크, 테프론 및 경질 섬유 제조를 포함하여 중장비 작업에 유용합니다. 레토르트 처리 공장, 양조장, 발전소, 정유 공장, 제약 및 식품 살균 장비 및 오토클레이브, 기능성 식품 공장에 이상적입니다.
Allpax AX6100 헤비 듀티 메트릭 개스킷 커터는 안전하고 위험이 없는 작업 환경을 보장하기 위해 OSHA 표준을 충족하도록 설계되었습니다. 이 브랜드는 또한 식품 레토르트 공정에 대한 공장 승인 테스트를 통과했습니다.
A. 휴대용 원형 개스킷 절단기는 씰에 맞고 누출 방지 표면을 제공하기 위해 휴대용 도구로 개스킷을 절단하도록 설계되었습니다. 이 원형 개스킷 절단 키트는 칼, 중심점 및 중심 막대를 수동으로 조정해야 합니다.
A. 가장 중요한 결정 요소는 어셈블리가 고정식인지 휴대형인지입니다. 일반적으로 확장형 원형 메트릭 개스킷 절단기는 휴대가 가능하고 가볍습니다. 이 전기 개스킷 커터 키트는 비금속 또는 비강성 개스킷 재료를 제작하는 데 널리 사용됩니다. 반면에 회전식 개스킷 절단기는 더 무겁고 고정 위치 개스킷 절단을 위해 바이스 또는 작업대에 장착하거나 볼트로 고정해야 합니다. 이 원형 개스킷 절단기는 금속 또는 단단한 개스킷 재료에 가장 적합할 뿐만 아니라 불규칙한 모양의 개스킷을 절단하는 데에도 적합합니다. 이 개스킷 로터리 기계는 수동 크랭크 또는 전기 모터를 사용하여 구동됩니다. 전동 버전은 빠르고 번거롭지 않은 작동을 제공하지만 전력이 필요합니다. 수동식 로터리 개스킷 커터는 전원 공급이 필요하지 않으며 어디에나 설치할 수 있습니다.
A. 회전식 가스켓 절단기 크랭크로 구동되는 회전 절단 디스크 세트가 있는 고정 프레임이 있습니다. 작동하려면 먼저 눈금 막대를 원하는 외경(OD)으로 설정하고 절단할 개스킷 재료 중앙에 작은 구멍을 뚫습니다. 커터를 열고 스케일 바 스핀들에 재료를 삽입하고 널링 너트를 사용하여 고정합니다. 한 손으로 절단 디스크를 내리고 압력을 가하는 동시에 다른 손으로 크랭크를 돌립니다. 여분의 재료를 제거하고 눈금 막대를 원하는 내경(ID)으로 조정하고 해당 원주 주위에 또 다른 원형 절단을 만듭니다. 마지막으로 완성된 플랜지 개스킷을 제거합니다.
A. Allpax 회전식 전기 개스킷 절단기는 개스킷 절단 작업에 동력을 공급하는 통합 전기 모터를 특징으로 하며 수동 작업이 필요하지 않습니다. 이 모터는 가스켓 재료를 자동으로 이동 및 절단하기 위해 회전 디스크에 연결됩니다.
A. 예, Raptor Supplies 같은 올팍스 4000 시리즈 1에서 49인치 범위의 절단 직경을 위한 중형 개스킷 커터 키트.
A. Allpax AX6100 개스킷 절단기는 가죽, 고무, 플라스틱, PTFE 및 가황 섬유와 같은 재료에서 직경이 최대 61인치(1550mm)인 개스킷 및 원형 조인트를 정확하게 절단하는 데 사용됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.