ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 도마 및 매트 Allpax 정사각형 도마와 매트는 직물, 종이 또는 가죽과 같은 재료를 정밀하고 전문가 수준으로 절단하는 데 사용됩니다. 이 장치는 파손 및 블레이드 마찰을 줄여 나이프 블레이드의 수명을 연장하는 자가 치유 표면을 특징으로 합니다. 오일 충전 회로 차단기, 전력 변압기, 냉각기 및 보일러, 공기 라인 및 초대형 유조선 증기선에 설치된 개스킷에 사용하기에 가장 적합합니다. 6, 18, 24, 30인치 길이의 다양한 도마와 매트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, 공인 Allpax 대리점.
Allpax 정사각형 도마와 매트는 직물, 종이 또는 가죽과 같은 재료를 정밀하고 전문가 수준으로 절단하는 데 사용됩니다. 이 장치는 파손 및 블레이드 마찰을 줄여 나이프 블레이드의 수명을 연장하는 자가 치유 표면을 특징으로 합니다. 오일 충전 회로 차단기, 전력 변압기, 냉각기 및 보일러, 공기 라인 및 초대형 유조선 증기선에 설치된 개스킷에 사용하기에 가장 적합합니다. 6, 18, 24, 30인치 길이의 다양한 도마와 매트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, 공인 Allpax 대리점.
도마
도마, 리지드베이스, 길이 6 인치, 너비 6 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AX2520 | AG8XUY | ₩ 26,819 |
더 알아보기
- 엔진
- 안전보관
- 글루/에폭시
- 황동
- 와이어 천
- 페인팅 및 마감 도구
- 진동 측정기
- 진동 차단기 패드
- 밀폐 공간 벤 투리 송풍기
- 현미경 카메라
- E JAMES & CO 고무 스트립, 식품 등급, 60A
- DAYTON 수직 마운팅 베이스
- VALLEY CRAFT Pro Vault 보관함
- RAYMOND 초경량, Iso D 다이 스프링
- VULCAN HART 온도 조절기, 대류 오븐
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 10미크론
- DAYTON 명판
- ANSELL 74-730 Hyflex 오프 핸드 경량 장갑
- VESTIL PM5 시리즈 전문 팔레트 트럭
- LOCTITE 혐기성 가스켓 제조기