ALLPAX 가스켓 절단기 시스템 아치 펀치
올팍스 아치 펀치는 3/16에서 2인치 범위의 볼트 구멍을 펀칭하는 데 이상적입니다. 가죽, 고무, 플라스틱, 판금 및 기타 부드러운 금속으로 만든 개스킷에 정밀한 크기의 원형 구멍을 뚫을 수 있습니다. 그들은 단지 사용이 필요한 원피스 디자인을 가지고 있습니다. ...f="/p/allpax/1200-series-dead-blow-hammer">해머/망치 그들을 때리고 충격을 가하기 위해.더 읽기
스타일 | 모델 | 지름 | 조각 없음 | 코팅 마감 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX1821 | 1 1 / 2 " | - | - | 2.6 " | 6.7 " | ₩ 116,480 | |
B | AX1817 | 1 1 / 4 " | - | - | 1.8 " | 5.7 " | ₩ 80,619 | |
C | AX1815 | 1 1 / 8 " | - | - | 1.9 " | 5.7 " | ₩ 73,879 | |
D | AX1824 | 1 1 / 8 " | - | - | 2.5 " | 6.3 " | ₩ 184,540 | |
E | AX1814 | 1 1 / 16 " | - | - | 1.6 " | 6.4 " | ₩ 89,370 | |
F | AX1823 | 1 3 / 4 " | - | - | 2.6 " | 6.6 " | ₩ 142,580 | |
G | AX1819 | 1 3 / 8 " | - | - | 2.5 " | 6.6 " | ₩ 100,479 | |
H | AX1816 | 1 3 / 16 " | - | - | 1.9 " | 5.7 " | ₩ 80,619 | |
I | AX1822 | 1 5 / 8 " | - | - | 2.5 " | 6.6 " | ₩ 130,380 | |
J | AX1818 | 1 5 / 16 " | - | - | 1.8 " | 5.5 " | ₩ 91,340 | |
K | AX1820 | 1 7 / 17 " | - | - | 2.1 " | 5.8 " | ₩ 114,580 | |
L | AX1813 | 1" | - | - | 1.7 " | 6.6 " | ₩ 61,839 | |
M | AX1805 | 1 / 2 " | - | - | 0.9 " | 4.9 " | ₩ 41,440 | |
N | AX1801 | 1 / 4 " | - | - | 0.6 " | 4.8 " | ₩ 37,779 | |
O | AX1825 | 2" | - | - | 3.3 " | 7.4 " | ₩ 251,160 | |
P | AX1809 | 3 / 4 " | - | - | 1.8 " | 6.6 " | ₩ 49,939 | |
N | AX1803 | 3 / 8 " | - | - | 0.6 " | 4.8 " | ₩ 38,899 | |
N | AX1800 | 3 / 16 " | - | - | 0.6 " | 4.8 " | ₩ 37,779 | |
Q | AX1807 | 5 / 8 " | - | - | 1.7 " | 6.6 " | ₩ 48,220 | |
N | AX1802 | 5 / 16 " | - | - | 0.7 " | 4.85 " | ₩ 38,899 | |
R | AX1811 | 7 / 8 " | - | - | 1.7 " | 6.5 " | ₩ 58,339 | |
S | AX1804 | 7 / 16 " | - | - | 0.6 " | 4.8 " | ₩ 40,399 | |
T | AX1806 | 9 / 16 " | - | - | 0.9 " | 4.8 " | ₩ 55,287 | |
U | AX1808 | 11 / 16 " | - | - | 1.7 " | 6.6 " | ₩ 49,939 | |
V | AX1810 | 13 / 16 " | - | - | 1.7 " | 6.6 " | ₩ 58,339 | |
W | AX1812 | 15 / 16 " | - | - | 1.4 " | 4.9 " | ₩ 61,839 |
특징
- Allpax의 아치 펀치는 가혹한 사용 시 구부러짐/깨짐을 방지하기 위해 흑색 산화물 마감 처리된 드롭 단조 강철 구조로 되어 있어 장기적인 작동성을 보장합니다.
- 아치 디자인은 펀치 핸들의 망치에서 절단 헤드로 충격력을 안전하게 전달합니다.
- 그들은 개스킷 재료를 깨끗하게 자르는 미세하게 연마 된 절삭 날을 가지고 있습니다.
- 펀칭 도구의 절단 헤드에는 펀칭을 빠르고 효율적으로 제거할 수 있도록 내부 테이퍼가 장착되어 있습니다.
- 아치 펀치에는 잘못된 크기의 펀치 도구를 실수로 선택하는 것을 방지하기 위해 크기가 찍혀 있습니다.
자주 묻는 질문
Alpax 아치 펀치를 작동하는 방법?
- 평평하고 단단한 표면에 준비된 개스킷을 고정합니다.
- 적당한 간격을 두고 연필이나 마커를 사용하여 개스킷의 볼트 구멍 위치를 표시합니다.
- 볼트 구멍의 크기를 측정하고 적절한 크기의 아치 펀치를 선택합니다.
- 아치 펀치의 절단 모서리를 개스킷의 표시된 볼트 구멍 위에 놓고 다른 쪽 끝을 망치로 치십시오.
- 아치 펀치에서 펀칭된 재료를 제거하고 모든 볼트 구멍이 펀칭될 때까지 이 과정을 반복합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고정식 전기 공기 압축기
- 스트레이트 라인 액션 클램프
- PTAC 및 PTHP 액세서리
- 바닥 그라인더 액세서리
- 공압 모듈 식 FRL 액세서리
- 무선 도구
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 전등 안정기
- 감속기
- 콘크리트 테스트
- PRESCO PRODUCTS CO 플래그 테이프, 대각선 줄무늬
- K E SAFETY 자기 안전 / 경고등, LED, (2) D 배터리 (포함되지 않음)
- TWECO 하단 피드 롤
- DUFF-NORTON 5000 시리즈 로타리 유니온 카트리지
- DB PIPE STANDS 800 시리즈 체인 클램프
- COXREELS MP-SS 시리즈 스프링 구동 호스 릴
- THOMAS & BETTS THS8 시리즈 수축 튜브
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 2 1/4-12 Un
- ANVIL 45도 거리 팔꿈치, 아연 도금
- HANKISON 에어 드라이어