COXREELS MP-SS 시리즈 스프링 구동 호스 릴
필터
기본 크기 : 6 x 6 " , 베어링: 영구적으로 윤활 , 드라이브 유형: 봄 귀환 , 의무 등급: 36 "X 72" , 마치다: 스테인리스 강 , 호스 끝: 3/8 "MNPT , 호스 ID: 아니 , 호스 내경: 3 / 8 " , 호스 길이: 50 피트 , 하우징 재질: 강철 , 래치: 스테인리스 스틸, 다중 위치 , 재료: 스테인리스 강 , 맥스. 임시 직원.: 250도 F , 장착: 바닥, 벽, 천장, 벤치 및 트럭 , 장착 크기: 4 x 5 " , 전체 길이: 19.5 " , 릴 입구: 3/8 "(F) NPT , 씰 유형: 니트릴 무독성 그리스
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MPL-N-450-SS | 1 / 2 " | 2500의 PSI | 13 / 16 " | 25.5 " | 8.75 " | ₩ 2,596,109 | |
B | MPL-N-350-SS | 3 / 8 " | 3000의 PSI | 11 / 16 " | 21.25 " | 8.25 " | ₩ 2,502,097 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모듈 식 파이프 및 레일 피팅
- 팔레트 잭 액세서리
- 턱 그립을 당기는 케이블
- 창고 코너 및 벽 보호대
- 휴대용 오일 및 등유 히터 액세서리
- 연마 밴드 및 롤
- 실내공기질 테스터
- 배수 설비 세척
- 호스 턱받이 및 소화전
- 유압 모터
- APPROVED VENDOR 스트리트 엘보, 45도, FNPT x MNPT, 아연 도금 가단 철
- BUSSMANN 서지 보호 장치
- GENERAL ELECTRIC 회로 차단기에 볼트 : TED 시리즈
- SCHNEIDER ELECTRIC 회전 미러 비콘, LED, 12VAC / DC
- 3M 플랩 디스크, 세라믹 유형 27
- MEMPHIS GLOVE 루미네이터 역학 장갑
- ENERPAC ECSE 시리즈 커터 스프레더
- NIBCO 수직 확장 화재 방지 표시기 포스트
- HUB CITY 토크 암 키트