항목 | 스프링 리턴 호스 릴 |
기본 크기 | 6 x 6 " |
EAN | 0674255717855 |
호스 길이 | 50 피트 |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
자재 | 스테인리스 강 |
최대. 압력 | 2500의 PSI |
장착 크기 | 4 x 5 " |
외부 Dia. | 13 / 16 " |
전체 높이 | 25.5 " |
전체 길이 | 19.5 " |
전체 폭 | 8.75 " |
선박 중량 (kg) | 23.85 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPL-N-350-SS | 3 / 8 " | 3000의 PSI | 11 / 16 " | 21.25 " | 8.25 " | ₩ 2,502,097 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.