Alumi-Pro 시리즈 // 스프링 구동 특수 릴
이 알루미늄 전문가급 스프링 구동 호스 릴은 고품질 알루미늄으로 제작되어 가볍고 부식되지 않습니다. 롤드 엣지와 리브 디스크는 뛰어난 복원력과 안전성을 제공합니다.
회사의 제품 라인은 케이블, 스프링 구동식, EZ 코일, 핸드 크랭크, 전동식 릴 및 진공 호스 릴로 구성됩니다. 콕스릴 EZ 코일 호스 릴 안정성을 위해 제거 가능한 카트리지 스타일의 모터와 함께 제공되며 공압 파이프 라인의 꼬임 및 압축을 제거하기 위해 전체 흐름 90도 NPT 회전이 있습니다. 이 장치에는 벽, 바닥, 천장, 차량 및 머리 위 위치의 호스를 쉽게 조정할 수 있는 다중 위치 가이드 암이 있습니다.
상세 보기
스프링 리턴 호스 릴마찰 손실을 줄이기 위한 윤활 베어링과 세척 및 화학 유체 이송 서비스에서 높은 안정성을 위한 헤비 게이지 강철 베이스가 장착되어 있습니다. 25, 35 및 50피트 호스 길이로 제공 (749 제품)
케이블 릴전기 또는 반도체 소자 제조 시 축적된 정전기를 지면으로 방전시키기 위해 설계된 정전기 방전 케이블. 최대 전도성을 위한 절연 아연 도금 강선이 특징입니다. 50, 100 및 200피트 길이 구성으로 제공되는 변형 (9 제품)
호스 릴 액세서리전기, 농업, 기계 및 자동차 응용 분야에서 와이어, 호스, 로프 및 케이블 보관 작업을 위해 설계된 호스 롤러 가이드 및 정원 호스 키트가 포함됩니다. 플라스틱 및 스테인리스 스틸 롤러 재질 구성에서 사용 가능한 변형 (427 제품)
호스 릴 장착 브래킷콘크리트 또는 목재 표면에 호스 릴을 수평 및 수직으로 장착하도록 설계되었습니다. 슬라이드 마운트, 벽 마운트 스윙 및 수평 회전 마운트 구성에서 사용 가능한 변형 (19 제품)
모터 구동 및 수동 크랭크 호스 릴최대 작업 현장 이동성을 보장하기 위해 이중 바퀴 시설이 장착 된 수동 크랭크 호스 릴. 긴 호스 길이가 필요한 압축 공기 / 전력 공급 장치에 이상적 (1647 제품)
연장 코드 릴호스, 코드, 전선, 로프, 케이블 및 체인을 보관하는 데 사용되는 개폐식 / 손으로 감는 릴. 고강도 및 최소 유지 보수를 제공하는 특징 강철 구성. 일부 모델에는 자동 후퇴 메커니즘이 장착되어 있습니다. (85 제품)
에어 호스 / 전기 코드 조합 릴깔끔하고 정돈된 방식으로 호스를 보관하고 관리하는 릴. 천장, 바닥, 벽 및 차량에 장착할 수 있습니다. 스프링 메커니즘을 사용하여 호스를 집어넣고 부식을 방지하기 위해 분체 도장을 합니다.(40 제품)
공압 제어 액세서리(14 제품)
회사의 제품 라인은 케이블, 스프링 구동식, EZ 코일, 핸드 크랭크, 전동식 릴 및 진공 호스 릴로 구성됩니다. 콕스릴 EZ 코일 호스 릴 안정성을 위해 제거 가능한 카트리지 스타일의 모터와 함께 제공되며 공압 파이프 라인의 꼬임 및 압축을 제거하기 위해 전체 흐름 90도 NPT 회전이 있습니다. 이 장치에는 벽, 바닥, 천장, 차량 및 머리 위 위치의 호스를 쉽게 조정할 수 있는 다중 위치 가이드 암이 있습니다.
이 알루미늄 전문가급 스프링 구동 호스 릴은 고품질 알루미늄으로 제작되어 가볍고 부식되지 않습니다. 롤드 엣지와 리브 디스크는 뛰어난 복원력과 안전성을 제공합니다.
이 트럭 마운트 스프링 구동 호스 릴은 스프링 구동 방식의 고강도 작업에 이상적입니다. 이중 받침대 형태의 암이 있는 거대한 섀시와 진동을 줄이고 릴의 구조적 안정성을 강화하는 동시에 삼중 축 지지력을 제공하는 Coxreels의 SuperHub가 특징입니다....

EZ-Coil 모델에는 기존의 스프링 구동식 릴보다 최대 80% 더 느리게 들어가는 Coxreels의 독점적인 되감기 안전 시스템이 함께 제공됩니다. 이 릴은 작업장 사고를 줄이고 사용자 안전을 향상시킵니다.
Coxreels 호스는 미국에서 제조되며 브랜드는 기술, 성능 및 혁신을 통해 업계를 선도합니다.
용접 케이블 릴은 25, 35 또는 50피트 자동 수축 용접 케이블 릴에 깔끔하고 쉽게 보관하여 용접 케이블의 수명을 확보하고 향상시키는 데 사용됩니다.
Coxreels 핸드 크랭크 호스 릴은 적절한 브래킷과 하드웨어를 사용하여 벽에 장착할 수 있습니다. 사용자는 표면이 튼튼하고 안정적이며 릴이 장치의 장착 베이스에 있는 슬롯과 구멍을 사용하여 장착되었는지 확인해야 합니다.
엄선된 Coxreels 호스 릴의 고품질 강철 구조는 상업 및 산업 작업의 중부하 작업에서도 우수한 강도와 내구성을 보장합니다.