COXREELS 100WCL 시리즈 핸드 크랭크 케이블 릴
Coxreels 100WCL 시리즈 소형 수동 크랭크 케이블 릴은 다목적이며 전극 및 접지 리드 응용 분야에 이상적입니다. 작업 환경의 안전성을 높이면서 시간과 노력을 절약하세요. 견고한 U자형 프레임과 전체 강철 구조로 인해 이 릴은 작고 견고한 릴로 만들어졌습니다. 모든리스...ted 모델은 더 적은 양의 케이블이 제공됩니다.더 읽기
필터
| 스타일 | 모델 | 드라이브 유형 | 호스 길이 | 게이지 크기 | 릴 재질 | 에워싸는 | 전체 높이 | 전체 길이 | 장착 크기 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 112WCL-6-01 | - | 150 피트 | #1 | - | - | 13 " | 12 " | 4 "X 3" | ₩ 1,821,743 | |
| A | 112WCL-6-20 | 손 | 19 " | #2/0 AWG | 강철 | 아니 | 13 " | 12 " | 4 "X 3" | ₩ 2,066,880 | |
| A | 112WCL-6-02 | 핸드 크랭크 | 19 " | #2 | 강철 | - | 13 " | 12 " | 4 "X 3" | ₩ 1,791,808 | |
| A | 112WCL-6-10 | 핸드 크랭크 | 19 " | #1/0 AWG | 강철 | - | 13 " | 12 " | 4 "X 3" | ₩ 1,151,296 |
기능
- 간단한 정기 유지 관리를 위한 드럼 위치 슬립 링 어셈블리입니다.
- 전류는 450AMP 정격 슬립 링을 통해 흐릅니다.
- 중부하 작업용으로 설계된 각 끝 부분의 청동 자체 윤활 구형 베어링.
- 직접 핸드 크랭크 되감기.
- 전문 등급의 견고한 강철 구조.
- 롤링된 가장자리와 골이 있는 디스크는 강도와 안전성을 제공합니다.
- 간단한 정기 유지 관리를 위해 쉽게 접근할 수 있는 탈착식 패널이 있는 드럼 위치 슬립 링 어셈블리입니다. 마운트에서 릴을 제거할 필요가 없습니다.
- 견고한 일체형 헤비 게이지 올스틸 U자형 프레임. 전문가급, 컴팩트하고 가볍고 심플한 디자인.
- 강도, 내구성, 호스 보호 및 작업자 안전을 높이기 위해 가장자리가 말려 있는 견고한 CNC 로봇식 회전 및 리브 디스크입니다.
- 릴의 각 끝에 있는 자체 윤활 청동 구면 베어링은 문제 없는 회전 및 고강도 작업용으로 설계되었습니다.
- 고품질 강철 구조는 상업 및 산업 환경의 중부하 작업에 탁월한 강도와 내구성을 제공합니다.
- 오래 지속되고, 칩 방지 및 녹 방지 CPC 파우더 코팅 마감, 조정 가능한 장력 브레이크는 자유로운 휠링을 방지하고 직접 수동 크랭크를 사용하여 쉽게 기계적 수축을 수행할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- EDSAL
- KEYSHAFT
- FULHAM
- REZNOR
- THRUSH
- 토트
- 위생 볼/차단 밸브
- 식품 라벨
- 휴대용 코드
- 전기 밸브 액추에이터
- DESTACO 344 시리즈 풀 액션 래치 클램프
- RUD CHAIN 이녹스 스타 아이 볼트, 미터법 나사산
- ACME ELECTRIC 480상 건식 배전 변압기, 240V 델타 120차 전압, XNUMX 델타/XNUMX 탭 XNUMX차 전압
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 비접지 단극 XNUMX방향 조합 스위치
- MARTIN SPROCKET 3V 시리즈 하이 캡 웨지 스톡 4 그루브 MST 도르래
- ULTRATECH 드레인 플러그
- ADVANCE TABCO 배수판
- STEARNS 브레이크 리드 와이어 부싱