COXREELS 스프링 리턴 호스 릴 마찰 손실을 줄이기 위한 윤활 베어링과 세척 및 화학 유체 이송 서비스에서 높은 안정성을 위한 헤비 게이지 강철 베이스가 장착되어 있습니다. 25, 35 및 50피트 호스 길이로 제공
마찰 손실을 줄이기 위한 윤활 베어링과 세척 및 화학 유체 이송 서비스에서 높은 안정성을 위한 헤비 게이지 강철 베이스가 장착되어 있습니다. 25, 35 및 50피트 호스 길이로 제공
EZ-SH 시리즈 스프링 구동 호스 릴
Coxreels EZ-SH 시리즈 호스 릴은 작동이 완료되면 호스에 장력을 생성하여 드럼 릴로 되감는 스프링 구동 메커니즘을 특징으로 합니다. 이 견고한 장치는 벽, 바닥, 차량 또는 오버헤드에 맞게 조정되는 가이드 암이 있는 이중 축 지지 시스템을 특징으로 합니다. 유지 보수를 위해 쉽게 제거할 수 있는 윤활 처리된 밀폐형 카트리지 스타일 모터와 원하는 길이로 케이블을 배치하기 위한 고무 호스 스톱이 통합되어 있습니다. 선택한 모델( 개폐식 코드 릴) 연장 코드의 얽힘을 방지하고 부드러운 되감기 작업을 가능하게 하는 자동 후퇴 메커니즘이 장착되어 있습니다.
Coxreels EZ-SH 시리즈 호스 릴은 작동이 완료되면 호스에 장력을 생성하여 드럼 릴로 되감는 스프링 구동 메커니즘을 특징으로 합니다. 이 견고한 장치는 벽, 바닥, 차량 또는 오버헤드에 맞게 조정되는 가이드 암이 있는 이중 축 지지 시스템을 특징으로 합니다. 유지 보수를 위해 쉽게 제거할 수 있는 윤활 처리된 밀폐형 카트리지 스타일 모터와 원하는 길이로 케이블을 배치하기 위한 고무 호스 스톱이 통합되어 있습니다. 선택한 모델( 개폐식 코드 릴) 연장 코드의 얽힘을 방지하고 부드러운 되감기 작업을 가능하게 하는 자동 후퇴 메커니즘이 장착되어 있습니다.
스타일 | 모델 | 최대 온도 | 듀티 등급 | 호스 길이 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 호스 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZ-HPL-150 | ₩1,099,381 | |||||||||
B | EZ-MP-450 | ₩1,445,054 | |||||||||
B | EZ-HP-350 | ₩1,573,345 | |||||||||
A | EZ-MPL-350 | ₩999,600 | |||||||||
A | EZ-SHL-525 | ₩1,049,490 | |||||||||
A | EZ-SHL-450 | ₩960,400 | |||||||||
A | EZ-SHL-3100 | ₩1,311,418 | |||||||||
B | EZ-SH-550 | ₩1,503,854 | |||||||||
B | EZ-SH-475 | ₩1,409,310 | |||||||||
A | EZ-HPL-350 | ₩1,145,709 | |||||||||
B | EZ-HP-150 | ₩1,493,163 | |||||||||
A | EZ-MPL-450 | ₩1,017,418 | |||||||||
B | EZ-MP-350 | ₩1,412,981 | |||||||||
A | EZ-SHL-350 | ₩960,400 | |||||||||
A | EZ-SHL-550 | ₩1,297,163 | |||||||||
A | EZ-SHL-475 | ₩1,245,490 | |||||||||
B | EZ-SH-525 | ₩1,318,545 | |||||||||
B | EZ-SH-4100 | ₩1,537,445 | |||||||||
B | EZ-SH-350 | ₩1,022,682 | |||||||||
B | EZ-SH-375 | ₩1,295,070 | |||||||||
B | EZ-SH-3100 | ₩1,478,207 | |||||||||
A | EZ-SHL-4100 | ₩1,327,454 | |||||||||
A | EZ-SHL-375 | ₩1,149,272 | |||||||||
B | EZ-SH-450 | ₩1,105,405 | |||||||||
C | EZ-SH-450-RH-BXB | ₩1,186,377 |
EZ-P 시리즈 스프링 구동 호스 릴
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 기본 크기 | 호스 길이 | 전체 폭 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 장착 크기 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZ-P-LPL-325 | ₩586,218 | |||||||||
B | EZ-P-LP-135 | ₩673,527 | |||||||||
A | EZ-P-LPL-125 | ₩586,218 | |||||||||
A | EZ-P-LPL-135 | ₩586,218 | |||||||||
B | EZ-P-LP-325 | ₩684,218 | |||||||||
B | EZ-P-LP-125 | ₩639,672 | |||||||||
B | EZ-P-LP-450 | ₩987,127 | |||||||||
B | EZ-P-MP-430 | ₩1,213,418 | |||||||||
B | EZ-P-HP-125 | ₩1,126,109 | |||||||||
A | EZ-P-LPL-430 | ₩762,618 | |||||||||
A | EZ-P-MP-425 | ₩1,163,527 | |||||||||
A | EZ-P-HPL-125 | ₩910,509 | |||||||||
A | EZ-P-LPL-150 | ₩700,254 | |||||||||
C | EZ-P-LP-350 | ₩1,004,640 | |||||||||
B | EZ-P-LP-150 | ₩821,418 | |||||||||
A | EZ-P-MPL-430 | ₩914,072 | |||||||||
A | EZ-P-MPL-425 | ₩876,654 | |||||||||
B | EZ-P-HP-325 | ₩1,206,290 | |||||||||
B | EZ-P-LP-335 | ₩800,036 | |||||||||
D | EZ-P-LPL-335 | ₩700,254 | |||||||||
A | EZ-P-LPL-450 | ₩874,872 | |||||||||
B | EZ-P-LP-430 | ₩842,800 | |||||||||
A | EZ-P-HPL-325 | ₩951,490 | |||||||||
A | EZ-P-LPL-330 | ₩700,254 | |||||||||
B | EZ-P-LP-330 | ₩746,581 |
EZ-SH DEF 시리즈 호스 릴
스타일 | 모델 | 호스 길이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | EZ-SHL-525-BBX | ₩1,204,509 | ||||
B | EZ-SH-525-DF-BBX | ₩2,236,181 | ||||
B | EZ-SH-550-DF-BBX | ₩2,631,745 | ||||
A | EZ-SHL-550-BBX | ₩1,452,181 |
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 기본 크기 | 호스 길이 | 전체 폭 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 장착 크기 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZ-SG13L-L325 | ₩614,727 | |||||||||
A | EZ-SG13-L125 | ₩668,181 | |||||||||
A | EZ-SG13-L325 | ₩716,290 | |||||||||
A | EZ-SG13-L135 | ₩705,600 | |||||||||
A | EZ-SG13L-L125 | ₩614,727 | |||||||||
A | EZ-SG17-L430 | ₩865,963 | |||||||||
A | EZ-SG17L-L350 | ₩817,854 | |||||||||
A | EZ-SG17-H125 | ₩1,120,763 | |||||||||
A | EZ-SG17-H325 | ₩1,195,600 | |||||||||
A | EZ-SG17-M425 | ₩1,177,781 | |||||||||
A | EZ-SG17-M325 | ₩1,031,672 | |||||||||
A | EZ-SG17-L350 | ₩939,018 | |||||||||
A | EZ-SG19-M450 | ₩1,494,945 | |||||||||
A | EZ-SG19-H150 | ₩1,507,418 | |||||||||
A | EZ-SG19-L450 | ₩1,215,200 | |||||||||
A | EZ-SG19-H350 | ₩1,591,163 | |||||||||
A | EZ-SG19-M350 | ₩1,464,654 |
스타일 | 모델 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 장착 크기 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZ-SL13L-L125 | ₩614,727 | ||||||||
A | EZ-SR15-L325 | ₩773,309 | ||||||||
A | EZ-SR13L-L125 | ₩614,727 | ||||||||
A | EZ-SR15L-L325 | ₩657,490 | ||||||||
A | EZ-SR13-L125 | ₩675,309 | ||||||||
A | EZ-SL13-L125 | ₩675,309 | ||||||||
A | EZ-SR17L-L430 | ₩741,236 | ||||||||
A | EZ-SR17-L430 | ₩841,018 | ||||||||
A | EZ-SR15-L135 | ₩696,690 | ||||||||
A | EZ-SL15L-L135 | ₩596,909 | ||||||||
A | EZ-SL15-L135 | ₩693,127 | ||||||||
A | EZ-SR15L-L135 | ₩600,472 | ||||||||
A | EZ-SR17L-L350 | ₩764,400 | ||||||||
A | EZ-SR17-L350 | ₩873,090 |
EZ-Nitro-Pro 시리즈 스프링 구동 호스 릴
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | EZ-P-NP-350 | ₩1,115,418 | |
B | P-NP-350 | ₩969,309 | |
B | P-NPL-350 | ₩846,363 | |
A | EZ-P-NPL-350 | ₩992,472 |
EZ-EN 시리즈 스프링 구동 호스 릴
Coxreels EZ-EN 시리즈 호스 릴은 자동차, 산업 제조, 건설, 농업, 조경, 유지 보수 및 시설 관리 산업에서 사용됩니다. 공압 도구 및 관개 시스템에서 호스를 효율적으로 보관하고 쉽게 접근할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 이 스프링 구동식 호스 릴은 부식, 먼지, 파편 및 오염 물질로부터 보호하기 위해 분말 코팅된 강철 케이스가 특징입니다. 1/4인치 일체형 헤비 게이지 스틸 베이스와 안정성 향상을 위한 지지대가 있습니다.
Coxreels EZ-EN 시리즈 호스 릴은 자동차, 산업 제조, 건설, 농업, 조경, 유지 보수 및 시설 관리 산업에서 사용됩니다. 공압 도구 및 관개 시스템에서 호스를 효율적으로 보관하고 쉽게 접근할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 이 스프링 구동식 호스 릴은 부식, 먼지, 파편 및 오염 물질로부터 보호하기 위해 분말 코팅된 강철 케이스가 특징입니다. 1/4인치 일체형 헤비 게이지 스틸 베이스와 안정성 향상을 위한 지지대가 있습니다.
스타일 | 모델 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZ-ENH-125 | ₩1,389,818 | ||||||||
A | EZ-EN-325 | ₩1,051,272 | ||||||||
A | EZ-ENHL-125 | ₩1,159,963 | ||||||||
A | EZ-ENM-425 | ₩1,284,690 | ||||||||
A | EZ-ENML-325 | ₩1,122,545 | ||||||||
A | EZ-ENL-425 | ₩978,218 | ||||||||
A | EZ-ENML-425 | ₩1,143,927 | ||||||||
A | EZ-ENL-325 | ₩967,527 | ||||||||
A | EZ-ENM-325 | ₩1,247,272 | ||||||||
A | EZ-EN-425 | ₩1,079,781 | ||||||||
A | EZ-ENH-350 | ₩1,760,436 | ||||||||
A | EZ-ENML-350 | ₩1,347,054 | ||||||||
A | EZ-ENHL-150 | ₩1,357,745 | ||||||||
A | EZ-ENL-350 | ₩1,142,145 | ||||||||
A | EZ-ENHL-350 | ₩1,379,127 | ||||||||
A | EZ-ENML-450 | ₩1,347,054 | ||||||||
A | EZ-ENH-150 | ₩1,815,672 | ||||||||
A | EZ-ENM-350 | ₩1,662,436 | ||||||||
A | EZ-EN-350 | ₩1,286,472 | ||||||||
A | EZ-ENM-450 | ₩1,723,018 | ||||||||
A | EZ-ENL-450 | ₩1,179,563 |
스타일 | 모델 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZ-E-MPL-330 | ₩784,000 | ||||||||
A | EZ-E-HP-330 | ₩1,161,745 | ||||||||
A | EZ-E-HPL-130 | ₩835,672 | ||||||||
A | EZ-E-LP-330 | ₩700,254 | ||||||||
A | EZ-E-MPL-430 | ₩821,418 | ||||||||
A | EZ-E-LPL-430 | ₩653,927 | ||||||||
A | EZ-E-MP-330 | ₩1,040,581 | ||||||||
A | EZ-E-MP-430 | ₩1,072,654 | ||||||||
A | EZ-E-HPL-330 | ₩878,436 | ||||||||
A | EZ-E-LP-430 | ₩705,600 | ||||||||
A | EZ-E-LPL-330 | ₩645,018 | ||||||||
A | EZ-E-HP-130 | ₩1,079,781 | ||||||||
A | EZ-E-MP-350 | ₩1,306,072 | ||||||||
A | EZ-E-MPL-350 | ₩930,109 | ||||||||
A | EZ-E-HPL-350 | ₩1,045,927 | ||||||||
A | EZ-E-MP-450 | ₩1,339,927 | ||||||||
A | EZ-E-LP-450 | ₩1,045,927 | ||||||||
A | EZ-E-HPL-150 | ₩978,218 | ||||||||
A | EZ-E-LPL-350 | ₩832,109 | ||||||||
A | EZ-E-MPL-450 | ₩951,490 | ||||||||
A | EZ-E-LP-350 | ₩901,600 | ||||||||
A | EZ-E-LPL-450 | ₩832,109 | ||||||||
A | EZ-E-HP-350 | ₩1,487,818 | ||||||||
A | EZ-E-HP-150 | ₩1,341,709 |
스타일 | 모델 | 기본 크기 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 장착 크기 | 외부 Dia. | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XTM-LP-375 | ₩1,879,818 | ||||||||
A | XTM-MP-3100 | ₩2,316,363 | ||||||||
A | XTM-MP-375 | ₩2,136,400 | ||||||||
A | XTM-LP-475 | ₩1,865,563 | ||||||||
A | XTM-MPL-575 | ₩1,951,090 | ||||||||
A | XTM-MPL-550 | ₩1,728,363 | ||||||||
A | XTM-MP-4100 | ₩2,498,109 | ||||||||
A | XTM-MPL-4100 | ₩1,772,909 | ||||||||
A | XTM-MP-550 | ₩2,298,545 | ||||||||
A | XTM-MP-475 | ₩2,227,272 | ||||||||
A | XTM-MP-450 | ₩2,066,909 | ||||||||
A | XTM-MP-350 | ₩2,004,545 | ||||||||
A | XTM-MP-575 | ₩3,039,781 | ||||||||
A | XTM-LP-3100 | ₩1,999,200 | ||||||||
A | XTM-LP-550 | ₩1,797,854 | ||||||||
A | XTM-MPL-3100 | ₩1,810,327 | ||||||||
A | XTM-LP-4100 | ₩1,977,818 | ||||||||
A | XTM-HP-375 | ₩2,339,527 | ||||||||
A | XTM-HP-350 | ₩2,066,909 | ||||||||
A | XTM-HPL-375 | ₩1,854,872 | ||||||||
A | XTM-MP-650 | ₩2,932,872 | ||||||||
A | XTM-LP-650 | ₩2,503,454 | ||||||||
A | XTM-LP-575 | ₩2,230,836 | ||||||||
A | XTM-MPL-650 | ₩1,797,854 |
SP 시리즈 스프링 구동 호스 릴
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 기본 크기 | 호스 길이 | 전체 폭 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 장착 크기 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLPL-4100 | ₩1,633,927 | |||||||||
B | SLP-550 | ₩1,967,127 | |||||||||
B | SMP-4100 | ₩2,647,781 | |||||||||
A | SLPL-550 | ₩1,633,927 | |||||||||
A | SMPL-4100 | ₩1,790,727 | |||||||||
A | SLPL-625 | ₩1,683,818 | |||||||||
B | SLP-625 | ₩2,189,854 | |||||||||
B | SLP-4100 | ₩2,045,527 | |||||||||
B | SLP-650 | ₩2,437,527 | |||||||||
C | SLP-5100 | ₩2,604,560 | |||||||||
D | SLPL-650 | ₩2,026,342 | |||||||||
B | SLP-575 | ₩2,307,454 | |||||||||
A | SLPL-725 | ₩2,084,727 | |||||||||
B | SMP-550 | ₩2,544,436 | |||||||||
A | SLPL-825 | ₩2,175,600 | |||||||||
A | SMPL-550 | ₩1,790,727 | |||||||||
A | SLPL-575 | ₩1,676,690 | |||||||||
A | SLPL-5100 | ₩2,000,981 | |||||||||
A | SMPL-625 | ₩1,790,727 | |||||||||
A | SLPL-675 | ₩2,170,254 | |||||||||
A | SMPL-5100 | ₩2,346,654 | |||||||||
A | SMPL-650 | ₩1,979,600 | |||||||||
B | SMP-5100 | ₩3,535,127 | |||||||||
A | SLPL-850 | ₩2,473,163 | |||||||||
B | SLP-675 | ₩3,043,345 |
S 시리즈 스프링 구동 호스 릴
Coxreels S 시리즈 호스 릴은 효율적인 호스 관리 및 보관에 이상적입니다. 이는 서비스 장치, 도구 벤치 및 도구 상자를 포함한 여러 워크스테이션에서 사용됩니다. 이 릴은 공기/물, 오일, 그리스, 옥시아세틸렌 및 T 등급 가스 용접 호스를 취급하는 데 적합합니다. 이 제품은 견고한 황동으로 제작된 외부 유체 경로를 갖추고 있어 견고성과 수명을 제공합니다. 이 호스 릴은 효율적인 유체 처리를 위해 90도 완전 흐름 NPT 회전 흡입구를 갖추고 있습니다. 안정적인 성능을 보장하고 누출을 방지하기 위해 니트릴 회전 씰이 있습니다. 이 호스 릴을 사용하면 수직으로 편평한 표면, 캐비닛 또는 밀폐된 공간에 쉽게 설치할 수 있도록 측면 장착이 가능합니다. 빠르고 간단한 부착 및 분리를 보장하는 2볼트 장착 패턴이 있습니다. 이 호스 릴은 견고한 일체형 헤비 게이지 1/4인치 강철 암 베이스를 자랑하며 까다로운 조건에서도 최대의 안정성과 내구성을 제공합니다. 1인치 견고한 강철 축과 윤활식 정밀 베어링이 장착되어 있어 효율적인 호스 취급을 위해 원활한 회전이 보장됩니다. 또한 작업 중 안전하고 안정적인 호스 관리를 위해 호스가 디스크에서 미끄러지는 것을 방지하는 호스 제어 바가 있습니다. 이 호스 릴은 신뢰할 수 있는 호스 관리를 위해 강화된 강도, 안전성 및 수명을 위해 롤링된 가장자리와 골이 있는 디스크를 갖춘 내구성 있는 독점 CPC 파우더 코팅 프로세스를 제공합니다.
Coxreels S 시리즈 호스 릴은 효율적인 호스 관리 및 보관에 이상적입니다. 이는 서비스 장치, 도구 벤치 및 도구 상자를 포함한 여러 워크스테이션에서 사용됩니다. 이 릴은 공기/물, 오일, 그리스, 옥시아세틸렌 및 T 등급 가스 용접 호스를 취급하는 데 적합합니다. 이 제품은 견고한 황동으로 제작된 외부 유체 경로를 갖추고 있어 견고성과 수명을 제공합니다. 이 호스 릴은 효율적인 유체 처리를 위해 90도 완전 흐름 NPT 회전 흡입구를 갖추고 있습니다. 안정적인 성능을 보장하고 누출을 방지하기 위해 니트릴 회전 씰이 있습니다. 이 호스 릴을 사용하면 수직으로 편평한 표면, 캐비닛 또는 밀폐된 공간에 쉽게 설치할 수 있도록 측면 장착이 가능합니다. 빠르고 간단한 부착 및 분리를 보장하는 2볼트 장착 패턴이 있습니다. 이 호스 릴은 견고한 일체형 헤비 게이지 1/4인치 강철 암 베이스를 자랑하며 까다로운 조건에서도 최대의 안정성과 내구성을 제공합니다. 1인치 견고한 강철 축과 윤활식 정밀 베어링이 장착되어 있어 효율적인 호스 취급을 위해 원활한 회전이 보장됩니다. 또한 작업 중 안전하고 안정적인 호스 관리를 위해 호스가 디스크에서 미끄러지는 것을 방지하는 호스 제어 바가 있습니다. 이 호스 릴은 신뢰할 수 있는 호스 관리를 위해 강화된 강도, 안전성 및 수명을 위해 롤링된 가장자리와 골이 있는 디스크를 갖춘 내구성 있는 독점 CPC 파우더 코팅 프로세스를 제공합니다.
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 장착 크기 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SR17L-L350 | ₩618,290 | |||||||||
A | SL17-L350 | ₩726,981 | |||||||||
A | SR17L-L430 | ₩595,127 | |||||||||
A | SL17-L430 | ₩694,909 | |||||||||
A | SR17-L430 | ₩694,909 | |||||||||
A | SL17L-L430 | ₩595,127 | |||||||||
A | SL17L-L350 | ₩618,290 | |||||||||
A | SR17-L350 | ₩726,981 | |||||||||
A | SL15L-L135 | ₩468,618 | |||||||||
A | SR15-L135 | ₩564,836 | |||||||||
A | SR13L-L125 | ₩468,618 | |||||||||
A | SL15L-L325 | ₩529,200 | |||||||||
A | SR15-L325 | ₩641,454 | |||||||||
A | SR15L-L135 | ₩468,618 | |||||||||
A | SR13-L125 | ₩529,200 | |||||||||
A | SL13-L125 | ₩529,200 | |||||||||
A | SL13L-L125 | ₩468,618 | |||||||||
A | SL15-L135 | ₩564,836 | |||||||||
A | SL15-L325 | ₩641,454 | |||||||||
A | SR15L-L325 | ₩529,200 | |||||||||
A | SL17L-H125 | ₩721,636 | |||||||||
A | SR17L-M425 | ₩694,909 | |||||||||
A | SR17-H125 | ₩967,527 | |||||||||
A | SL17L-M425 | ₩694,909 | |||||||||
A | SL17-M325 | ₩857,054 |
HV 시리즈 안전 호스 릴
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 기본 크기 | 호스 길이 | 전체 폭 | 내부 Dia. | 항목 | 장착 크기 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZ-TSH-450-HV | ₩1,185,502 | |||||||||
B | EZ-SH-375-HV | ₩1,314,810 | |||||||||
A | EZ-TSH-3100-HV | ₩1,726,357 | |||||||||
B | EZ-SH-450-HV | ₩1,188,827 | |||||||||
B | EZ-SH-350-HV | ₩1,122,712 | |||||||||
A | EZ-TSH-4100-HV | ₩1,807,680 | |||||||||
B | EZ-SH-475-HV | ₩1,560,125 | |||||||||
A | EZ-TSH-350-HV | ₩1,116,815 | |||||||||
B | EZ-SH-4100-HV | ₩1,706,022 | |||||||||
B | EZ-SH-3100-HV | ₩1,721,300 | |||||||||
A | EZ-TSH-475-HV | ₩1,635,637 | |||||||||
A | EZ-TSH-375-HV | ₩1,550,010 | |||||||||
C | LG-LP-320-HV | ₩481,652 | |||||||||
D | EZ-P-LP-325-HV | ₩784,367 | |||||||||
E | P-LP-325-HV | ₩589,872 | |||||||||
D | EZ-P-LP-350-HV | ₩986,825 | |||||||||
E | P-LP-350-HV | ₩850,902 | |||||||||
D | EZ-P-LP-450-HV | ₩1,062,967 | |||||||||
E | P-LP-425-HV | ₩733,844 | |||||||||
E | P-LP-450-HV | ₩942,935 | |||||||||
F | TSH-N-450-HV | ₩1,060,237 | |||||||||
E | SH-N-350-HV | ₩1,016,522 | |||||||||
E | SH-N-450-HV | ₩988,400 | |||||||||
F | TSH-N-350-HV | ₩1,128,207 | |||||||||
E | SH-N-375-HV | ₩1,172,587 |
SS 시리즈 스프링 구동 호스 릴
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 호스 끝 | 호스 내부 직경. | 전체 폭 | 릴 입구 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P-LPL-425-SS | ₩1,832,145 | |||||||||
B | P-LPL-350-SS | ₩1,870,909 | |||||||||
B | P-LPL-335-SS | ₩1,739,054 | |||||||||
C | ENL-N-335-SS | ₩2,498,109 | |||||||||
C | ENML-N-425-SS | ₩2,710,145 | |||||||||
C | ENML-N-335-SS | ₩2,699,454 | |||||||||
D | SHL-N-450-SS | ₩2,364,472 | |||||||||
D | SHL-N-350-SS | ₩2,341,309 | |||||||||
A | SHL-N-525-SS | ₩2,629,252 | |||||||||
C | ENML-N-450-SS | ₩3,152,036 | |||||||||
C | ENML-N-350-SS | ₩3,118,181 | |||||||||
C | ENL-N-425-SS | ₩2,556,909 |
스프링 리턴 호스 릴
스타일 | 모델 | 설치 | 호스 끝 | 호스 내부 직경. | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 릴 입구 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MP-N-450 | ₩1,259,212 | |||||||||
B | SH-N-450-RH-BXB | ₩1,080,957 | |||||||||
B | P-LP-325-RH-BXB | ₩608,562 | |||||||||
C | P-LPL-335-BAX | ₩776,544 | |||||||||
D | P-LP-350-RH-BXN | ₩896,787 | |||||||||
E | EZ-P-LP-350-RH-BXB | ₩1,009,505 | |||||||||
B | SH-N-350-RH-BXB | ₩1,047,637 | |||||||||
B | P-LP-350-RH-BXB | ₩894,425 | |||||||||
F | THP-N-1100 | ₩1,879,535 | |||||||||
G | EZ-EN-450 | ₩1,372,997 | |||||||||
H | TMP-N-3100 | ₩1,763,300 | |||||||||
H | TMP-N-575 | ₩2,670,955 | |||||||||
G | ENL-N-350 | ₩1,072,785 | |||||||||
H | TMP-N-650 | ₩3,193,347 | |||||||||
G | EN-N-450 | ₩1,247,872 | |||||||||
I | ENL-N-450 | ₩1,118,950 | |||||||||
F | THP-N-150 | ₩1,564,464 | |||||||||
H | TMP-N-550 | ₩1,903,457 | |||||||||
J | ENL-N-350-SS | ₩2,875,250 | |||||||||
H | TMP-N-450 | ₩1,644,702 | |||||||||
F | THP-N-375 | ₩1,829,677 | |||||||||
K | TMPL-N-4100 | ₩1,640,625 | |||||||||
K | TMPL-N-550 | ₩1,670,567 | |||||||||
K | TMPL-N-3100 | ₩1,588,877 | |||||||||
K | TMPL-N-650 | ₩1,812,895 |
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 기본 크기 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 장착 크기 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P-LPL-125-AL | ₩882,000 | |||||||||
A | P-LP-125-AL | ₩962,181 | |||||||||
A | P-LPL-325-AL | ₩882,000 | |||||||||
A | P-LP-325-AL | ₩955,054 | |||||||||
A | P-LPL-350-AL | ₩1,008,509 | |||||||||
A | P-LP-150-AL | ₩1,110,072 | |||||||||
A | P-LP-350-AL | ₩1,127,890 | |||||||||
A | P-LPL-150-AL | ₩997,818 | |||||||||
A | P-LPL-425-AL | ₩974,654 | |||||||||
A | P-LP-425-AL | ₩1,072,654 | |||||||||
A | P-LP-430-AL | ₩1,088,690 | |||||||||
A | P-LPL-430-AL | ₩996,036 |
MPD 시리즈 호스 릴
스타일 | 모델 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | MPD-N-330 | ₩2,052,654 | ||||
B | MPDL-N-330 | ₩1,430,800 | ||||
A | MPD-N-430 | ₩2,082,945 | ||||
B | MPDL-N-430 | ₩1,434,363 | ||||
B | MPDL-N-150 | ₩1,430,800 |
SD 시리즈 케이블 릴
EZ-T 시리즈 스프링 구동 호스 릴
스타일 | 모델 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZ-TSHL-535 | ₩1,402,290 | |||||||
A | EZ-TSHL-350 | ₩1,076,218 | |||||||
B | EZ-TSH-535 | ₩1,505,636 | |||||||
A | EZ-THPL-350 | ₩1,327,454 | |||||||
A | EZ-TMPL-550 | ₩1,568,000 | |||||||
B | EZ-TSH-350 | ₩1,051,890 | |||||||
B | EZ-TMP-450 | ₩1,610,763 | |||||||
A | EZ-TSHL-450 | ₩1,143,927 | |||||||
B | EZ-TMP-550 | ₩2,095,418 | |||||||
A | EZ-TMPL-450 | ₩1,284,690 | |||||||
B | EZ-TSH-550 | ₩1,546,982 | |||||||
A | EZ-TSHL-550 | ₩1,389,818 | |||||||
B | EZ-THP-150 | ₩1,694,509 | |||||||
B | EZ-TSH-450 | ₩1,115,327 | |||||||
B | EZ-THP-350 | ₩1,706,981 | |||||||
A | EZ-THPL-150 | ₩1,380,909 | |||||||
A | EZ-TMPL-350 | ₩1,281,127 | |||||||
B | EZ-TMP-350 | ₩1,585,818 | |||||||
B | EZ-THP-175 | ₩1,952,872 | |||||||
B | EZ-TMP-375 | ₩1,828,145 | |||||||
A | EZ-THPL-375 | ₩1,541,272 | |||||||
A | EZ-TSHL-475 | ₩1,359,527 | |||||||
A | EZ-TSHL-375 | ₩1,347,054 | |||||||
B | EZ-TSH-375 | ₩1,606,972 | |||||||
B | EZ-TMP-475 | ₩1,988,509 |
퓨어 플로우 시리즈 호스 릴
COXREELS 순수 흐름 시리즈 호스 릴은 유체 및 공기 전달 응용 분야의 안전하고 효율적인 처리에 이상적입니다. 이는 자동차, 제조, 식품 가공 및 건설 산업에서 사용됩니다. 이 릴은 호스를 안전하고 체계적으로 보관하고 분배하는 방법을 제공하여 빠른 접근을 보장하고 엉킴이나 손상을 방지함으로써 작업을 간소화합니다. 이 호스 릴은 부식되지 않는 스테인레스 스틸 공기/유체 경로를 자랑합니다. 효율적이고 원활한 유체 전달을 위해 90도 완전 흐름 NPT 회전 입구가 함께 제공되어 분배 중 저항과 압력 강하를 최소화합니다. 자동복원 기능을 탑재하여 사용자의 편의성과 안전성을 높이고 넘어질 위험을 줄여주는 릴입니다. 내구성을 위해 강철 구조로 되어 있습니다.
COXREELS 순수 흐름 시리즈 호스 릴은 유체 및 공기 전달 응용 분야의 안전하고 효율적인 처리에 이상적입니다. 이는 자동차, 제조, 식품 가공 및 건설 산업에서 사용됩니다. 이 릴은 호스를 안전하고 체계적으로 보관하고 분배하는 방법을 제공하여 빠른 접근을 보장하고 엉킴이나 손상을 방지함으로써 작업을 간소화합니다. 이 호스 릴은 부식되지 않는 스테인레스 스틸 공기/유체 경로를 자랑합니다. 효율적이고 원활한 유체 전달을 위해 90도 완전 흐름 NPT 회전 입구가 함께 제공되어 분배 중 저항과 압력 강하를 최소화합니다. 자동복원 기능을 탑재하여 사용자의 편의성과 안전성을 높이고 넘어질 위험을 줄여주는 릴입니다. 내구성을 위해 강철 구조로 되어 있습니다.
스타일 | 모델 | 기본 크기 | 호스 길이 | 장착 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZ-P-BHL-350 | ₩1,078,000 | |||||||
B | EZ-TBHL-3100 | ₩1,660,654 |
더 알아보기
- 체인 및 체인 액세서리
- 감속기
- 테스트 펌프
- 체인 및 공구
- 로터리 펌프
- 마스킹 테이프
- 청소 용품 홀더
- 마린 빌지 펌프
- 테스트 플러그 액세서리
- 진동 포장 장비 액세서리
- SNAP-TITE 니플, HP 스테인리스 스틸, 3 / 8-18
- MITUTOYO 아날로그 경도계 쇼어 0.71인치
- APPLETON ELECTRIC 61W LED 전등
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 래치 용기 뚜껑
- WATTS PWS15 시리즈 상업용 연수 시스템
- SPEARS VALVES PVC 투명 Y 스트레이너, 트루 유니온 SR 스레드 엔드, EPDM
- WRIGHT TOOL 1/2인치 드라이브 12포인트 표준 메트릭 소켓 세트
- DIXON X03 시리즈 수동 인라인 건조제 건조기
- ENERPAC 스레드 중공 안장
- JOHNSON CONTROLS FRL 압축 에어필터