COXREELS SH-N-450-HV 스프링 리턴 호스 릴, 50피트 길이, 1/2인치 ID, 1/2인치 MNPT, 황동, 파란색
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
항목 | 호스 릴 |
기본 크기 | 6 x 6 " |
EAN | 0674255752603 |
호스 길이 | 50 피트 |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
최대. 압력 | 300의 PSI |
장착 크기 | 4 x 5 " |
외부 Dia. | 13 / 16 " |
전체 높이 | 21.25 " |
전체 길이 | 19.5 " |
전체 폭 | 8.25 " |
선박 중량 (kg) | 24.3 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 기본 크기 | 호스 길이 | 전체 폭 | 내부 Dia. | 항목 | 장착 크기 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-LP-325-HV | 13.5 " | 5 x 6 " | 25 피트 | 6.5 " | 3 / 8 " | 호스 릴 | 3 x 5 " | 5 / 8 " | ₩ 589,872 | |
P-LP-350-HV | 17.33 " | 6 x 6 " | 50 피트 | 6.75 " | 3 / 8 " | 호스 릴 | 4 x 5 " | 5 / 8 " | ₩ 850,902 | |
P-LP-425-HV | 17.33 " | 6 x 6 " | 25 피트 | 7" | 1 / 2 " | 호스 릴 | 4 x 5 " | 13 / 16 " | ₩ 733,845 | |
P-LP-450-HV | 17.33 " | 6 x 6 " | 50 피트 | 7" | 1 / 2 " | 호스 릴 | 4 x 5 " | 13 / 16 " | ₩ 942,935 | |
SH-N-3100-HV | 24 " | 6 x 6 " | 100 피트 | 8.25 " | 3 / 8 " | 호스 릴 | 4 x 5 " | 5 / 8 " | ₩ 1,457,907 | |
SH-N-350-HV | 19.5 " | 6 x 6 " | 50 피트 | 8.25 " | 3 / 8 " | 호스 릴 | 4 x 5 " | 5 / 8 " | ₩ 1,016,522 | |
SH-N-375-HV | 24 " | 6 x 6 " | 75 피트 | 8.25 " | 3 / 8 " | 호스 릴 | 4 x 5 " | 5 / 8 " | ₩ 1,172,587 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.