LOVEJOY 스냅 랩, 유연한 거미줄
러브 스냅 랩 스파이더는 두 샤프트 간의 포지티브 토크 전달에 사용되며 진동 및 충격을 완화하고 오정렬을 방지하여 구성 요소를 손상으로부터 보호합니다. 랩 스파이더는 죠 커플링의 토크 등급을 결정하는 핵심 요소이며 온도에 완벽하게 반응합니다....규정, 진동, 오정렬, 화학 물질, 공간 제한 및 고속.더 읽기
스타일 | 모델 | 커플 링 크기 | 자재 | 토크 | 커플링 유형 | 스타일 | 색상 | 각도 오정렬 | 해안 경도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514428284 | L190 | 우레탄 | 2592 인치-파운드 | 턱 | 솔리드 링 | 파란색 | 1 ° | 55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L233 | ₩ 227,538 | |
A | 68514426093 | L225 | 우레탄 | 3510 인치-파운드 | 턱 | 솔리드 링 | 파란색 | 1 ° | 55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L235 | ₩ 237,516 | |
A | 68514412413 | LT225 | 우레탄 | 3510 인치-파운드 | 턱 | 고체 | 파란색 | 1 ° | 55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L236 | ₩ 229,574 | |
B | 68514411071 | SW090, SW095 | SOX (NBR) 고무 | 144 인치-파운드 | 턱 | 링이 없는 스냅 랩 | 검정 | 1 ° | 80 | ₩ 41,720 | |
B | 68514424669 | SW090, SW095 | SOX (NBR) 고무 | 144 인치-파운드 | 턱 | 링이 있는 스냅 랩 | 검정 | 1 ° | 80 | ₩ 65,010 | |
B | 68514424670 | SW099, SW100 | SOX (NBR) 고무 | 318 인치-파운드 | 턱 | 링이 있는 스냅 랩 | 검정 | 1 ° | 80 | ₩ 86,189 | |
B | 68514411495 | SW099, SW100 | SOX (NBR) 고무 | 318 인치-파운드 | 턱 | 링이 없는 스냅 랩 | 검정 | 1 ° | 80 | ₩ 62,898 | |
A | 68514441170 | SW099, SW100 | 우레탄 | 477 인치-파운드 | 턱 | 솔리드 링 | 파란색 | 1 ° | 55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L237 | ₩ 140,687 | |
B | 68514411725 | SW110 | SOX (NBR) 고무 | 792 인치-파운드 | 턱 | 링이 없는 스냅 랩 | 검정 | 1 ° | 80 | ₩ 74,530 | |
B | 68514424671 | SW110 | SOX (NBR) 고무 | 792 인치-파운드 | 턱 | 링이 있는 스냅 랩 | 검정 | 1 ° | 80 | ₩ 103,650 | |
C | 68514412002 | SW150 | SOX (NBR) 고무 | 1240 인치-파운드 | 턱 | 링이 없는 스냅 랩 | 검정 | 1 ° | 80 | ₩ 86,698 | |
C | 68514424672 | SW150 | SOX (NBR) 고무 | 1240 인치-파운드 | 턱 | 링이 있는 스냅 랩 | 검정 | 1 ° | 80 | ₩ 163,443 | |
B | 68514424673 | SW190 | SOX (NBR) 고무 | 1728 인치-파운드 | 턱 | 링이 있는 스냅 랩 | 검정 | 1 ° | 80 | ₩ 240,672 | |
B | 68514412275 | SW190 | SOX (NBR) 고무 | 1728 인치-파운드 | 턱 | 링이 없는 스냅 랩 | 검정 | 1 ° | 80 | ₩ 101,003 |
스냅 랩, 유연한 거미
Lovejoy 스냅 랩 스파이더 커플링은 동력 전달을 위한 샤프트 간 연결을 제공하고 산업용 기계, 전기 모터 및 압축기의 평행 및 각도 오정렬을 수용합니다. 이 조 커플링은 유지 관리가 용이하도록 방사형으로 제거 가능한 탄성 쿠션이 있으며 마모를 최소화하기 위해 금속 간 접촉이 없습니다. SOX(NBR) 고무/우레탄 구조는 기름, 모래, 먼지, 그리스 및 습기에 대한 내성을 제공하는 동시에 엘라스토머 쿠션이 고장난 경우에도 안전 장치 작동을 보장합니다. 이것들 스냅 랩 거미 최대 3510인치-파운드의 토크를 전달할 수 있으며 이 스냅 랩 스파이더의 칼라 구성은 칼라가 하나의 허브에 부착되어 있기 때문에 표준 커플링과 동일한 속도를 달성할 수 있습니다. Raptor SuppliesLovejoy 스냅 랩 스파이더의 신뢰할 수 있는 유통업체인 은 커플링 스페이서도 제공합니다. 죠 커플 링, 슬리브 기어 커플링, 개스킷, 유압 탱크 및 관련 액세서리.
사용
Lovejoy 스냅 랩 스파이더 커플링은 다양한 기능을 제공하여 발전, 폐수, 골재, 식음료, 펄프 및 제지, 철강 및 해양 산업의 저전력 및 중전력 애플리케이션에 유용합니다.
작동 메커니즘
러브 CJ 시리즈 커플링 허브 이 Lovejoy 스냅 랩 스파이더와 연결되어 커플 링을 형성합니다. 조 커플링에서 엘라스토머 요소는 결합 허브의 조 사이에서 압축됩니다. 이러한 연결된 조는 구동 허브 조를 향해 밀리는 구동 허브 조와 동일한 평면에서 작동합니다. 엘라스토머 Lovejoy 거미의 다리는 전달을 보장하고 구동 턱과 구동 턱 사이를 압축하여 힘을 완충할 수 있습니다.
곡선형 조 허브는 커플링이 백래시 없이 작동할 수 있도록 스파이더에 압입됩니다. 이 랩 스파이더의 구부러진 죠 프로파일은 변형을 제거하고 고속 작업 중 원심력의 영향을 제한하는 데 도움이 됩니다. 완전한 각도 오정렬 기능을 보장하기 위해 커플링 허브와 스파이더 사이의 적절한 간격을 유지하기 위해 스파이더 림에 융기된 접점이 추가됩니다.
특징
- Lovejoy 스냅 랩 스파이더 커플링은 두 샤프트 사이에 토크를 전달하도록 설계되어 산업 기계, 전기 모터 및 압축기의 오정렬 위험을 줄입니다.
- 이 유연한 스냅 랩 스파이더는 허브의 최대 보어 크기까지 가까운 샤프트 분리를 허용합니다.
- 우레탄 또는 SOX(NBR) 고무 구조로 되어 있어 내마모성이 우수하고 먼지, 화학 물질, 오일, 모래, 그리스 및 습기로부터 보호합니다.
- 이 스냅 랩 스파이더는 고정 링을 통해 최대 1750rpm의 속도를 제공합니다.
- 이 스파이더의 스냅 랩 디자인으로 허브를 움직이지 않고도 장치를 쉽게 제거할 수 있습니다.
- 이 스냅 랩 스파이더는 파란색(55 Shore D 및 90~95 Shore A - 내화학성 및 우수한 토크 기능)과 검은색(80 Shore A - 높은 감쇠 용량)으로 제공됩니다.
호환 액세서리
- 러브 LC 유형 턱 연결 허브: 이 허브는 금속과 금속의 접촉이 없는 고장 안전 설계를 특징으로 하므로 엘라스토머가 고장난 경우에도 작동합니다. 1750RPM 이상의 속도를 갖는 응용 분야에 적합하며 스냅 랩 스파이더 및 고정 링을 사용합니다.
- Lovejoy SW 유형 조 커플링 허브: 이 허브는 스냅 랩 엘라스토머 및 고정 링이 있는 L 유형 커플링에 사용됩니다. 이 커플링 허브는 1750RPM 미만의 속도를 갖는 중부하 산업 응용 분야에서 표준 샤프트 간 연결을 제공합니다.
표준 및 승인
Lovejoy 조 커플링 스파이더는 효율적인 성능을 위해 ISO 9001:2008 국제 표준을 준수하도록 설계되었습니다.
설치
스냅 랩 스파이더의 평평한 스트립 개방형 디자인은 중심이 아닌 커플링 주변에서 스파이더 레그를 연결하여 커플링 허브의 정렬을 방해하지 않고 쉽게 제거하거나 설치할 수 있습니다. 센터 연결이 없으면 이 디자인은 보어와 겹치지 않으므로 샤프트 끝은 최대 보어 직경에서 구동 샤프트와 종동 샤프트의 끝 사이의 최소 거리까지 확장될 수 있습니다. 턱 주위를 방사형으로 감싼 이 스냅 랩 스파이더는 링이나 칼라로 제자리에 고정해야 합니다. 링으로 고정하면 최대 속도 제한이 1750rpm이고 칼라로 고정하면 커플링의 정상 속도가 적용됩니다.
자주하는 질문
Lovejoy 커플링은 어디에 사용되나요?
Lovejoy 커플링은 윤활이 필요하지 않으며 중간, 경량 및 대형 내연 동력 전달 및 전기 모터 응용 분야에 이상적입니다. 그들은 송풍기, 압축기, 기어 박스, 펌프, 믹서 및 컨베이어와 같은 산업 장비에 사용됩니다.
커플 링의 거미는 무엇입니까?
Lovejoy 턱 커플링은 세 부분으로 구성됩니다. 즉, 스파이더로 알려진 엘라스토머 인서트와 양쪽에 있는 두 개의 금속 허브로 구성됩니다. 이 세 부분은 각 허브의 턱의 도움으로 함께 눌러지며, 두 부분 모두 거미의 엽과 교대로 장착되어 Lovejoy 거미 커플 링을 형성합니다.
어느 회사가 Lovejoy Inc.를 소유하고 있습니까?
베어링 및 동력 전달 제품의 글로벌 리더인 Timken Company는 Lovejoy를 소유하고 있습니다.
오픈 센터와 솔리드 센터 Lovejoy 스파이더 디자인의 차이점은 무엇입니까?
Lovejoy 커플링 스파이더의 개방형 중앙 디자인은 장치가 가능한 한 가깝게 배치되어야 하는 가까운 BE 상황(종동 샤프트와 구동 샤프트의 끝 사이의 거리)에 적합합니다. 그러나 이 디자인은 거미의 다리가 얇은 재료 조각으로만 연결되어 있기 때문에 전체 직경을 지원하지 않습니다. NBR의 경우 최대 1750rpm, Urethane/Hytrel의 경우 최대 3600rpm의 속도 제한이 있습니다.
Lovejoy 거미의 견고한 중심 설계는 BE 치수가 상당히 일정하게 유지되고 적절한 간격을 제공할 수 있는 일반적인 동력 전달 응용 분야에 적합합니다.
러브조이 거미의 색상의 의미는 무엇입니까?
- Black - 80 Shore A 경도의 Lovejoy 거미는 우수한 감쇠 특성을 보장합니다.
- 노란색 - 유압 응용 분야에 사용되는 92 Shore A 경도의 스파이더.
- 빨간색 - 95/98 Shore A 경도의 Lovejoy 커플링 스파이더는 높은 토크 적용 분야에 적합합니다.
- 녹색 - 습한 환경을 위한 64 Shore D 경도의 Lovejoy 거미.
- Blue - Lovejoy 스파이더는 92 및 95 Shore A 경도로 내화학성과 높은 토크 기능을 제공합니다.
- Tan / Bronze - 우수한 내화학성을 보장하는 55 Shore D 경도의 Lovejoy 커플링 스파이더.
스파이더 커플 링을 어떻게 설치합니까?
- 샤프트에 허브를 설치하기 전에 리테이닝 칼라를 샤프트에 밀어 넣으십시오.
- 키 홈에 키를 삽입합니다. 좌우 움직임을 최소화하면서 키가 키 홈에 꼭 맞는지 확인하십시오.
- 각 샤프트의 허브를 키 위로 밀고 허브의 면을 샤프트의 끝과 맞춥니다.
- 보정된 토크 렌치를 사용하여 고정 나사를 조입니다.
- 직선 자 방법 또는 90도 떨어진 XNUMX개 위치에서 측정하는 다이얼 표시기를 사용하여 정렬을 확인합니다.
- 허브 주위에 거미(턱 인-셔 장치의 경우)를 감싸고 거미 다리를 결합 턱 사이의 각 공간에 삽입합니다.
- 칼라 측면의 핀을 거미의 홈에 맞춥니다.
- 고정 나사의 조임을 다시 확인하고 축 및 각도 정렬의 정확성을 다시 확인하십시오.
- 커플링과 샤프트에서 재료와 공구를 제거하십시오. OSHA 요구 사항에 따라 적절한 커플링 가드를 설치하십시오.
명확한 Lovejoy 스파이더 커플링 설치 설명서는 다음 링크를 확인하십시오. https://www.youtube.com/watch?v=I0D0nrwzzm0
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LED 라이트 패널
- 부동산 및 진입로 마커
- 다이얼 온도계
- 진공 포장기
- 전기 유압 액세서리
- 측정 및 레이아웃 도구
- 머리보호구
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- 코크스 및 실란트
- SNAP-TITE 니플, 316 SS, 3 / 8-18
- WALTER TOOLS F4153 슬롯 밀링 커터
- DURHAM MANUFACTURING 모바일 MT 작업대, 서랍
- HOFFMAN 22.50도 팔꿈치
- EATON XT IEC 시리즈 컨택터, 프레임 G
- FERVI 동력계
- HUSQVARNA 콘크리트 그라인더
- FANTECH 컨투어 그릴
- BALDOR / DODGE GTM, GRIP TIGHT 어댑터 볼 베어링 삽입
- WEG ACW 시리즈 배선용 차단기, 패드 잠금 장치