그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스냅 랩 스파이더 |
각도 오정렬 | 1도 |
내 화학성 | 매우 좋음 |
색상 | 파란색 |
커플 링 크기 | SW099, SW100 |
커플 링 타입 | 턱 |
입방 인치 | 5.7867화 |
감쇠 용량 | 낮은 |
차원 AA | 78.23mm |
치수 B | 0.43 " |
치수 HH | 1.37 " |
치수 W | 0.61 " |
자재 | 우레탄 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.15 " |
정상 온도 범위 | -30도 160도까지 NS |
평행 오정렬 | 0.15 " |
해안 경도 | 55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L237 |
거미 두께(치수 W) | 0.61 " |
거미 유형 | SW |
스타일 | 솔리드 링 |
토크 | 477 인치-파운드 |
타입 | 엘라스토머 인서트 |
UPC | 685144411709 |
음량 | 5.7867 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
프로덕트 | 모델 | 커플 링 크기 | 자재 | 토크 | 커플링 유형 | 스타일 | 색상 | 각도 오정렬 | 해안 경도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514411071 | SW090, SW095 | SOX (NBR) 고무 | 144 인치-파운드 | 턱 | 링이 없는 스냅 랩 | 검정 | 1도 | 80 | ₩ 41,720 | ||
68514424673 | SW190 | SOX (NBR) 고무 | 1728 인치-파운드 | 턱 | 링이 있는 스냅 랩 | 검정 | 1도 | 80 | ₩ 240,672 | ||
68514411725 | SW110 | SOX (NBR) 고무 | 792 인치-파운드 | 턱 | 링이 없는 스냅 랩 | 검정 | 1도 | 80 | ₩ 74,530 | ||
68514424669 | SW090, SW095 | SOX (NBR) 고무 | 144 인치-파운드 | 턱 | 링이 있는 스냅 랩 | 검정 | 1도 | 80 | ₩ 65,010 | ||
68514424671 | SW110 | SOX (NBR) 고무 | 792 인치-파운드 | 턱 | 링이 있는 스냅 랩 | 검정 | 1도 | 80 | ₩ 103,650 | ||
68514428284 | L190 | 우레탄 | 2592 인치-파운드 | 턱 | 솔리드 링 | 파란색 | 1도 | 55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L233 | ₩ 227,538 | ||
68514424672 | SW150 | SOX (NBR) 고무 | 1240 인치-파운드 | 턱 | 링이 있는 스냅 랩 | 검정 | 1도 | 80 | ₩ 163,443 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.