LOVEJOY CJ 시리즈 허브, 주철, A 및 B 스타일 메트릭 보어
Jaw 커플링 허브는 더 큰 접촉 영역을 제공하는 곡선형 Jaw 프로필을 생성하기 위해 독점적인 가공 공정을 거치므로 토크 용량이 증가하고 에지 압력이 감소합니다. 이것들 러브 CJ 커플링 허브는 앵귤러 및 레이디얼 샤프트 오정렬을 수용할 수 있습니다.....더 읽기
스타일 | 모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 허브 스타일 | 외부 Dia. | 전체 커플링 길이 | 허브 재질 | 커플 링 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514476399 | CJ42 | NA | - | A | 95mm | 125.98mm | - | CJ | ₩ 215,786 | RFQ
|
A | 68514462057 | CJ42/55 | 50mm | - | B | 95mm | 72.90mm | - | CJ | ₩ 218,213 | RFQ
|
B | 68514462058 | CJ42/55 | 55mm | 16 X 4.3 mm | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | ₩ 218,213 | RFQ
|
A | 68514462049 | CJ42/55 | 28mm | - | A | 95mm | 72.90mm | - | CJ | - | RFQ
|
B | 68514462052 | CJ42/55 | 35mm | 10의 mm X 3.3 mm | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | ₩ 215,786 | RFQ
|
B | 68514462054 | CJ42/55 | 42mm | 12 X 3.3 mm | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | ₩ 232,807 | RFQ
|
B | 68514462414 | CJ42/55 | NA | 키홈 없음 | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | ₩ 160,458 | RFQ
|
B | 68514462048 | CJ42/55 | NA | 키홈 없음 | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | ₩ 161,186 | RFQ
|
B | 68514462051 | CJ42/55 | 32mm | 10의 mm X 3.3 mm | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | ₩ 215,786 | RFQ
|
B | 68514462050 | CJ42/55 | 30mm | 8의 mm X 3.3 mm | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | ₩ 215,786 | RFQ
|
A | 68514462055 | CJ42/55 | 45mm | - | B | 95mm | 72.90mm | - | CJ | ₩ 218,213 | RFQ
|
B | 68514462053 | CJ42/55 | 38mm | 10의 mm X 3.3 mm | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | ₩ 215,786 | RFQ
|
A | 68514466257 | CJ42/55 | 25mm | - | A | 95mm | 72.90mm | - | CJ | - | RFQ
|
B | 68514462056 | CJ42/55 | 48mm | 14의 mm X 3.8 mm | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | ₩ 218,213 | RFQ
|
B | 68514462415 | CJ48/60 | NA | 키홈 없음 | A | 104.9mm | 80.26mm | - | CJ | ₩ 234,453 | RFQ
|
B | 68514462059 | CJ48/60 | NA | 키홈 없음 | B | 104.9mm | 80.26mm | - | CJ | ₩ 234,453 | RFQ
|
A | 68514466826 | CJ48/60 | 50mm | - | B | 104.90mm | 80.26mm | - | CJ | - | RFQ
|
B | 68514466897 | CJ48/60 | 32mm | 10의 mm X 3.3 mm | A | 104.9mm | 80.26mm | - | CJ | ₩ 285,226 | RFQ
|
A | 68514462060 | CJ55/70 | NA | - | B | 119.89mm | 90.93mm | - | CJ | ₩ 283,920 | RFQ
|
B | 68514462416 | CJ55/70 | NA | 키홈 없음 | A | 119.89mm | 90.93mm | - | CJ | ₩ 312,174 | RFQ
|
A | 68514466195 | CJ55/70 | 65mm | - | B | 119.89mm | 90.93mm | - | CJ | ₩ 346,080 | RFQ
|
B | 68514462417 | CJ65/75 | NA | 키홈 없음 | A | 134.87mm | 105.41mm | - | CJ | ₩ 384,906 | RFQ
|
B | 68514462061 | CJ65/75 | NA | 키홈 없음 | B | 134.87mm | 105.41mm | - | CJ | ₩ 387,706 | RFQ
|
A | 68514464744 | CJ75/90 | 60mm | - | A | 160.02mm | 119.89mm | - | CJ | - | RFQ
|
B | 68514462062 | CJ75/90 | NA | 키홈 없음 | B | 160.02mm | 119.89mm | - | CJ | ₩ 562,800 | |
B | 68514462418 | CJ75/90 | NA | 키홈 없음 | A | 160.02mm | 119.89mm | - | CJ | ₩ 559,066 | RFQ
|
A | 68514465816 | CJ75/90 | 70mm | - | A | 160.02mm | 119.89mm | - | CJ | ₩ 604,426 | RFQ
|
A | 68514464121 | CJ75/90 | 50mm | - | A | 160.02mm | 119.89mm | - | CJ | ₩ 610,586 | RFQ
|
B | 68514462419 | CJ90 | 14mm | 키홈 없음 | A | 199.9mm | 245.11mm | - | CJ | ₩ 772,613 | RFQ
|
CJ 시리즈 허브, 주철, A 및 B 스타일 미터법 보어
플렉시블 커플링은 한 축에서 다른 축으로 회전력(토크)을 전달하기 위해 적절하게 정렬되지 않은 두 개의 회전 축을 연결하도록 설계되었습니다. 유연한 커플 링은 두 개의 허브와 스파이더로 구성되며 각 허브는 샤프트에 부착되어 있으며 스파이더는 샤프트 사이의 오정렬을 수용하기 위해 허브 사이에서 구부러집니다. 샤프트 오정렬은 방사형, 평행 또는 각형이며 오정렬 유형에 따라 변화하는 하중, 진동, 응력 및 기타 힘의 형태로 한 샤프트에서 다른 샤프트로 회전력을 전달하는 동안 합병증을 유발합니다.
Lovejoy 커플링 허브 내부 가스 연소 엔진 및 전기 모터 응용 분야에 이상적입니다. 이 Lovejoy CJ 커플링 허브는 거미 다리의 중앙 영역에 토크를 집중시키는 데 도움이 되는 곡선형 턱 프로필을 특징으로 하여 엘라스토머 소재의 효율성을 향상시킵니다. Lovejoy CJ 커플링 허브의 XNUMX피스 디자인은 방사형 및 축 방향 정렬 불량 모두와 호환됩니다. 거미.
이 Lovejoy CJ 커플링 허브는 주철로 제작되어 높은 압축 강도를 보장하고 노출된 표면의 부식에 강합니다. 이 Lovejoy CJ 커플링 허브는 윤활이 필요하지 않으며 마찰 감소를 위해 금속 간 접촉을 방지합니다. Lovejoy CJ 커플링 허브는 CJ 시리즈 커플링을 형성하기 위해 조립될 때 67~247800인치-파운드 범위의 토크를 전달합니다.
사용
Lovejoy CJ 커플링 허브는 스파이더와 함께 커플링을 형성하는 데 사용되며, 이는 XNUMX개의 잘못 정렬된 회전 샤프트를 연결하는 데 이상적입니다. 이 Lovejoy CJ 커플링 허브는 컨베이어, 에스컬레이터, 자동차, 임업, 농업 및 광업, 로봇 및 항공 산업과 같은 광범위한 응용 분야에서 사용됩니다.
작동 메커니즘
러브조이 CJ 커플링 허브는 스파이더로 부착되어 조 커플링을 형성합니다. 이러한 죠 커플링에서 거미는 커플링 허브의 죠 사이에서 압축됩니다. 이러한 조는 구동 허브 조가 구동 허브 조를 향해 밀기 때문에 동일한 평면 내에서 작동합니다. 엘라스토머 거미의 다리는 구동 턱과 피동 턱 사이의 결합 흡수 장치를 통해 힘을 전달하고 완화하는 데 도움이 되며 그 사이에서 압축됩니다. 이러한 커플링 업소버는 진동과 충격이 전달되는 것을 흡수하기 위해 부착되어 결과적으로 주변 부품이 손상되는 것을 방지합니다.
특징
- Lovejoy CJ 커플링 허브는 스파이더와 함께 평행, 방사형 또는 각도 정렬 불량이 있는 샤프트를 결합하는 데 사용됩니다.
- 이 Lovejoy CJ 커플링 허브는 지루한 버전과 지루하지 않은 버전으로 제공됩니다. Raptor Supplies. 보어 버전은 12~90mm 범위의 보어 크기로 제공됩니다.
- Lovejoy CJ 커플링 허브는 최대 1.2도의 각도 변위와 최대 0.87인치의 축 변위로 샤프트를 연결하는 데 도움이 됩니다.
- 이 허브는 최대 6000rpm의 속도로 샤프트를 회전시키는 데 도움이 됩니다.
- 이 Lovejoy CJ 커플링 허브는 노출된 표면에 높은 압축 강도와 내부식성을 제공하는 주철 구조를 특징으로 합니다.
- 오정렬을 제거하려면 스파이더와 허브 면 사이의 거리가 3.05~5.59mm여야 합니다.
- 이 Lovejoy CJ 커플링 허브는 80가지 유형의 스파이더와 함께 사용할 수 있습니다. 뛰어난 진동 감쇠를 위한 92 Shore A(파란색), 유압 응용 분야를 위한 95 Shore A(노란색), 높은 토크 응용 분야를 위한 98/64 Shore A(빨간색) 및 XNUMX Shore D(녹색)는 습한 환경용입니다.
- Lovejoy CJ 커플링 허브는 20~34mm 두께의 스파이더와 호환됩니다.
호환 액세서리
- Lovejoy CJ 커플링 허브는 습한 환경에서 사용하기 위한 64 Shore D(녹색) 스파이더, 탁월한 진동 감쇠를 위한 80 Shore A(파란색) 스파이더, 유압 응용 분야를 위한 92 Shore A(노란색) 스파이더 및 95/98 Shore A(빨간색)와 호환됩니다. ) 높은 토크 적용을 위한 거미. 이 거미는 모두 먼지, 모래, 기름, 그리스, 습기, 솔벤트 및 대기 오존 효과에 대한 저항성을 보장하기 위해 폴리우레탄으로 만들어졌습니다. 이 스파이더는 0.9~1.3도 범위의 각도 오정렬, 0.008~0.027인치의 평행 오정렬 및 0.039~0.252인치의 축 오정렬을 수용할 수 있습니다. 녹색 거미를 제외하고 나머지 모든 거미는 화씨 248도까지 견딜 수 있습니다. 녹색 거미는 화씨 266도의 최대 온도에서 작동할 수 있습니다.
표준 및 승인
Lovejoy CJ 커플링 허브는 고품질 서비스에 대한 ISO 9001:2008 국제 표준을 준수합니다.
설치
- 허브를 장착하기 전에 키가 좌우로 최소한으로 움직이면서 키홈에 적절하게 맞도록 샤프트 키홈에 키를 설정하십시오. 표준 키는 이상적으로는 허브의 키홈보다 길이가 같거나 조금 더 길어야 합니다. 우드러프 키는 일반적으로 더 짧고 같은 양의 토크를 전달하지 못할 수 있습니다.
- 허브 면을 샤프트 끝과 정렬하면서 키 위로 각 샤프트의 적합한 허브를 밉니다. Lovejoy CJ 커플링 허브는 클리어런스 및 슬립 핏으로 설계되었으므로 무시할 수 있는 어려움으로 샤프트에 미끄러져야 합니다.
- 보정된 토크 렌치를 사용하여 한 허브의 고정 나사를 필요한 토크 값으로 조인 다음 두 번째 고정 나사를 살짝 조여서 장비를 이동할 때 축 방향을 조정할 수 있습니다.
- 거미를 하나의 허브에 삽입하십시오. 두 샤프트가 스파이더 센터로 확장되어야 하는 경우 허브가 샤프트 끝과 정렬되지 않을 수 있습니다.
- 허브 면 사이의 간격을 확보하기 위한 정확한 위치로 장비를 이동합니다. Lovejoy CJ 커플링 허브는 샤프트 분리 시 정렬 불량을 보상하기 위해 약간 돌출되거나 샤프트에서 뒤로 이동할 수 있습니다.
- 다이얼 표시기 또는 직선 모서리 방법을 사용하여 정렬을 확인하고 90도 떨어진 네 위치에서 측정하여 정렬이 허용되는 오정렬을 초과하지 않는지 확인합니다.
- 보정된 토크 렌치로 고정 나사를 필요한 토크로 조입니다.
- 정확성을 위해 평행, 각도 및 축 정렬을 다시 확인하십시오.
- 샤프트와 커플러에서 재료 및 공구를 제거하십시오. OSHA 요구 사항에 따라 적절한 커플링 가드를 설치하고 전원 공급 장치에서 태그아웃 또는 잠금 키트를 제거하십시오. 이제 장비를 테스트할 준비가 되었습니다.
자주하는 질문
Lovejoy 턱 커플 링 허브의 다른 변형은 무엇입니까? Raptor Supplies?
Raptor Supplies 다음과 같은 Lovejoy 턱 결합 허브를 제공합니다. CJ 커플링 허브 과 L형 커플링 허브.
Lovejoy CJ 커플링은 어떻게 측정합니까?
Lovejoy 커플링의 BSE(샤프트 분리) 치수는 Lovejoy CJ 커플링 허브 면이 아니라 첫 번째 샤프트의 한쪽 끝에서 두 번째 샤프트의 다른 쪽 끝까지 측정해야 합니다.
리지드 커플링과 플랙시블 커플링의 차이점은 무엇입니까?
리지드 커플링은 단단히 연결된 두 샤프트 사이에 리지드 연결을 제공하고 시스템 전체에 토크를 원활하게 전달할 수 있도록 커플링을 용이하게 합니다. 유연한 커플 링은 유연한 연결을 제공하며 전송 중에 약간의 토크를 잃을 가능성이 있습니다.
러브조이 본사가 어디인가요?
Lovejoy Inc.는 미국 일리노이주 다우너스 그로브에 본사를 두고 있습니다.
어느 회사가 Lovejoy Inc.를 소유하고 있습니까?
베어링 및 동력 전달 제품의 글로벌 리더인 Timken Company는 Lovejoy를 소유하고 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘크리트 갈퀴 및 발동기
- 보정 어댑터
- 압입 기 마커 플레이트
- 선회 링
- 스테인레스 스틸 스퀘어 튜브 스톡
- >모터
- 핸드 트럭
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 하드웨어
- 카운터 및 아워 미터
- MOEN 파손 방지 Rosetta 스프레이 통풍기, 크롬 마감
- ENM 시간 측정기 LCD 플러시 직사각형
- POSI LOCK T 자 손잡이
- APPROVED VENDOR 트위스트 잠금, 나일론
- AQUASOL WELDING 어댑터
- DIXON PTFE 개스킷
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 레이저 라벨 인서트가 있는 투명 라벨 홀더
- CLE-FORCE NPS 스레드 스트레이트 파이프 탭
- BALDOR / DODGE 솔리드루브, 행거, 솔리드 저널 베어링
- BOSTON GEAR 48 직경 피치 강철 경화 웜