MOEN 파손 방지 Rosetta 스프레이 에어레이터, 크롬 마감
파손 방지 Rosetta 스프레이 통풍기, 크롬 마감
Moen 파손 방지 로제타 스프레이 에어레이터는 흐름 제어 응용 분야를 위해 수도꼭지에 나사산으로 연결되어 있습니다. 그들은 압력을 유지하면서 물 사용을 최소화하기 위해 물 흐름에 공기의 혼합을 촉진합니다. 이 스프레이 에어레이터는 수도꼭지 스파우트 끝에 부착된 피팅 내 메쉬 스크린과 통합되어 최대 1.5gpm의 유속을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모터 장착베이스
- 벤치 단일 출력 DC 전원 공급 장치
- 모바일 서비스 벤치 및 캐비닛
- 클램프 액세서리
- 펜던트 및 제어 스테이션 액세서리
- 전기 박스
- 냉동 시험 장비
- 윤활유 보관 및 분배
- 저울 및 저울 액세서리
- 솔레노이드
- AIR HANDLER 99.99 % 효율 극세사 HEPA 에어필터
- FAZTEK 캡 나사가있는 T 너트
- USA SEALING Buna N 플랜지 개스킷, 외경 6-1/8인치
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 욕조 랙
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1/2-20 Unf Lh
- SPEARS VALVES 플라스틱 반지를 가진 종류 300 PVC 관 플랜지 밴 돌 작풍
- EATON C22 계열 소형 비상 푸시 버튼
- EATON C 시리즈 전자 배선용 회로 차단기, HND 유형, NG 프레임
- BALDOR / DODGE SC, 파일럿 플랜지, 볼 베어링