LOVEJOY 68514462058 조 커플링 허브, 커플링 크기 42/55, 내경 55mm
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | CJ 시리즈 허브 |
각도 변위 | 0.07 " |
튜브 내경 | 55mm |
보어 유형 | 지루한 |
색상 | 회색 |
커플 링 크기 | CJ42/55 |
커플 링 타입 | CJ |
입방 인치 | 40.14441 Cu. 입력 |
치수 G | 25.91mm |
디멘션 HD | 95 mm |
스파이더와 허브 면 사이의 거리(치수 CL) | 3.05mm |
허브 재질 | 주철 |
허브 스타일 | B |
키 웨이 | 키홈 |
키홈 깊이 | 16 X 4.3 mm |
키홈 크기 | 16 X 4.3 mm |
키홈 폭 | 16 X 4.3 mm |
보어를 통한 길이 | 50.04mm |
자재 | 주철 |
최대 각 변위(Δ Ka), n=1500 [1/min] | 1도 |
최대 축방향 변위(Δ Ka) | 0.079 " |
맥스. 구경 | 55mm |
맥스. 작동 온도. | -50도 화씨 248도까지 |
최대 방사형 변위(Δ Kr) | 0.012 " |
RPM | 6000 RPM |
최대. 토크 | 530 Nm 수준 |
최소 구경 | 26mm |
공칭 토크(92 Shore A 스파이더 포함) | 265 Nm 수준 |
정상 온도 범위(80 Shore A, 92 Shore A 및 95/98 Shore A 스파이더 포함) | -40도 화씨 212도까지 |
외부 Dia. | 95mm |
전체 커플링 길이 | 72.9mm |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514460880.pdf |
나사산 직경 | 5 / 16 "-18 |
인치당 나사산 | 5 / 16 "-18 |
나사식 커플링 위치 크기 설정(SL 치수) | 20.07mm |
나사식 커플링 사이즈 설정(T치수) | 5 / 16-18 |
스파이더 내경 | 46mm |
스파이더 외경 | 95 mm |
거미 두께(치수 W) | 20mm |
스타일 | 지루한 |
측정 시스템 | 메트릭 |
타입 | 곡선 죠 커플 링 |
UPC | 685144620583 |
음량 | 40.14441 cu. 에. |
모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 허브 스타일 | 외부 Dia. | 전체 커플링 길이 | 허브 재질 | 커플 링 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514462062 | CJ75/90 | NA | 키홈 없음 | B | 160.02mm | 119.89mm | - | CJ | ₩ 562,800 | |
68514462416 | CJ55/70 | NA | 키홈 없음 | A | 119.89mm | 90.93mm | - | CJ | ₩ 312,174 | RFQ
|
68514462050 | CJ42/55 | 30mm | 8의 mm X 3.3 mm | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | ₩ 215,786 | RFQ
|
68514462056 | CJ42/55 | 48mm | 14의 mm X 3.8 mm | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | ₩ 218,213 | RFQ
|
68514462051 | CJ42/55 | 32mm | 10의 mm X 3.3 mm | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | ₩ 215,786 | RFQ
|
68514462059 | CJ48/60 | NA | 키홈 없음 | B | 104.9mm | 80.26mm | - | CJ | ₩ 234,453 | RFQ
|
68514462048 | CJ42/55 | NA | 키홈 없음 | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | ₩ 161,186 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.