COXREELS SHL-N-525-SS 스프링 리턴 호스 릴, 내경 3/4인치, 길이 25피트, 스테인리스 스틸
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 리턴 호스 릴 |
기본 크기 | 6 x 6 " |
베어링스 | 영구적으로 윤활 |
드라이브 유형 | 봄 귀환 |
듀티 등급 | 36 "X 72" |
EAN | 0674255719590 |
마감재 | 스테인리스 강 |
호스 끝 | 3/4 "MNPT |
호스 ID | 아니 |
호스 내부 직경. | 3 / 4 " |
호스 길이 | 25 피트 |
호스 배출구 (In.) | 3/4 "(M) NPT |
주택 자재 | 강철 |
내부 Dia. | 3 / 4 " |
걸쇠 | 스테인리스 스틸, 다중 위치 |
자재 | 스테인리스 강 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 150도 F |
설치 | 바닥, 벽, 천장, 벤치 및 트럭 |
장착 크기 | 4 x 5 " |
외부 Dia. | 1 1 / 16 " |
전체 높이 | 25.5 " |
전체 길이 | 19.5 " |
전체 폭 | 9.38 " |
릴 입구 | 3/4 "(F) NPT |
씰 타입 | 니트릴 무독성 그리스 |
회전 재료 | 스테인리스 강 |
UPC | 0674255719590 |
선박 중량 (kg) | 19.93 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 52.07 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 0674255719590 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 호스 끝 | 호스 내부 직경. | 전체 폭 | 릴 입구 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-LPL-425-SS | 17.13 " | 1/2 "MNPT | 1 / 2 " | 7" | 1/2 "(F) NPT | 25 피트 | 1 / 2 " | 300의 PSI | ₩ 1,832,145 | ||
ENL-N-335-SS | 19 " | - | - | 6.88 " | - | 35 피트 | 3 / 8 " | - | ₩ 2,498,109 | ||
ENL-N-425-SS | 21.88 " | - | - | 8.5 " | - | 25 피트 | 1 / 2 " | - | ₩ 2,556,909 | ||
P-LPL-335-SS | 17.13 " | - | - | 6.75 " | - | 35 피트 | 3 / 8 " | - | ₩ 1,739,054 | ||
P-LPL-350-SS | 17.13 " | - | - | 6.75 " | - | 50 피트 | 3 / 8 " | - | ₩ 1,870,909 | ||
SHL-N-350-SS | 19.5 " | - | - | 8.25 " | - | 50 피트 | 3 / 8 " | 300의 PSI | ₩ 2,341,309 | ||
SHL-N-450-SS | 19.5 " | - | - | 8.25 " | - | 50 피트 | 1 / 2 " | 300의 PSI | ₩ 2,364,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.