COXREELS P-LPL-335-SS 스프링 리턴 호스 릴, 내경 3/8인치, 길이 35피트, 스테인리스 스틸
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 리턴 호스 릴 |
기본 크기 | 6 x 6 " |
EAN | 0674255718579 |
호스 길이 | 35 피트 |
내부 Dia. | 3 / 8 " |
자재 | 스테인리스 강 |
장착 크기 | 4 x 5 " |
외부 Dia. | 1 / 2 " |
전체 높이 | 18.63 " |
전체 길이 | 17.13 " |
전체 폭 | 6.75 " |
선박 중량 (kg) | 15.3 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 호스 끝 | 호스 내부 직경. | 전체 폭 | 릴 입구 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-LPL-425-SS | 17.13 " | 1/2 "MNPT | 1 / 2 " | 7" | 1/2 "(F) NPT | 25 피트 | 1 / 2 " | 300의 PSI | ₩ 1,982,085 | ||
SHL-N-525-SS | 19.5 " | 3/4 "MNPT | 3 / 4 " | 9.38 " | 3/4 "(F) NPT | 25 피트 | 3 / 4 " | 300의 PSI | ₩ 2,844,450 | ||
ENL-N-335-SS | 19 " | - | - | 6.88 " | - | 35 피트 | 3 / 8 " | - | ₩ 2,498,109 | ||
ENL-N-425-SS | 21.88 " | - | - | 8.5 " | - | 25 피트 | 1 / 2 " | - | ₩ 2,556,909 | ||
P-LPL-350-SS | 17.13 " | - | - | 6.75 " | - | 50 피트 | 3 / 8 " | - | ₩ 1,870,909 | ||
SHL-N-350-SS | 19.5 " | - | - | 8.25 " | - | 50 피트 | 3 / 8 " | 300의 PSI | ₩ 2,341,309 | ||
SHL-N-450-SS | 19.5 " | - | - | 8.25 " | - | 50 피트 | 1 / 2 " | 300의 PSI | ₩ 2,364,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.