COXREELS SS 시리즈 스프링 구동 호스 릴
필터
기본 크기 : 6 x 6 " , 베어링: 영구적으로 윤활 , 드라이브 유형: 봄 귀환 , 의무 등급: 36 "X 72" , 마치다: 스테인리스 강 , 호스 ID: 아니 , 호스 재질: 스테인리스 강 , 하우징 재질: 강철 , 래치: 스테인리스 스틸, 다중 위치 , 재료: 스테인리스 강 , 맥스. 임시 직원.: 150도 F , 장착: 바닥, 벽, 천장, 벤치 및 트럭 , 장착 크기: 4 x 5 " , 씰 유형: 니트릴 무독성 그리스
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 호스 끝 | 호스 내부 직경. | 전체 폭 | 릴 입구 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P-LPL-425-SS | 17.13 " | 1/2 "MNPT | 1 / 2 " | 7" | 1/2 "(F) NPT | 25 피트 | 1 / 2 " | 300의 PSI | ₩ 1,982,085 | |
B | P-LPL-335-SS | 17.13 " | - | - | 6.75 " | - | 35 피트 | 3 / 8 " | - | ₩ 1,739,054 | |
B | P-LPL-350-SS | 17.13 " | - | - | 6.75 " | - | 50 피트 | 3 / 8 " | - | ₩ 1,870,909 | |
C | ENL-N-335-SS | 19 " | - | - | 6.88 " | - | 35 피트 | 3 / 8 " | - | ₩ 2,498,109 | |
C | ENML-N-425-SS | 19 " | - | - | 6.88 " | - | 25 피트 | 1 / 2 " | 2500의 PSI | ₩ 2,710,145 | |
C | ENML-N-335-SS | 19 " | - | - | 6.88 " | - | 35 피트 | 3 / 8 " | 3000의 PSI | ₩ 2,699,454 | |
A | SHL-N-525-SS | 19.5 " | 3/4 "MNPT | 3 / 4 " | 9.38 " | 3/4 "(F) NPT | 25 피트 | 3 / 4 " | 300의 PSI | ₩ 2,844,450 | |
D | SHL-N-350-SS | 19.5 " | - | - | 8.25 " | - | 50 피트 | 3 / 8 " | 300의 PSI | ₩ 2,341,309 | |
D | SHL-N-450-SS | 19.5 " | - | - | 8.25 " | - | 50 피트 | 1 / 2 " | 300의 PSI | ₩ 2,364,472 | |
C | ENML-N-350-SS | 21.88 " | - | - | 8.5 " | - | 50 피트 | 3 / 8 " | 3000의 PSI | ₩ 3,118,181 | |
C | ENL-N-425-SS | 21.88 " | - | - | 8.5 " | - | 25 피트 | 1 / 2 " | - | ₩ 2,556,909 | |
C | ENML-N-450-SS | 21.88 " | - | - | 8.5 " | - | 50 피트 | 1 / 2 " | 2500의 PSI | ₩ 3,152,036 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 음식 서비스 도마
- 덕트 형 흄 후드
- 액체 단단한 도관 피팅
- 지게차 제한 기 퓨즈
- 변압기
- 모어 및 트리머
- 탄소강
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- 콘크리트 및 아스팔트
- TEMPCO 스트립 히터, 120V, 1000W
- SPEEDAIRE 압축 에어필터, 290 PSI, 알루미늄
- DYNAQUIP CONTROLS 전자 볼 밸브 스테인레스 스틸
- APPLETON ELECTRIC 150W 습식 위치 고정 장치
- REAL-TITE PLUGS 육각 헤드 확장 플러그
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 핸들 메커니즘
- VESTIL PEL 시리즈 프로그래밍 가능 높이 인덱싱
- DAYTON 후크 칼라
- HUMBOLDT 체 공
- WEG 전기 모터, 12.5Hp