EATON E30 시리즈 라이트 유닛
Eaton E30 시리즈 조명 장치는 교체용 장치로, 다기능 푸시버튼에 사용하기에 이상적이며 기존 장치가 손상되거나 오작동할 때 표시등이 켜집니다.
특징
- 이 E30 시리즈 푸시 버튼 및 표시등 장치는 표준 30.5mm 직경 패널 구멍에 쉽게 장착되는 사각형 모양의 다기능 작동기입니다.
- 작업자를 통해 오일 및 기타 오염 물질이 접점 구조 또는 패널 내부로 유입되는 것을 방지하는 고압 씰이 장착되어 있어 내부 구성 요소의 손상 위험을 최소화합니다.
- 이 장치에는 장착 플랜지와 패널 사이에 오일 기밀성을 유지하기 위한 Buna-N 코르크 개스킷도 포함되어 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주 묻는 질문
E30 오퍼레이터의 잠금 링 기능은 무엇입니까?
잠금 링은 과도한 진동에 저항하기 위해 작업자에게 단단히 조일 수 있는 가벼운 요소 및 접점 블록의 마운트 역할을 합니다.
이 누름버튼에 있는 배수구의 목적은 무엇입니까?
배수 구멍은 작업자 내부에 액체가 쌓이는 것을 방지하여 결빙 환경에서 작업을 방지합니다.
자물쇠 부착물이란 무엇입니까?
자물쇠 부착물은 다기능 작업자의 단일 및 하단 버튼을 눌린 위치에 잠그는 데 도움이 됩니다. 그러나 이러한 장치는 칼라, 슈라우드 또는 부츠와 함께 사용할 수 없습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉각수 공급 드릴 비트
- 버스 드롭 및 트레이 케이블
- 에어 해머 치즐 리테이너
- 스크롤 톱날
- 비상 대피소 히터 및 에어컨
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 비상 사태 대비
- 환풍
- 온도 제어
- 레이스 웨이 및 액세서리
- WALTER TOOLS 1/4 "내접원, CCGT, 80도 다이아몬드, 카바이드 선삭 인서트
- STARRETT 화강암 트라이 스퀘어 핑크
- DAYTON 도어 루브르, 26-1/4인치 높이
- SUPER MET-AL 알코올 기반 잉크 마커
- HAMILTON WH 시리즈, 강성 플레이트 캐스터
- COOPER B-LINE 케이블 활주로 팬
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 핫 스타트 마스터 믹스 레드 염료
- THOMSON 유형 SR 선형 레이스 지지 레일
- INGERSOLL-RAND 에어 리베터
- JUSTRITE 디스 펜싱 병