DAYTON 도어 루브르, 26-1/4인치 높이
스타일 | 모델 | 마감재 | 자유 지역 | 높이 | 자재 | 블레이드 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5NKN2 | 삭제 양극 | 1.72 제곱 피트 | 20.125 " | 압출 알루미늄 | 27 | ₩ 357,245 | |
A | 5NKN3 | 삭제 양극 | 2.34 제곱 피트 | 26.13 " | 압출 알루미늄 | 37 | ₩ 468,370 | |
A | 5NKN1 | 삭제 양극 | 1.53 제곱 피트 | 18.125 " | 압출 알루미늄 | 24 | ₩ 333,795 | |
B | 6WRK3 | 회색 페인트 | 2.34 제곱 피트 | 26.13 " | 강철 | 38 | ₩ 402,640 |
도어 루브르, 26-1/4인치 높이
Dayton 도어 루버는 실내 및 폐쇄된 공간의 공기 흐름 또는 빛 침투를 조절합니다. 도어 바닥에 설치되어 신선한 공기가 도어를 통해 이동할 수 있습니다. 이 루버는 압출 알루미늄/강철로 만들어졌으며 프라이버시를 유지하면서 환기가 가능하도록 45도 각도로 구부러진 블레이드 세트가 특징입니다. 1-3/8 ~ 2-1/4인치 두께의 도어에 쉽게 장착할 수 있도록 설치 나사가 함께 제공됩니다. 24, 27, 37 및 38 블레이드 변형으로 제공되는 다양한 도어 루브르 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 충전식 손전등 배터리 팩
- 주방 및 습식 매트
- 냉장 압축 공기 건조기
- 와이어 웨이 피팅
- 유출방지용품
- 낙상방지
- 풀러 및 분리기
- 레이스 웨이 및 액세서리
- 유압 모터
- FAST CAP 요커 팁
- SQUARE D MJA 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
- MILWAUKEE 인서트 비트 #2 정사각형 1인치 길이
- SPEARS VALVES CPVC True Union 산업용 3방향 수직 전체 포트 볼 밸브, JIS 소켓, FKM, 미터법
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 젖꼭지, 직경 1인치, 양쪽 끝 나사산
- EATON 로터리 디스커넥트 S 타입 보조 접점
- WESCO 전동 스태커 1500 Lbs 용량
- BALDOR / DODGE 인접한 나사
- ENERPAC S-PX 시리즈 유압식 토크 렌치
- BALDOR / DODGE SCEZ, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링