항목 | 도어 루버 |
컷 아웃 높이 | 16-1 / 2 인치 |
컷 아웃 폭 | 24-1 / 2 인치 |
문 두께 | 1-3/8 to 2-1/4" |
마감재 | 삭제 양극 |
플랜지 폭 | 1.187 " |
자유 지역 | 1.53 제곱 피트 |
높이 | 18.125 " |
자재 | 압출 알루미늄 |
블레이드 수 | 24 |
타입 | 섭취 또는 배출 |
UPC | 190735347683 |
폭 | 26.25 " |
선박 중량 (kg) | 2.27 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 70.36 |
선박 폭 (cm) | 48.01 |
HS 코드 | 7610100030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.