도어 루버
도어 루버, 10-1/8인치 높이
Dayton 도어 루버는 프라이버시와 보안을 유지하면서 도어(금속 또는 목재)를 통한 지속적인 공기 이동을 위해 제조됩니다. 이 장치는 뛰어난 강도와 강성을 제공하는 플랜지 프레임을 특징으로 합니다. V 스타일 블레이드가 장착되어 있어 모든 장벽을 통해 공기 흐름을 편안하게 흡입하거나 배출할 수 있습니다. 그들은 또한 우수한 강도와 내식성을 제공하는 도장된 강철 또는 압출 알루미늄 구조를 가지고 있습니다. 10.25, 14.25, 16.25 및 18.25인치 너비로 제공되는 다양한 도어 루버 중에서 선택하십시오.
Dayton 도어 루버는 프라이버시와 보안을 유지하면서 도어(금속 또는 목재)를 통한 지속적인 공기 이동을 위해 제조됩니다. 이 장치는 뛰어난 강도와 강성을 제공하는 플랜지 프레임을 특징으로 합니다. V 스타일 블레이드가 장착되어 있어 모든 장벽을 통해 공기 흐름을 편안하게 흡입하거나 배출할 수 있습니다. 그들은 또한 우수한 강도와 내식성을 제공하는 도장된 강철 또는 압출 알루미늄 구조를 가지고 있습니다. 10.25, 14.25, 16.25 및 18.25인치 너비로 제공되는 다양한 도어 루버 중에서 선택하십시오.
도어 루브르, 12-1/8인치 높이, 22-1/4인치 너비
Dayton 도어 루버는 덕트를 통해 밀폐된 공간에서 적절한 환기를 제공합니다. 목재 또는 금속 인클로저에서 프라이버시와 보안을 유지하면서 공기 이동을 허용합니다. 이 도어 루버는 45도 각도로 뒤집힌 V형 블레이드가 있는 견고한 금속 구조(알루미늄/스틸)를 사용합니다. 부식을 방지하기 위한 양극 산화 처리와 쉬운 설치를 위한 나사가 특징입니다. 14개 및 18개 블레이드 변형으로 제공되는 다양한 도어 루브르 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 도어 루버는 덕트를 통해 밀폐된 공간에서 적절한 환기를 제공합니다. 목재 또는 금속 인클로저에서 프라이버시와 보안을 유지하면서 공기 이동을 허용합니다. 이 도어 루버는 45도 각도로 뒤집힌 V형 블레이드가 있는 견고한 금속 구조(알루미늄/스틸)를 사용합니다. 부식을 방지하기 위한 양극 산화 처리와 쉬운 설치를 위한 나사가 특징입니다. 14개 및 18개 블레이드 변형으로 제공되는 다양한 도어 루브르 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
도어 루브르, 14-1/8인치 높이
Dayton 도어 루버는 덕트를 통해 밀폐된 공간에서 적절한 환기를 제공합니다. 목재 또는 금속 인클로저에서 프라이버시와 보안을 유지하면서 공기 이동을 허용합니다. 이 도어 루버는 45도 각도로 뒤집힌 V형 블레이드가 있는 견고한 금속 구조(알루미늄/스틸)를 사용합니다. 부식을 방지하기 위해 양극 산화 처리된 마감 처리가 되어 있으며 쉽게 장착할 수 있도록 설치 나사가 함께 제공됩니다. 17개 및 22개 블레이드 변형으로 제공되는 다양한 도어 루브르 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 도어 루버는 덕트를 통해 밀폐된 공간에서 적절한 환기를 제공합니다. 목재 또는 금속 인클로저에서 프라이버시와 보안을 유지하면서 공기 이동을 허용합니다. 이 도어 루버는 45도 각도로 뒤집힌 V형 블레이드가 있는 견고한 금속 구조(알루미늄/스틸)를 사용합니다. 부식을 방지하기 위해 양극 산화 처리된 마감 처리가 되어 있으며 쉽게 장착할 수 있도록 설치 나사가 함께 제공됩니다. 17개 및 22개 블레이드 변형으로 제공되는 다양한 도어 루브르 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
도어 루브르, 22-1/4인치 높이
Dayton 도어 루버는 덕트를 통해 밀폐된 공간에서 적절한 환기를 제공합니다. 목재 또는 금속 인클로저에서 프라이버시와 보안을 유지하면서 공기 이동을 허용합니다. 이 도어 루버는 45도 각도로 뒤집힌 V형 블레이드가 있는 견고한 금속 구조(알루미늄/스틸)를 사용합니다. 그들은 부식을 방지하기 위해 양극 산화 처리된 마감을 특징으로 하고 쉬운 설치를 위한 나사가 있습니다. 17, 24, 30 및 38 블레이드 변형으로 제공되는 다양한 도어 루버 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 도어 루버는 덕트를 통해 밀폐된 공간에서 적절한 환기를 제공합니다. 목재 또는 금속 인클로저에서 프라이버시와 보안을 유지하면서 공기 이동을 허용합니다. 이 도어 루버는 45도 각도로 뒤집힌 V형 블레이드가 있는 견고한 금속 구조(알루미늄/스틸)를 사용합니다. 그들은 부식을 방지하기 위해 양극 산화 처리된 마감을 특징으로 하고 쉬운 설치를 위한 나사가 있습니다. 17, 24, 30 및 38 블레이드 변형으로 제공되는 다양한 도어 루버 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
도어 루브르, 26-1/4인치 높이
Dayton 도어 루버는 실내 및 폐쇄된 공간의 공기 흐름 또는 빛 침투를 조절합니다. 도어 바닥에 설치되어 신선한 공기가 도어를 통해 이동할 수 있습니다. 이 루버는 압출 알루미늄/강철로 만들어졌으며 프라이버시를 유지하면서 환기가 가능하도록 45도 각도로 구부러진 블레이드 세트가 특징입니다. 1-3/8 ~ 2-1/4인치 두께의 도어에 쉽게 장착할 수 있도록 설치 나사가 함께 제공됩니다. 24, 27, 37 및 38 블레이드 변형으로 제공되는 다양한 도어 루브르 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 도어 루버는 실내 및 폐쇄된 공간의 공기 흐름 또는 빛 침투를 조절합니다. 도어 바닥에 설치되어 신선한 공기가 도어를 통해 이동할 수 있습니다. 이 루버는 압출 알루미늄/강철로 만들어졌으며 프라이버시를 유지하면서 환기가 가능하도록 45도 각도로 구부러진 블레이드 세트가 특징입니다. 1-3/8 ~ 2-1/4인치 두께의 도어에 쉽게 장착할 수 있도록 설치 나사가 함께 제공됩니다. 24, 27, 37 및 38 블레이드 변형으로 제공되는 다양한 도어 루브르 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
도어 루버, 6-1/8인치 높이
Dayton 도어 루버는 공기 흡입, 배기 및 환기를 위한 맞춤형 개구부를 제공하기 위해 도어에 편안하게 설치되는 소형 장치입니다. 이 루브르의 날은 프라이버시를 유지하기 위해 특히 약 45도 각도로 배치됩니다. 이 루버는 가볍고 내부식성 재질로 제작되었으며 쉬운 설치를 위한 패스너로 구성되어 있습니다. 강철 및 압출 알루미늄 구조로 제공되는 다양한 루브르 벽 개구부 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 도어 루버는 공기 흡입, 배기 및 환기를 위한 맞춤형 개구부를 제공하기 위해 도어에 편안하게 설치되는 소형 장치입니다. 이 루브르의 날은 프라이버시를 유지하기 위해 특히 약 45도 각도로 배치됩니다. 이 루버는 가볍고 내부식성 재질로 제작되었으며 쉬운 설치를 위한 패스너로 구성되어 있습니다. 강철 및 압출 알루미늄 구조로 제공되는 다양한 루브르 벽 개구부 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
도어 루버
Dayton 도어 루버는 시설의 프라이버시와 보안을 유지하면서 도어(금속 또는 목재)를 통한 지속적인 공기 이동을 위해 설계되었습니다. 이 장치는 뛰어난 강도와 강성을 제공하는 플랜지 프레임을 특징으로 합니다. 그들은 어떤 장벽을 통해 공기 흐름을 쉽게 흡입하거나 배출하고 최대한의 프라이버시를 제공하기 위해 V 스타일 블레이드가 장착되어 있습니다. 또한 우수한 강도와 내식성을 위해 도장된 강철 또는 압출 알루미늄 구조를 가지며 16.25~22.25인치 너비 범위의 크기로 제공됩니다.
Dayton 도어 루버는 시설의 프라이버시와 보안을 유지하면서 도어(금속 또는 목재)를 통한 지속적인 공기 이동을 위해 설계되었습니다. 이 장치는 뛰어난 강도와 강성을 제공하는 플랜지 프레임을 특징으로 합니다. 그들은 어떤 장벽을 통해 공기 흐름을 쉽게 흡입하거나 배출하고 최대한의 프라이버시를 제공하기 위해 V 스타일 블레이드가 장착되어 있습니다. 또한 우수한 강도와 내식성을 위해 도장된 강철 또는 압출 알루미늄 구조를 가지며 16.25~22.25인치 너비 범위의 크기로 제공됩니다.
도어 루버 14-1 / 4 H 14-1 / 8 W 알루미늄
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
5NKK9 | AE4WLT | ₩ 197,907 |
도어 루버
도어 루버는 보안과 프라이버시를 유지하면서 도어를 통한 공기 이동을 위해 설계되었습니다. 이들 데이튼 (Dayton) 루버 도어는 45도 각도로 뒤집힌 V 스타일 블레이드로 견고한 구조를 특징으로합니다. 투명 알루마이트 마감 처리 된 압출 알루미늄 또는 회색 프라이머 마감 처리 된 도장 된 강철로 자주 제공됩니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 콘크리트 공사
- 로프 및 로프 액세서리
- 윤활유 보관 및 분배
- 라우터
- 색인 생성 가능한 삽입물
- LED 야외 전등 액세서리
- 손과 그릇 국자
- 플라스틱 반원
- 비 조명 선택 스위치 연산자
- 스프링클러 헤드
- SQUARE D 몰드 케이스 회로 차단기, 열 자기 트립
- FAZTEK 패스너가있는베이스 플레이트
- TENNSCO 단일 계층 옷장 사물함
- ACROVYN 베이지 아웃사이드 코너, 아크로빈
- AMERICAN TORCH TIP 캡 너트
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 4614T 시리즈
- BROWNING 14M155 벨트용 HPT 시리즈 스프로킷
- 3M 밴드 파일 샌더 벨트
- PEAKWORKS 추락 방지 키트